科学研究・開発用品 :「ウォーターバス 空焚き防止」の検索結果
・水槽がステンレスのカバーに覆われており安全に使用することができます。
・過昇温防止器がついており空焚き防止となります。
・安価であり、エバポレーター用としても利用できます。
・実験用ガラス器具の加熱に最適です。
ヒーター容量(W)500
質量(kg)2.3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×220×155(突起物含まず)
温度精度±3℃
槽内寸法(Φ×Hmm)160×105(有効高さ70mm)
温度調節範囲(℃)30(室温+5℃)~90
使用周囲温度(℃)5~35(10~90%rh 結露ないこと)
温度調節液体膨張式
槽容量(L)2
1台
¥44,980
税込¥49,478
6日以内出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。