科学研究・開発用品 :「エアー吸引」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
・小型ガス吸収管のスペアパーツです。
・吸引ポンプなどで試料空気を吸引して、吸収液に試料を採取させるために使用します。
1個
¥11,980
税込¥13,178
22日以内出荷
本装置は作業測定環境基準に準拠した固体捕集装置で、有機溶剤などのガス状物質を吸着捕集します。U字管にシリカゲルを充填し、これをドライアイスなどで冷却しながら空気を吸引して吸着力を高めることができます。
仕様U字管2本付
質量(kg)約0.48
高さ(mm)395
外径(Φmm)115
1個
¥49,980
税込¥54,978
32日以内出荷
●積算流量測定機能を内蔵した小型軽量、携帯型の高性能エアーサンプリング用ポンプです。(エアーサンプラー、吸引ポンプとも呼びます。)
●流量範囲別にMP-Σ30NII:0.5L/minまで、MP-Σ300NII:3L/minまで、MP-Σ500NII:5L/minまで高負荷タイプの3種類を用意しています。
●フローセンサーを搭載しており、吸引流量を直接測定し、瞬時流量・積算流量をデジタル表示します。
●吸引流量が安定しているので、作業環境、室内環境、大気環境中の有害物質のエアーサンプリング用ポンプとして幅広くご使用いただけます。
●定流量機能を内蔵しており、粉じん採取などによる吸引圧力の増加に伴う吸引流量の低下を抑えています。
●4つのモード(マニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、サイクルタイマー)によるタイマーサンプリングができます。
●液晶表示機はバックライト付です。暗所でも流量などの表示が確認できます。
●バックアップ用フィルターの汚れ具合を視認できます。
●測定データ記録機能を搭載し、過去10回分の測定結果がミニポンプ本体で確認できます。パソコンと通信ソフト(別売)を使用しますと最大99回分の測定結果を確認できます。
●3電源対応:リチウムイオン電池、乾電池、AC電源。
用途作業環境・室内環境・大気環境中の有害物質のサンプリング
仕様【内臓流量計】マスフローセンサー
材質(ポンプヘッド)ABS・POM・TPU、(ダイヤフラム)EPDM、(弁)EPDM、(ケース)PC
質量(kg)0.65 (リチウムイオン電池含む)
電源リチウムイオン二次電池、単3乾電池×8本(オプション)、ACアダプター(オプション)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×67×95 (突起部除く)
表示部液晶表示器 (バックライト付)
通信方式(USB)専用通信ソフトによるデータの読込および設定
表示範囲0.00~999.59 (時間、分)
使用温湿度範囲0~40℃/10~90%RH (結露がないこと)
測定モードマニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、サイクルタイマー
ポンプダブルダイヤフラム方式
流量精度設定流量値に対し±5%以内
関連資料製品カタログ(2.71MB)
吸引口径(Φmm)外径Φ6とΦ8〈使用チューブ:内径Φ5とΦ7〉
取扱説明書ミニポンプMP-ΣNⅡ(4.29MB)
乾電池を使用した小型軽量タイプのエアーサンプリングポンプです。吸引圧力が高く、流量は定電圧機能で保持します。可変ストローク機構により、流量負荷に合わせ脈動を抑えることが出来ます。
付属品単3乾電池×8本(動作確認用)、+-ドライバー各1本、保証書
材質<ポンプ本体>POM、<ダイヤフラム>EPDM、<弁>シリコンゴム、<パッキン>NBR、<ホースコネクター>Bs
寸法(mm)<吸入口>Φ6 /Φ8、 <排気口>Φ6
質量(kg)0.6 (乾電池含む)
電源単3乾電池×8本、ACアダプター(オプション)
最大流量(L/min)2.5(無負荷時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×43×91(突起物含まず)
最大吸引圧(kPa)33
ポンプシングルダイヤフラム、ストローク可変
動作時間連続8時間以上
取扱説明書(0.63MB)
1セット(1台)
¥58,980
税込¥64,878
欠品中
●積算流量測定機能を内蔵した小型軽量、携帯型のエアーサンプリング用ポンプです。(エアーサンプラー、吸引ポンプとも呼ばれます。)
●流量は0.050~5.00L/minと広い流量範囲で使用できます。
●定流量機能を内蔵しており、粉じん採取などによる吸引圧力の増加に伴う吸引流量の低下を抑えています。
●吸引流量が広く安定しているので、作業環境、室内環境、大気環境中の有害物質のエアーサンプリング用ポンプとして幅広くご使用いただけます。
●フローセンサーを搭載しており、吸引流量を直接測定し、瞬時流量、積算流量をデジタル表示します。
●定流量機能を内蔵し、吸引圧力の変化に伴う吸引流量の変化を抑えています。
●3種のモード(マニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー)によるタイマーサンプリングができます。
●液晶表示部はバックライト付です。暗所でも流量などの表示が確認できます。
●3電源対応:ニッケル水素電池NI-W5、単3乾電池6本(乾電池ホルダーSN3-6B)、クイックチャージャーQCA-W5SEとACアダプター。
●瞬時流量、積算流量は「25℃、1気圧換算」「20℃、1気圧換算」「0℃、1気圧換算」「実体積流量」の値を任意に選択して表示できます。
●一時停止機能付です。
用途作業環境・室内環境・大気環境中の有害物質のサンプリング
仕様【内臓流量計】差圧式
材質(ポンプヘッド)PC・POM、(ダイヤフラム)EPDM、(流路)ABS、(ケース)PC
型式MP-W5P
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95x56x95 (突起部除く)
表示部液晶表示器 (バックライト付)
流量可変範囲(L/min)0.050~5.00
表示範囲0.00~999.59 (時間、分)
使用温湿度範囲0~40℃/10~90%RH (結露がないこと)
測定モードマニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、一時停止機能付
ポンプダイヤフラム方式
流量精度設定流量値に対し±5%以内または5mL以内(いずれか大きい値)
関連資料製品カタログ(2.71MB)
積算流量設定範囲(L)0.0~9999.9 (ボリウムタイマー)
吸引口径(Φmm)外径Φ6とΦ8〈使用チューブ:内径Φ5とΦ7〉
定流量使用範囲(kPa)0.050L/min:0~7.0、2.50L/min:0~9.0、0.100L/min:0~10.0、3.0L/min:0~8.0、2.00L/min:0~10.0、5.0L/min:0~3.0
積算流量表示範囲(L)0.0~99999
●積算流量測定機能を内蔵した小型軽量、携帯型の高性能エアーサンプリング用ポンプです。(エアーサンプラー、吸引ポンプとも呼びます。)
●流量範囲別にMP-Σ30NII:0.5L/minまで、MP-Σ300NII:3L/minまで、MP-Σ500NII:5L/minまで高負荷タイプの3種類を用意しています。
●フローセンサーを搭載しており、吸引流量を直接測定し、瞬時流量・積算流量をデジタル表示します。
●吸引流量が安定しているので、作業環境、室内環境、大気環境中の有害物質のエアーサンプリング用ポンプとして幅広くご使用いただけます。
●定流量機能を内蔵しており、粉じん採取などによる吸引圧力の増加に伴う吸引流量の低下を抑えています。
●4つのモード(マニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、サイクルタイマー)によるタイマーサンプリングができます。
●液晶表示機はバックライト付です。暗所でも流量などの表示が確認できます。
●バックアップ用フィルターの汚れ具合を視認できます。
●測定データ記録機能を搭載し、過去10回分の測定結果がミニポンプ本体で確認できます。パソコンと通信ソフト(別売)を使用しますと最大99回分の測定結果を確認できます。
●3電源対応:リチウムイオン電池、乾電池、AC電源。
●クイックチャージャー(QC-10N型)が付属します。
用途作業環境・室内環境・大気環境中の有害物質のサンプリング
質量(kg)0.65 (リチウムイオン電池含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×67×95 (突起部除く)
流量精度設定流量値に対し±5%以内
ポンプダブルダイヤフラム方式
材質(ポンプヘッド)ABS・POM・TPU、(ダイヤフラム)EPDM、(弁)EPDM、(ケース)PC
測定モードマニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、サイクルタイマー
表示部液晶表示器 (バックライト付)
通信方式(USB)専用通信ソフトによるデータの読込および設定
使用温湿度範囲0~40℃/10~90%RH (結露がないこと)
電源リチウムイオン二次電池、単3乾電池×8本(オプション)、ACアダプター(オプション)
仕様【内臓流量計】マスフローセンサー
関連資料製品カタログ(2.71MB)
吸引口径(Φmm)外径Φ6とΦ8〈使用チューブ:内径Φ5とΦ7〉
取扱説明書ミニポンプMP-ΣNⅡ(4.29MB) 充電器(0.39MB)
放射性物質を取り扱う作業環境中で気中に浮遊する放射性ヨウ素を捕集するサンプリングホルダーです。ホルダー内部はガラス繊維フィルター、活性炭含浸フィルター、活性炭カートリッジで構成されています。放射性ヨウ素サンプラー用ホルダーRI-55型を使用する際には、吸引ポンプなどが必要となります。サンプリングの精度を向上させるため、吸引ポンプは高い流量精度が要求されます。ローボリウムポンプLV-40BR型はマスフローセンサーを搭載し、定流量機能付で、吸引流量が安定した量精度の高いサンプリングを実現できます。
材質アルミ製
型式RI-55型
寸法(mm)Φ74×130
質量(kg)0.5
構成インレット(アルミ製):1個アウトレット(アルミ製):1個カートリッジホルダー(アルミ製):1個ろ紙支持メッシュ(SUS金網):1枚Oリング G-50:1個Oリング G-55:3個PTFEパッキン:2個
チューブ内径(Φmm)10
1個
¥129,800
税込¥142,780
32日以内出荷
ハイボリウムエアサンプラーHV-500R/F型に当分粒装置を取付けて500L/minで吸引すると、PM4の分粒特性で作業環境粉じんをサンプリングできます。
仕様4μm50%カット、金属捕集板式慣性衝突方式、(社)日本作業環境測定協会型式認定製品
1個
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。