科学研究・開発用品 :「ガラス実験器具」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最も一般的な「還流冷却器」(reflux condenser) のひとつです。主に蒸留や還流(リフラックス)の際に、他のガラス器具と組み合わせて使用します。二重管構造の外側に冷却水を流して冷やし、内側で蒸気を冷やして凝縮(液化)させます。内管がストレートの筒状なので、斜めにしても凝縮液が溜まらないことから、傾斜(斜め)状態で使用されることの多い冷却器です。
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

二重管構造の冷却器で、蒸気の通る中管は球状のガラス入りになっており、冷却面積が大きいのが特徴です。
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

首の長い細口の丸底フラスコで、首の途中に斜めの枝管があるのが特徴です。他に同じ分留蒸留に用いられているサイズの異なる枝付フラスコもあります。 。
種別丸底フラスコ 材質ほうけい酸ガラス 枝管角度(度)75 枝管長さ(mm)100
1個
9,598 税込10,558
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

容量滴定に使用し、滴下した液の容量を秤量するためのガラス実験器具です。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作されています。目盛はシルバーステン目盛です。
1本
14,980 税込16,478
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・ビーカーやフラスコ等のガラス実験器具の洗浄に適しています。 ・ノンPRTRタイプの洗浄液、標準5%希釈の漬け置きタイプです。 ・中性(pH6.5~8.5)です。(1%水溶液でCOD:450mg/L、BOD720mg/L)超音波洗浄器にて使用する場合は2%希釈が標準です。 ・環境ホルモンの疑いがある物質を含んでいません。試験器具類の洗浄には浸漬するだけで画期的な洗浄効果を示します。 ・重金属イオンによる排水汚染の心配がありません。腐食性がなく、衣類や皮膚に無害で取扱が簡単です。硬水でも使用できます。
用途ガラス他各種金属を含む試験器具、部品の洗浄 光学部品、レンズの洗浄 醗酵工業装置の洗浄 半導体関連(ガラス基板の前洗浄、マスクエッチング直後の洗浄他) 超音波洗浄器の洗剤として pH値6.5~8.5 成分有機酸、非イオン界面活性剤、植物油、アルコール類、純水 使用方法本品を2~10%に希釈し洗浄対象物を数時間浸漬してください。汚れが極端な場合は1昼夜浸漬し水洗するだけでほとんど汚れは落ちます。液の調製は水道水で構いません。 材質(容器)ポリエチレン
1個
2,660 税込2,926
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

容量滴定に使用し、滴下した液の容量を秤量するためのガラス実験器具です。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作されています。目盛はシルバーステン目盛です。
仕様ガラスコック付き 青筋プリント 目盛シルバーステン
1本
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

容量滴定に使用し、滴下した液の容量を秤量するためのガラス実験器具です。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作されています。目盛は白色目盛です。
茶褐色 目盛白色
1本
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

容量滴定に使用し、滴下した液の容量を秤量するためのガラス実験器具です。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作されています。目盛はシルバーステン目盛です。
青筋プリント 目盛シルバーステン
1本
15,980 税込17,578
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

容量滴定に使用し、滴下した液の容量を秤量するためのガラス実験器具です。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作されています。ガラスコックは本体とコック部に番号を印字していますので、同じ番号でご使用ください。目盛はシルバーステン目盛です。
透明 仕様ガラスコック付き
1本
9,990 税込10,989
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

容量滴定に使用し、滴下した液の容量を秤量するためのガラス実験器具です。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作されています。ガラスコックは本体とコック部に番号を印字していますので、同じ番号でご使用ください。目盛は白色目盛です。
仕様ガラスコック付き 茶褐色 目盛白色
1本
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)SPCトラップ球 傾斜形
・トラップ部が球形状をしたガラス製トラップ球です。 ・両端がCコーン形タイプと、トラップ球下部がCコーン形で側部の先端が共通球面透明すり合わせ規格タイプの2種類があります。 ・トラップ球上部から側部に向かってガラス管が下向きの傾斜になっているのが特徴です。 ・上部からの曲管によって、下部接続部からトラップ球内部への逆流を防止することができます。
材質ほうけい酸ガラス
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。
用途液体の体積を測定するガラス製実験器具として。 材質ほうけい酸ガラス
1個
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。
用途液体の体積を測定するガラス製実験器具として。 材質ほうけい酸ガラス
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

・液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。 ・目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略) ・目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。 ・JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。
用途液体の体積を測定するガラス製実験器具として。 材質ほうけい酸ガラス
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)メスフラスコ 短形
一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスBの「首太全量フラスコ」に準拠しています。
用途一定体積の溶液をはかり取るためのガラス製実験器具として。 材質ほうけい酸ガラス
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)SPC分留管 充填式
ガラス管の内部に、充填剤を詰めて使用する分留管です。
材質ほうけい酸ガラス
1個
7,798 税込8,578
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ガラス管の内部に、充填剤を詰めて使用する分留管です。
用途セミミクロ用 材質ほうけい酸ガラス 型式120mm 寸法a(mm)120 角度(°)60 寸法b(mm)190 下部(SPC)SPC-15 上部(SPC)SPC-15 カラム内径(Φmm)10 側管SPC-15
1個
11,980 税込13,178
33日以内出荷

SIBATA(柴田科学)SPC排出管
上部にはSPC規格のSソケット形接続部があり、下部には外径Φ8mmの排出用のガラス管があります。
材質ほうけい酸ガラス 寸法a(mm)50 寸法b(mm)80 摺合せSPC-15 寸法c(mm)8
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

トリエタノールアミン(TEA)を含浸させたシリカゲルをガラス管に充填したアクティブサンプラーです。ホルムアルデヒドと二酸化窒素の両方を同時に捕集できます。
用途ホルムアルデヒド・二酸化窒素用
1箱(12本)
24,980 税込27,478
3日以内出荷

●極性化合物などに吸着力が強いシリカゲルをガラス管に封入したガス捕集管です。●スタンダードはシリカゲルを520mgと260mgの2層に充填しているので、破過の恐れがある場合に最適です。●スモールはシリカゲルを150mgと75mgの2層に充填した小型タイプです。●アミン類の測定(NIOSH)などで規定されているものです。●ガラス管は、カットしやすいようにプリカッティング加工が施されています。
用途有機ガス捕集 充填材20~40メッシュ シリカゲル
1箱(20本)ほか
4,598 税込5,058
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

●ガス捕集管用のカッターです。●ガラス管を簡単にカットすることができます。●ガラスの破片は容器(ホルダー)に収納されます。●ガラスの破片が散らばることなく安全に作業ができます。
用途両端封式ガラス捕集管用、ガラス管両端カット用 アズワン品番64-3880-74 関連資料製品カタログ(0.85MB)
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

SIBATA(柴田科学)撹拌棒 半月形羽根用
ガラス製の撹拌棒です。半月形の羽根と組み合わせて使用します。
材質ほうけい酸ガラス 全長(mm)600 TGK品番371-13-24-21 外径(Φmm)7
1個
6,698 税込7,368
3日以内出荷

SIBATA(柴田科学)SPC排出管 PTFEコック付
上部にはSPC規格のSソケット形接続部があり、下部には外径Φ8mmの排出用のガラス管があります。PTFE製のコックが付属しているので、排出調節が可能です。
材質ほうけい酸ガラス 寸法a(mm)70 寸法b(mm)137 摺合せSPC-19 寸法c(mm)8
1個
9,498 税込10,448
3日以内出荷

●無極性化合物と極性化合物を同時に捕集できるように、活性炭とシリカゲルの両方を充填した捕集管です。●ガラス管は、カットしやすいようにプリカッティング加工が施されています。
用途極性・無極性有機ガス 付属品ビニール管1本、ラベルシール1シート、ハート型カッター1個 タイプスタンダード チューブ外径(Φmm)8 充填材20~40 メッシュ活性炭/シリカゲル チューブ長さ(mm)110 充填量活性炭100mg/シリカゲル600mg/活性炭50mg/シリカゲル300mg 入数(本)12
1箱(12本)
4,798 税込5,278
3日以内出荷

●無極性有機溶剤などの吸着力が強い天然活性炭をガラス管に封入したガス捕集管です。●スタンダードタイプは測定時の破過量の判定が可能な2層式です。●スタンダードは作業環境測定法およびNIOSHに準拠しています。●単層は活性炭をまとめて1層に充填しているので、バックアップ用の2層目が不要の時に便利です。●単層はパッシブガスチューブとの平行測定に便利です。●2層あるジャンボタイプは、管外形が大きく充填量が多いので、高濃度有機ガス測定時、測定時間の延長時等に便利です。●ガラス管は、カットしやすいようにプリカッティング加工が施されています。
用途有機ガス捕集
1箱(20本)ほか
3,598 税込3,958
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)共通摺合排気管
上部は共通すり合わせ規格のメス形接続部、下部には共通すり合わせオス形接続部でノズル口からの排気を可能としたガラス製の連結管です。ノズル部分からオス形接続部の下部までガラス管の長さがあるので接続した容器の下部から排気が可能となります。
材質ほうけい酸ガラス 寸法a(mm)100 寸法b(mm)160 吸入口外径(Φmm)8 寸法c(mm)40 上部摺合15/25
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●カーボンビーズに臭化水素酸を含浸しガラス管に充填し、封入したガス捕集管です。●作業環境中のエチレンオキシドを誘導体化して2-ブロモエタノールとして捕集します。●2層の充填層の間には高純度シリカウールを採用し、抽出時の取り出し操作が容易に行なえます。●捕集後はガラス管を割って中のカーボンビーズを取り出し、トルエン/アセトニトリル混合溶媒で抽出し、GC/MSで分析を行ないます。●低ブランクです。●臭化水素酸含浸の合成活性炭を充填したエチレンオキシド用捕集管で、作業環境測定ガイドブック3(特化物)準拠品です。
用途エチレンオキシド捕集 付属品ビニール管1本、ラベルシール1シート、ハート形カッター1個 タイプEW、2層 チューブ外径(Φmm)6 充填材20~40メッシュ臭化水素酸含侵カーボンビーズ アズワン品番64-3880-72 関連資料ガス捕集管総合カタログ(0.85MB) チューブ長さ(mm)70 取扱説明書(0.57MB) 充填量100mg/50mg 入数(本)24
1袋(24本)
14,980 税込16,478
翌日出荷

SIBATA(柴田科学)SPC排気管
上部はSPC規格のSソケット形接続部、下部はCコーン形接続部でノズル口からの排気を可能としたガラス製の連結管です。ノズル部分からCコーン形接続部の下部までガラス管の長さがあるので接続した容器の下部から排気が可能となります。
吸入口外径(Φmm)8
1個
7,098 税込7,808
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・トラップ部が球形状をしたガラス製トラップ球です。 ・側管の先端がΦ8mmのゴム止めがあり、トラップ球上部から側部に向かってガラス管が下向きの傾斜になっているのが特徴です。 ・トラップ球内部には上部からの曲管、よって下部Cコーン形接続部から直接の逆流を防止します。 ・硫化水素発生装置用に使用されています。
材質ほうけい酸ガラス 型式SPC-19 寸法a(mm)100 寸法b(mm)100 下部(SPC)SPC-19 吸入口外径(Φmm)8
1個
20,980 税込23,078
33日以内出荷

・トラップ部が球形状をしたガラス製トラップ球です。 ・両端がCコーン形タイプと、トラップ球下部がCコーン形で側部の先端が共通球面透明すり合わせ規格タイプの2種類があります。 ・トラップ球上部から側部に向かってガラス管が下向きの傾斜になっているのが特徴です。 ・上部からの曲管によって、下部接続部からトラップ球内部への逆流を防止することができます。
側管(球面)18/9 材質ほうけい酸ガラス
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

臭化水素酸含浸の合成活性炭を充填した捕集管で、有害大気汚染物質測定マニュアル/作業環境測定ガイドブック3(特化物)/NIOSH準拠品です。(ガラス管Φ6×70mm)※捕集剤から臭素ガスが発生する場合があります。定流量式ポンプをご使用の場合はポンプ保護のために当チューブとポンプの間にシリカゲルチューブを装着してご使用いただくことをおすすめします。
用途エチレンオキシド用
1箱(20本)
22,980 税込25,278
30日以内出荷

・水槽がステンレスのカバーに覆われており安全に使用することができます。 ・過昇温防止器がついており空焚き防止となります。 ・安価であり、エバポレーター用としても利用できます。 ・実験用ガラス器具の加熱に最適です。
ヒーター容量(W)500 質量(kg)2.3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×220×155(突起物含まず) 温度精度±3℃ 槽内寸法(Φ×Hmm)160×105(有効高さ70mm) 温度調節範囲(℃)30(室温+5℃)~90 使用周囲温度(℃)5~35(10~90%rh 結露ないこと) 温度調節液体膨張式 槽容量(L)2
1台
44,980 税込49,478
6日以内出荷

半月形をしたガラス製の羽根です。半月形羽根用の撹拌棒と組み合わせて使用します。
材質ほうけい酸ガラス
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・第8 版食品添加物公定書を参考にしたGutzeit 改良法のひ素及びひ素化合物の検出器です。 ・臭化第二水銀(HgBr2)紙の呈色を標準紙と比較して測定します。
構成部品ツバ付ガラス管、ジョイントクランプボール用クリップ(10個入)、ゴム管、くびり管、ひ素用ゴム栓(8mm穴付)、ひ素試験器(ひ素びん)
1式
8,598 税込9,458
3日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります