科学研究・開発用品 :「ガラス管」の検索結果
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
・第18改正日本薬局方を参考にしたひ素試験器用のガラス曲管(部品)です。
トラスコ品番112-6228
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
誘導されたガスは、中管のフィルター部分から気泡となって上がります。中管のフィルターはポアサイズP100です。
種類中管のみ
Φ8mmのノズルと共通すり合わせ規格の接続口がついたL字形ガラス連結管です。ガラス製コックが付いているので外部との遮断が可能です。
材質ほうけい酸ガラス
角度(°)90
寸法b(mm)65
吸入口外径(Φmm)8
液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。
用途液体の体積を測定するガラス製実験器具として。
材質ほうけい酸ガラス
ガラス管の内部に、充填剤を詰めて使用する分留管です。
用途セミミクロ用
材質ほうけい酸ガラス
型式120mm
寸法a(mm)120
角度(°)60
寸法b(mm)190
下部(SPC)SPC-15
上部(SPC)SPC-15
カラム内径(Φmm)10
側管SPC-15
1個
¥11,980
税込¥13,178
33日以内出荷
ガラス管の内部に、充填剤を詰めて使用する分留管です。
材質ほうけい酸ガラス
液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。
用途液体の体積を測定するガラス製実験器具として。
材質ほうけい酸ガラス
・液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。
・目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)
・目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。
・JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。
用途液体の体積を測定するガラス製実験器具として。
材質ほうけい酸ガラス
上部にはSPC規格のSソケット形接続部があり、下部には外径Φ8mmの排出用のガラス管があります。
材質ほうけい酸ガラス
寸法a(mm)50
寸法b(mm)80
摺合せSPC-15
寸法c(mm)8
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスBの「首太全量フラスコ」に準拠しています。
用途一定体積の溶液をはかり取るためのガラス製実験器具として。
材質ほうけい酸ガラス
上部にはSPC規格のSソケット形接続部があり、下部には外径Φ8mmの排出用のガラス管があります。PTFE製のコックが付属しているので、排出調節が可能です。
材質ほうけい酸ガラス
寸法a(mm)70
寸法b(mm)137
摺合せSPC-19
寸法c(mm)8
1個
¥9,498
税込¥10,448
3日以内出荷
容量滴定に使用し、滴下した液の容量を秤量するためのガラス実験器具です。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作されています。目盛はシルバーステン目盛です。
上部は共通すり合わせ規格のメス形接続部、下部には共通すり合わせオス形接続部でノズル口からの排気を可能としたガラス製の連結管です。ノズル部分からオス形接続部の下部までガラス管の長さがあるので接続した容器の下部から排気が可能となります。
材質ほうけい酸ガラス
寸法a(mm)100
寸法b(mm)160
吸入口外径(Φmm)8
寸法c(mm)40
上部摺合15/25
容量滴定に使用し、滴下した液の容量を秤量するためのガラス実験器具です。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作されています。目盛はシルバーステン目盛です。
仕様ガラスコック付き
色青筋プリント
目盛シルバーステン
容量滴定に使用し、滴下した液の容量を秤量するためのガラス実験器具です。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作されています。目盛は白色目盛です。
色茶褐色
目盛白色
上部はSPC規格のSソケット形接続部、下部はCコーン形接続部でノズル口からの排気を可能としたガラス製の連結管です。ノズル部分からCコーン形接続部の下部までガラス管の長さがあるので接続した容器の下部から排気が可能となります。
吸入口外径(Φmm)8
容量滴定に使用し、滴下した液の容量を秤量するためのガラス実験器具です。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作されています。目盛はシルバーステン目盛です。
色青筋プリント
目盛シルバーステン
容量滴定に使用し、滴下した液の容量を秤量するためのガラス実験器具です。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作されています。ガラスコックは本体とコック部に番号を印字していますので、同じ番号でご使用ください。目盛はシルバーステン目盛です。
色透明
仕様ガラスコック付き
容量滴定に使用し、滴下した液の容量を秤量するためのガラス実験器具です。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作されています。ガラスコックは本体とコック部に番号を印字していますので、同じ番号でご使用ください。目盛は白色目盛です。
仕様ガラスコック付き
色茶褐色
目盛白色
・トラップ部が球形状をしたガラス製トラップ球です。
・側管の先端がΦ8mmのゴム止めがあり、トラップ球上部から側部に向かってガラス管が下向きの傾斜になっているのが特徴です。
・トラップ球内部には上部からの曲管、よって下部Cコーン形接続部から直接の逆流を防止します。
・硫化水素発生装置用に使用されています。
材質ほうけい酸ガラス
型式SPC-19
寸法a(mm)100
寸法b(mm)100
下部(SPC)SPC-19
吸入口外径(Φmm)8
1個
¥20,980
税込¥23,078
33日以内出荷
・トラップ部が球形状をしたガラス製トラップ球です。
・両端がCコーン形タイプと、トラップ球下部がCコーン形で側部の先端が共通球面透明すり合わせ規格タイプの2種類があります。
・トラップ球上部から側部に向かってガラス管が下向きの傾斜になっているのが特徴です。
・上部からの曲管によって、下部接続部からトラップ球内部への逆流を防止することができます。
側管(球面)18/9
材質ほうけい酸ガラス
・トラップ部が球形状をしたガラス製トラップ球です。
・両端がCコーン形タイプと、トラップ球下部がCコーン形で側部の先端が共通球面透明すり合わせ規格タイプの2種類があります。
・トラップ球上部から側部に向かってガラス管が下向きの傾斜になっているのが特徴です。
・上部からの曲管によって、下部接続部からトラップ球内部への逆流を防止することができます。
材質ほうけい酸ガラス
●ガス捕集管用のカッターです。●ガラス管を簡単にカットすることができます。●ガラスの破片は容器(ホルダー)に収納されます。●ガラスの破片が散らばることなく安全に作業ができます。
用途両端封式ガラス捕集管用、ガラス管両端カット用
アズワン品番64-3880-74
関連資料製品カタログ(0.85MB)
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
トリエタノールアミン(TEA)を含浸させたシリカゲルをガラス管に充填したアクティブサンプラーです。ホルムアルデヒドと二酸化窒素の両方を同時に捕集できます。
用途ホルムアルデヒド・二酸化窒素用
1箱(12本)
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
●極性化合物などに吸着力が強いシリカゲルをガラス管に封入したガス捕集管です。●スタンダードはシリカゲルを520mgと260mgの2層に充填しているので、破過の恐れがある場合に最適です。●スモールはシリカゲルを150mgと75mgの2層に充填した小型タイプです。●アミン類の測定(NIOSH)などで規定されているものです。●ガラス管は、カットしやすいようにプリカッティング加工が施されています。
用途有機ガス捕集
充填材20~40メッシュ シリカゲル
●無極性化合物と極性化合物を同時に捕集できるように、活性炭とシリカゲルの両方を充填した捕集管です。●ガラス管は、カットしやすいようにプリカッティング加工が施されています。
用途極性・無極性有機ガス
付属品ビニール管1本、ラベルシール1シート、ハート型カッター1個
タイプスタンダード
チューブ外径(Φmm)8
充填材20~40 メッシュ活性炭/シリカゲル
チューブ長さ(mm)110
充填量活性炭100mg/シリカゲル600mg/活性炭50mg/シリカゲル300mg
入数(本)12
1箱(12本)
¥4,798
税込¥5,278
3日以内出荷
●無極性有機溶剤などの吸着力が強い天然活性炭をガラス管に封入したガス捕集管です。●スタンダードタイプは測定時の破過量の判定が可能な2層式です。●スタンダードは作業環境測定法およびNIOSHに準拠しています。●単層は活性炭をまとめて1層に充填しているので、バックアップ用の2層目が不要の時に便利です。●単層はパッシブガスチューブとの平行測定に便利です。●2層あるジャンボタイプは、管外形が大きく充填量が多いので、高濃度有機ガス測定時、測定時間の延長時等に便利です。●ガラス管は、カットしやすいようにプリカッティング加工が施されています。
用途有機ガス捕集
●カーボンビーズに臭化水素酸を含浸しガラス管に充填し、封入したガス捕集管です。●作業環境中のエチレンオキシドを誘導体化して2-ブロモエタノールとして捕集します。●2層の充填層の間には高純度シリカウールを採用し、抽出時の取り出し操作が容易に行なえます。●捕集後はガラス管を割って中のカーボンビーズを取り出し、トルエン/アセトニトリル混合溶媒で抽出し、GC/MSで分析を行ないます。●低ブランクです。●臭化水素酸含浸の合成活性炭を充填したエチレンオキシド用捕集管で、作業環境測定ガイドブック3(特化物)準拠品です。
用途エチレンオキシド捕集
付属品ビニール管1本、ラベルシール1シート、ハート形カッター1個
タイプEW、2層
チューブ外径(Φmm)6
充填材20~40メッシュ臭化水素酸含侵カーボンビーズ
アズワン品番64-3880-72
関連資料ガス捕集管総合カタログ(0.85MB)
チューブ長さ(mm)70
取扱説明書(0.57MB)
充填量100mg/50mg
入数(本)24
1袋(24本)
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
・ビーカーやフラスコ等のガラス実験器具の洗浄に適しています。
・ノンPRTRタイプの洗浄液、標準5%希釈の漬け置きタイプです。
・中性(pH6.5~8.5)です。(1%水溶液でCOD:450mg/L、BOD720mg/L)超音波洗浄器にて使用する場合は2%希釈が標準です。
・環境ホルモンの疑いがある物質を含んでいません。試験器具類の洗浄には浸漬するだけで画期的な洗浄効果を示します。
・重金属イオンによる排水汚染の心配がありません。腐食性がなく、衣類や皮膚に無害で取扱が簡単です。硬水でも使用できます。
用途ガラス他各種金属を含む試験器具、部品の洗浄
光学部品、レンズの洗浄
醗酵工業装置の洗浄
半導体関連(ガラス基板の前洗浄、マスクエッチング直後の洗浄他)
超音波洗浄器の洗剤として
pH値6.5~8.5
成分有機酸、非イオン界面活性剤、植物油、アルコール類、純水
使用方法本品を2~10%に希釈し洗浄対象物を数時間浸漬してください。汚れが極端な場合は1昼夜浸漬し水洗するだけでほとんど汚れは落ちます。液の調製は水道水で構いません。
材質(容器)ポリエチレン
Φ8mmのノズルと共通すり合わせ規格の接続口がついたL字形ガラス連結管です。
寸法b(mm)40
吸入口外径(Φmm)8
角度(°)90
材質ほうけい酸ガラス
臭化水素酸含浸の合成活性炭を充填した捕集管で、有害大気汚染物質測定マニュアル/作業環境測定ガイドブック3(特化物)/NIOSH準拠品です。(ガラス管Φ6×70mm)※捕集剤から臭素ガスが発生する場合があります。定流量式ポンプをご使用の場合はポンプ保護のために当チューブとポンプの間にシリカゲルチューブを装着してご使用いただくことをおすすめします。
用途エチレンオキシド用
1箱(20本)
¥22,980
税込¥25,278
30日以内出荷
Φ8mmのノズルと共通すり合わせ規格の接続が可能なガラス連結管です。ガラス製コックが付いているので外部との遮断が可能です。
材質ほうけい酸ガラス
型式19/38
寸法a(mm)37
寸法b(mm)30
吸入口外径(Φmm)8
摺合せ19/38
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
Φ8mmのノズルとSPC規格の接続口がついたL字形ガラス連結管です。
材質ほうけい酸ガラス
吸入口外径(Φmm)8
共通すり合わせ規格のメス形とオス形の接続口付、L字形ガラス連結管です。
材質ほうけい酸ガラス
角度(°)90
SPC規格のSソケット形とCコーン形の接続口付、L字形ガラス連結管です。
材質ほうけい酸ガラス
角度(°)90
中管がじゃ管になっている二重構造のガラス製冷却器です。下部から上がってきた蒸気は蛇管の中を通りながら外側のガラス管内に通した冷却水によって効率よく冷やされます。
Φ8mmのノズルとSPC規格の接続口がついたL字形ガラス連結管です。PTFE製コックが付いているので外部との遮断が可能です。
寸法b(mm)75
PTFEコック13
吸引口径(Φmm)8
両端の接続部がSPC規格Cコーン形のV字形ガラス製連結管です。
材質ほうけい酸ガラス
両端の接続部が共通すり合わせ規格オス形のV字形ガラス製連結管です。
材質ほうけい酸ガラス
・中管がじゃ管になっている二重構造のガラス製冷却器です。
・下部から上がってきた蒸気は蛇管の中を通りながら外側のガラス管内に通した冷却水によって効率よく冷やされます。
材質ほうけい酸ガラス
型式300mm
寸法d(mm)34
寸法a(mm)300
寸法b(mm)70
上部摺合18/9
1
2
3
次へ
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。