ピストン駆動のドライポンプで、潤滑油や定期的なオイル交換等のメンテナンスが不要です。
真空を調整する真空レギュレーター付き。
過熱時にポンプを自動的に遮断し、温度が冷えると作動を再開するサーマルプロテクターが内蔵されています。
強酸、強アルカリを除く腐食性ガスに耐性があります。
質量(kg)4.1
電源100V、50/60Hz、0.7A
外径(Φmm)(吸気口)8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×285×204
騒音値(dB)50
到達真空度約170hPa
吐出流量(L/min)50Hz/60Hz20/23
1台
¥85,980
税込¥94,578
当日出荷
ピストン駆動のドライポンプで、潤滑油や定期的なオイル交換等のメンテナンスが不要です。
真空を調整する真空レギュレーター付き。
過熱時にポンプを自動的に遮断し、温度が冷えると作動を再開するサーマルプロテクターが内蔵されています。
吸引口に粒子や水分をトラップするためのフィルターカートリッジが装備されています。
質量(kg)4.1
電源100V(50/60Hz)0.7A
吸気管径(Φmm)外径8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×268×204
騒音値(dB)50
到達真空度約110hpa
吐出流量(L/min)50Hz/60Hz20(50Hz)・23(60Hz)
1台
¥43,120
税込¥47,432
当日出荷
・DCブラシレスモーターの撹拌機です。
・回転数に応じて3種類のラインナップを選択します。
・ON/OFFと回転数の設定は、スイッチ付ボリューム方式を採用し操作性に優れています。
・回転中に回転方向をワンタッチで切替え可能です。
・チャックカバーとモーター動作を連動させたフェールセーフ機能(チャックカバーが開くと自動的にモーターが停止)が装備されています。
電源AC100V 50/60Hz 88VA
付属品クランプ1個、撹拌シャフトΦ8mm×495mm1本、撹拌羽根プロペラ型Φ50mm1個、接地アダプター1個
質量(kg)2.5
高さH(mm)164
モーターDCブラシレスモーター30W(B種絶縁/130℃)
機能正転/逆転切り換え
チャックΦ8mm用コレット型手締め
回転制御スピードフィードバック制御
奥行D(mm)155
幅W(mm)98
回転数設定方式ボリューム設定
回転数表示方式デジタル4桁表示
安全機構サーマルプロテクター、電流制限回路、フェールセーフ機能
・水槽内で冷却したブラインを外部へ供給することができる卓上型の低温循環水槽です。
・ラボラトリー用ロータリーエバポレーターなど、冷却を必要とする装置へ安定した冷却水を供給します。また、低温恒温水槽(オープン槽)としても使用可能です
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。