エアーサンプラー ミニポンプMP-W5PSIBATA(柴田科学)¥99,980~税込¥109,978~
1セット(1台)ほか
5日以内出荷から9日以内出荷
●積算流量測定機能を内蔵した小型軽量、携帯型のエアーサンプリング用ポンプです。(エアーサンプラー、吸引ポンプとも呼ばれます。)
●流量は0.050~5.00L/minと広い流量範囲で使用できます。
●定流量機能を内蔵しており、粉じん採取などによる吸引圧力の増加に伴う吸引流量の低下を抑えています。
●吸引流量が広く安定しているので、作業環境、室内環境、大気環境中の有害物質のエアーサンプリング用ポンプとして幅広くご使用いただけます。
●フローセンサーを搭載しており、吸引流量を直接測定し、瞬時流量、積算流量をデジタル表示します。
●定流量機能を内蔵し、吸引圧力の変化に伴う吸引流量の変化を抑えています。
●3種のモード(マニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー)によるタイマーサンプリングができます。
●液晶表示部はバックライト付です。暗所でも流量などの表示が確認できます。
●3電源対応:ニッケル水素電池NI-W5、単3乾電池6本(乾電池ホルダーSN3-6B)、クイックチャージャーQCA-W5SEとACアダプター。
●瞬時流量、積算流量は「25℃、1気圧換算」「20℃、1気圧換算」「0℃、1気圧換算」「実体積流量」の値を任意に選択して表示できます。
●一時停止機能付です。
用途作業環境・室内環境・大気環境中の有害物質のサンプリング材質(ポンプヘッド)PC・POM、(ダイヤフラム)EPDM、(流路)ABS、(ケース)PC流量可変範囲(L/min)0.050~5.00表示範囲0.00~999.59 (時間、分)使用温湿度範囲0~40℃/10~90%RH (結露がないこと)測定モードマニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、一時停止機能付流量精度設定流量値に対し±5%以内または5mL以内(いずれか大きい値)積算流量設定範囲(L)0.0~9999.9 (ボリウムタイマー)吸引口径(Φmm)外径Φ6とΦ8〈使用チューブ:内径Φ5とΦ7〉定流量使用範囲(kPa)0.050L/min:0~7.0、2.50L/min:0~9.0、0.100L/min:0~10.0、3.0L/min:0~8.0、2.00L/min:0~10.0、5.0L/min:0~3.0
【レンタル】ミニポンプ 吸引型 MP-Σ100HNⅡ型SIBATA(柴田科学)翌々日出荷から4日以内出荷
フローセンサーにより、瞬時流量・積算流量の測定値をデジタル表示します。定流量機能を内蔵し、吸引圧力の変化に伴う吸引流量の変化を抑えています。
ポンプダブルダイヤフラム式精度設定流量値に対し±5%以内、または5mL以内(いずれか大きい値)吸引口外径(Φmm)6/8チューブ接続可(使用チューブ:内径Φ5・Φ7mm)電源リチウムイオン2次電池流量可変範囲(L/min)0.3~1.5寸法(mm)145×67×95
低温インキュベーターSIBATA(柴田科学)24日以内出荷から31日以内出荷
このSMU型シリーズは、低温度域から中温度域までの幅広い範囲で、槽内の温度を制御することができます。
また槽内には送風ファンを装備していますので、温度ムラが少なく低温恒温器として、各種試験に対応できます。
・ マイコンを搭載、8ステッププログラム2パターンコントロールができます。
・+35~+40℃の範囲内は、0.1℃単位で温度設定ができます。
・時間(タイマー)と槽内温度を個別に表示しますので、使い易くなっています。
・取っ手、ドアパッキン、棚は抗菌仕様です。
・温度表示は0.1℃単位です。
・万一の温度異常時には、デジタル表示部に警報表示とブザーで報知します。
・本体側面の測定孔から温度センサーを入れて、サンプル温度が測れます。
・槽内照明と扉旋錠を標準装備しています。(SMU-054Ⅰは除く)
温度分布±0.5℃(設定37.0℃周囲温度20℃無負荷)温度設定範囲(℃)槽内-15~+50.0(0.5単位)+35.0~+40.0(0.1単位)
エアーサンプラー パーソナルミニポンプPMP-001SIBATA(柴田科学)6日以内出荷
●積算流量測定機能を内蔵した小型軽量、薄型、携帯型のエアーサンプリング用ポンプです。
●流量は10~300mL/minと、低流量領域に特化しています。
●圧力損失補正機能と定流量機能を内臓しており、圧力損失の異なる捕集管の使用や、サンプリング中に圧力損失が変化するような状態でも、設定した流量を維持するように制御できます。
●表示部は有機ELグラフィックディスプレイを採用し、暗所でも流量などの情報が確認できます。
●アルカリ電池2本で約10時間の動作が可能です。(100L/min、無負荷条件)
●USB端子に、DC5V、500mA以上の出力をもつモバイルバッテリー※やACアダプターを接続し、外部電源として使用することができます。
●フローセンサーを搭載しており、吸引流量を直接測定し、瞬時流量、積算流量をデジタル表示します。
●瞬時流量、積算流量は「25℃、1気圧換算」「20℃、1気圧換算」の値を任意に選択して表示できます。
●ダウンタイマー、ボリウムタイマーに加え、測定と休止を設定した時間で繰り返すインターバル測定(間欠運転)が行えます。
●一時停止機能を有し、手動でもインターバル測定を行うことができます。また、一時停止中に電池の交換が行えます。
●過去100件までの測定データを本体上で確認できます。
用途作業環境・室内環境・大気環境中の有害物質のサンプリング仕様【内臓流量計】差圧式付属品低流量オリフィスアダプター材質(ポンプヘッド)PC、(ダイヤフラム)EPDM、(流路)ABS、(ケース)PC型式PMP-001質量(kg)0.19 (乾電池含む)電源単3形乾電池2本、DC5V(microUSB)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×29×115 (突起部除く)表示部有機EL表示器流量可変範囲(L/min)0.01~0.30表示範囲000:00:00~999:59:59 (時間:分:秒)使用温湿度範囲0~40℃/10~90%RH (結露がないこと)測定モードマニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、インターバルタイマーポンプダイヤフラム方式動作時間【単3形アルカリ電池使用時】(無負荷)10mL/min:10時間以上、100mL/min:10時間以上、300mL/min:10時間以上流量精度設定流量に対し±5%以内または±5mL/minのいずれか大きい方関連資料製品カタログ(2.71MB)積算流量設定範囲(L)0.000~9999.9 (ボリウムタイマー)吸引口径(Φmm)外径Φ6とΦ8〈使用チューブ:内径Φ5とΦ7〉取扱説明書ミニポンプPMP-001(3.05MB)定流量使用範囲(kPa)10mL/min: 0~10、50mL/min: 0~30、100mL/min:0~30、200mL/min:0~20、300mL/min: 0~10積算流量表示範囲(L)0.000~9999.9
エアーサンプラー ミニポンプMP-ΣN2シリーズ QC-10N付セットSIBATA(柴田科学)4日以内出荷から9日以内出荷
●積算流量測定機能を内蔵した小型軽量、携帯型の高性能エアーサンプリング用ポンプです。(エアーサンプラー、吸引ポンプとも呼びます。)
●流量範囲別にMP-Σ30NII:0.5L/minまで、MP-Σ300NII:3L/minまで、MP-Σ500NII:5L/minまで高負荷タイプの3種類を用意しています。
●フローセンサーを搭載しており、吸引流量を直接測定し、瞬時流量・積算流量をデジタル表示します。
●吸引流量が安定しているので、作業環境、室内環境、大気環境中の有害物質のエアーサンプリング用ポンプとして幅広くご使用いただけます。
●定流量機能を内蔵しており、粉じん採取などによる吸引圧力の増加に伴う吸引流量の低下を抑えています。
●4つのモード(マニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、サイクルタイマー)によるタイマーサンプリングができます。
●液晶表示機はバックライト付です。暗所でも流量などの表示が確認できます。
●バックアップ用フィルターの汚れ具合を視認できます。
●測定データ記録機能を搭載し、過去10回分の測定結果がミニポンプ本体で確認できます。パソコンと通信ソフト(別売)を使用しますと最大99回分の測定結果を確認できます。
●3電源対応:リチウムイオン電池、乾電池、AC電源。
●クイックチャージャー(QC-10N型)が付属します。
用途作業環境・室内環境・大気環境中の有害物質のサンプリング質量(kg)0.65 (リチウムイオン電池含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×67×95 (突起部除く)流量精度設定流量値に対し±5%以内ポンプダブルダイヤフラム方式材質(ポンプヘッド)ABS・POM・TPU、(ダイヤフラム)EPDM、(弁)EPDM、(ケース)PC測定モードマニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、サイクルタイマー表示部液晶表示器 (バックライト付)通信方式(USB)専用通信ソフトによるデータの読込および設定使用温湿度範囲0~40℃/10~90%RH (結露がないこと)電源リチウムイオン二次電池、単3乾電池×8本(オプション)、ACアダプター(オプション)仕様【内臓流量計】マスフローセンサー関連資料製品カタログ(2.71MB)吸引口径(Φmm)外径Φ6とΦ8〈使用チューブ:内径Φ5とΦ7〉取扱説明書ミニポンプMP-ΣNⅡ(4.29MB) 充電器(0.39MB)
エアーサンプラー ミニポンプMP-ΣN2シリーズSIBATA(柴田科学)当日出荷から3日以内出荷
●積算流量測定機能を内蔵した小型軽量、携帯型の高性能エアーサンプリング用ポンプです。(エアーサンプラー、吸引ポンプとも呼びます。)
●流量範囲別にMP-Σ30NII:0.5L/minまで、MP-Σ300NII:3L/minまで、MP-Σ500NII:5L/minまで高負荷タイプの3種類を用意しています。
●フローセンサーを搭載しており、吸引流量を直接測定し、瞬時流量・積算流量をデジタル表示します。
●吸引流量が安定しているので、作業環境、室内環境、大気環境中の有害物質のエアーサンプリング用ポンプとして幅広くご使用いただけます。
●定流量機能を内蔵しており、粉じん採取などによる吸引圧力の増加に伴う吸引流量の低下を抑えています。
●4つのモード(マニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、サイクルタイマー)によるタイマーサンプリングができます。
●液晶表示機はバックライト付です。暗所でも流量などの表示が確認できます。
●バックアップ用フィルターの汚れ具合を視認できます。
●測定データ記録機能を搭載し、過去10回分の測定結果がミニポンプ本体で確認できます。パソコンと通信ソフト(別売)を使用しますと最大99回分の測定結果を確認できます。
●3電源対応:リチウムイオン電池、乾電池、AC電源。
用途作業環境・室内環境・大気環境中の有害物質のサンプリング仕様【内臓流量計】マスフローセンサー材質(ポンプヘッド)ABS・POM・TPU、(ダイヤフラム)EPDM、(弁)EPDM、(ケース)PC質量(kg)0.65 (リチウムイオン電池含む)電源リチウムイオン二次電池、単3乾電池×8本(オプション)、ACアダプター(オプション)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×67×95 (突起部除く)表示部液晶表示器 (バックライト付)通信方式(USB)専用通信ソフトによるデータの読込および設定表示範囲0.00~999.59 (時間、分)使用温湿度範囲0~40℃/10~90%RH (結露がないこと)測定モードマニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、サイクルタイマーポンプダブルダイヤフラム方式流量精度設定流量値に対し±5%以内関連資料製品カタログ(2.71MB)吸引口径(Φmm)外径Φ6とΦ8〈使用チューブ:内径Φ5とΦ7〉取扱説明書ミニポンプMP-ΣNⅡ(4.29MB)
フィンガーディスペンサー(容量可変式)SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)当日出荷から33日以内出荷
軽量小型のハンディ分注器で容量は連続して変えることができます。シンカー付インレットチューブを試薬容器に入れ、手動連続分注器として使います。容量表示部はデジタルカウンター方式です。軽量、片手で操作でき、連続的に分注できます。泡抜きが簡単です。シリンダーはプラスチック(PP)でカバーされています。シンプルな構造で、洗浄が簡単にできます。
ミニポンプ MPシリーズSIBATA(柴田科学)13日以内出荷
フローセンサーにより、瞬時流量・積算流量の測定値をデジタル表示します。定流量機能を内蔵し、吸引圧力の変化に伴う吸引流量の変化を抑えています。
仕様ポンプ方式:ダブルダイヤフラム方式寸法(mm)95×56×95(突起部含まず)質量(g)450(ニッケル水素2次電池含む)電源単3乾電池×8本(別売)・ACアダプタ(別売)兼用番号コードT:080860-50602流量可変範囲(L/min)0.050~5.00アズワン品番1-5703-42精度(mL)設定流量値に対し±5%以内、または5以内(いずれか大きい値)吸引口径(Φmm)外径Φ6・Φ8チューブ接続可(使用チューブ:内径Φ5・Φ7
ミニポンプ MPシリーズSIBATA(柴田科学)6日以内出荷
フローセンサーにより、瞬時流量・積算流量の測定値をデジタル表示します。定流量機能を内蔵し、吸引圧力の変化に伴う吸引流量の変化を抑えています。
仕様ポンプ方式:ダブルダイヤフラム方式寸法(mm)95×56×95(突起部含まず)質量(g)450(ニッケル水素2次電池含む)電源単3乾電池×8本(別売)・ACアダプタ(別売)兼用番号コードT:080860-50601流量可変範囲(L/min)0.050~5.00アズワン品番1-5703-43精度(mL)設定流量値に対し±5%以内、または5以内(いずれか大きい値)吸引口径(Φmm)外径Φ6・Φ8チューブ接続可(使用チューブ:内径Φ5・Φ7
ミニポンプ MPシリーズSIBATA(柴田科学)6日以内出荷
フローセンサーにより、瞬時流量・積算流量の測定値をデジタル表示します。定流量機能を内蔵し、吸引圧力の変化に伴う吸引流量の変化を抑えています。
仕様ポンプ方式:ダブルダイヤフラム方式寸法(mm)95×56×95(突起部含まず)質量(g)450(ニッケル水素2次電池含む)電源単3乾電池×8本(別売)・ACアダプタ(別売)兼用番号コードT:080860-50603流量可変範囲(L/min)0.050~5.00アズワン品番1-5703-44精度(mL)設定流量値に対し±5%以内、または5以内(いずれか大きい値)吸引口径(Φmm)外径Φ6・Φ8チューブ接続可(使用チューブ:内径Φ5・Φ7
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
ネジ口試験管マルエム[理化学・容器]税込¥26,378~¥23,980~