科学研究・開発用品 :「ペーパー 測定 器」の検索結果
特価
本日8月4日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
油で処理した食品や油脂分の多い種実類は、長期にわたり保存すると
空気中の酵素や湿気、熱、光などの作用により不快な臭いを発し、味が劣化して商品価値が低下します。
本製品は、これらの原因となる過酸化物価を短時間で簡易的に測定します。
測定には本製品以外に以下のものが必要です。
粉砕機や乳鉢(サンプルを細かくできるもの)、ホットプレート(70℃に加熱できるもの)、分注器(30μLが分注できるもの)、
分注器チップ、天秤(0.1gから測定できるもの)、ピンセット 、薬さじ、洗浄びんに入った純水
用途従来の「POVテスター5型」より低濃度タイプで、POV10以下の測定に適しています。入荷したての原料のチェックや、出荷前の製品確認などにお使いいただけます。
セット内容発色ろ紙100枚、液体試薬9mL、アルミ箔250枚
型式低濃度型
測定範囲POV値(低濃度):2~8(meq/kg)、標準カラーチャート: 2/4/8(3段階)
測定項目油脂加工食品及び種実類の過酸化物価
測定原理ヨウ素でんぷん反応
アズワン品番64-3880-99
関連資料(1.75MB)
取扱説明書(0.58MB)
1セット
¥9,998
税込¥10,998
9日以内出荷
・第12 改正日本薬局方を参考にしたGutzeit改良法のひ素及びひ素化合物の限度試験装置です。
・臭化第二水銀(HgBr2)紙の呈色を標準紙と比較して測定します。
型式グートツァイト法
構成部品ツバ管A、ツバ管B、ジョイントクランプボール用クリップ(10個入)、ひ素用ゴム栓 No.01 6mm穴付(5個入)、ひ素用ゴム栓 No.12 6mm穴付(5個入)、ひ素検査器(排気管)、ひ素試験器(ひ素びん)
1セット
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
・第8 版食品添加物公定書を参考にしたGutzeit 改良法のひ素及びひ素化合物の検出器です。
・臭化第二水銀(HgBr2)紙の呈色を標準紙と比較して測定します。
構成部品ツバ付ガラス管、ジョイントクランプボール用クリップ(10個入)、ゴム管、くびり管、ひ素用ゴム栓(8mm穴付)、ひ素試験器(ひ素びん)
1式
¥8,598
税込¥9,458
3日以内出荷
DPD試薬と併用することで、総残留塩素や結合残留塩素(モノクロラミンなど)の濃度測定が行えます。残留塩素測定器DPD法、残留塩素測定器 中濃度用、ハンディ水質計アクアブAQ-201、有効塩素濃度測定キット アクアブAQ-201Pに使用可能です。
用途透析用水の総残留塩素測定や水道、公衆浴場などの結合残留塩素の測定に。
1箱(100袋)
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
慣性衝突式分粒装置付ホルダーは、慣性衝突方式のPM4分粒装置を装着したろ紙捕集装置です。まず捕集板上に捕集し、これを通過した吸入性粉じんはガラス繊維ろ紙上に捕集される構造になっています。作業環境粉じん測定に使用できます。
適合(ろ紙)4μm50%カット以上Φ25mm捕集板(ガラス)、4μm50%カット未満Φ35mmフッ素樹脂処理ガラス繊維フィルター
型式NW-354型
温度調節範囲(℃)0~40
吸引流量20.0L/min
特性(分粒)PM4(4μm50%カット)
1個
¥64,980
税込¥71,478
3日以内出荷
●溶接ヒュームや粉じんの個人ばく露濃度測定で定番の、個人サンプラーセットです。
●定流量機能、積算流量機能付き吸引ポンプ「ミニポンプMP-W5P」を採用しています。
●瞬時流量、積算流量は25℃、1気圧換算の値を表示できます。
●付属のホルダーNWPS-254は作業環境測定基準第2条第2項の規定要件に該当する分粒装置です。
●個人サンプラーホルダーNWPS-254は(公社)日本作業環境測定協会型式認定製品です。
●吸引流量2.5L/minでPM4(4μm50%カット)のレスピラブル粒子の捕集が可能なサンプラーセットです。
●慣性衝突式の分粒装置を利用してPM4(4μm50%カット)の分粒特性で粉じんを分離し、PM4以上の粗大粒子をSUS捕集板に、PM4粒子をろ紙に捕集します。
●作業者個人の粉じんばく露量を「PM4粉じん濃度」と「総粉じん濃度」の両面から測定できます。
●ミニポンプMP-W5Pの背面にはベルトフックが付います。ソフトケースまたはフックを使って装着できます。
用途●作業環境測定における個人サンプリング。
●マンガン溶接ヒュームや粉じんの個人ばく露濃度測定の定番です。
アズワン品番64-3880-73
取扱説明書ミニポンプMP-W5P(2.36MB) 分粒器(0.39MB) 充電器(0.71MB)
1セット
¥219,800
税込¥241,780
93日以内出荷
作業環境粉じんの個人ばく露評価を行うための個人ホルダーのセットです。
吸引流量2.5L/minでPM4(4μm 50%カット)のレスピラブル粒子の捕集が可能
ホルダー NWPS-254型は作業環境測定基準第2条第2項の規定要件に該当する分粒装置です。
別売りの「吸引ポンプMP-W5P型と合わせて、作業環境測定における個人サンプリング機器として、粉じんやマンガン溶接ヒュームの個人ばく露濃度測定のためのサンプラーとして使用できます。
仕様分粒特性:PM4(4μm50%カット)、ろ紙ホルダー:(NWPS-254)プラスチック製Φ25mm 1コ
構成個人サンプラー用ホルダーNWPS-254型 ×1(グリスガイド、金属捕集板、トアロンチューブ入)グリスセット(ヘラ、ミクロスパーテル付)×1式中間クリップ ×1コPTFEバインダーフィルター TF98R型 Φ25 × 100枚
1セット
¥52,980
税込¥58,278
4日以内出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。