科学研究・開発用品 :「作業用」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
圧力損失と湿度影響について、作業環境測定における使用方法を考慮した特性となっています。
●積算流量測定機能を内蔵した小型軽量、携帯型の高性能エアーサンプリング用ポンプです。(エアーサンプラー、吸引ポンプとも呼びます。)
●流量範囲別にMP-Σ30NII:0.5L/minまで、MP-Σ300NII:3L/minまで、MP-Σ500NII:5L/minまで高負荷タイプの3種類を用意しています。
●フローセンサーを搭載しており、吸引流量を直接測定し、瞬時流量・積算流量をデジタル表示します。
●吸引流量が安定しているので、作業環境、室内環境、大気環境中の有害物質のエアーサンプリング用ポンプとして幅広くご使用いただけます。
●定流量機能を内蔵しており、粉じん採取などによる吸引圧力の増加に伴う吸引流量の低下を抑えています。
●4つのモード(マニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、サイクルタイマー)によるタイマーサンプリングができます。
●液晶表示機はバックライト付です。暗所でも流量などの表示が確認できます。
●バックアップ用フィルターの汚れ具合を視認できます。
●測定データ記録機能を搭載し、過去10回分の測定結果がミニポンプ本体で確認できます。パソコンと通信ソフト(別売)を使用しますと最大99回分の測定結果を確認できます。
●3電源対応:リチウムイオン電池、乾電池、AC電源。
用途作業環境・室内環境・大気環境中の有害物質のサンプリング
仕様【内臓流量計】マスフローセンサー
材質(ポンプヘッド)ABS・POM・TPU、(ダイヤフラム)EPDM、(弁)EPDM、(ケース)PC
質量(kg)0.65 (リチウムイオン電池含む)
電源リチウムイオン二次電池、単3乾電池×8本(オプション)、ACアダプター(オプション)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×67×95 (突起部除く)
表示部液晶表示器 (バックライト付)
通信方式(USB)専用通信ソフトによるデータの読込および設定
表示範囲0.00~999.59 (時間、分)
使用温湿度範囲0~40℃/10~90%RH (結露がないこと)
測定モードマニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、サイクルタイマー
ポンプダブルダイヤフラム方式
流量精度設定流量値に対し±5%以内
関連資料製品カタログ(2.71MB)
吸引口径(Φmm)外径Φ6とΦ8〈使用チューブ:内径Φ5とΦ7〉
取扱説明書ミニポンプMP-ΣNⅡ(4.29MB)
作業環境測定基準を参考に製作しています。
型式G-1型
容量(mL)30
関連資料製品カタログ(2.71MB)
取扱説明書インピンジャー(0.15MB)
作業環境測定基準を参考に製作しています。
寸法(mm)Φ28×149
容量(mL)30
フィルターガラスフィルターP160
1本
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
・1日の作業時間中に被ばくした平均濃度を測定するために考案された個人サンプラーです。
・作業者の呼吸面近くにホルダーを固定し、1日の作業時間中連続して採じんするよう設計しているので、1日の作業時間中に被ばくする時間加重平均濃度を示していると考えられます。
材質プラスチック
寸法(Φmm)25
ガラスペースにSUS製のサポートスクリーンを乗せて使うタイプす。取り外しが簡単で洗浄交換作業がしやすいのが特徴です。フィルターホルダーシリーズのサポートスクリーンタイプにセットして使用します。
1本
¥21,980
税込¥24,178
32日以内出荷
作業環境測定基準を参考に製作しています。
セット内容バブラー×10本、キャリングケース、スタンド
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×150×210
1セット(10本)
¥139,000
税込¥152,900
32日以内出荷
作業環境測定基準を参考に製作しています。
セット内容小型バブラー×10本、キャリングケース、スタンド
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×210×220
1セット(10本)
¥159,800
税込¥175,780
32日以内出荷
作業環境測定基準を参考に製作しています。
寸法(mm)Φ52×288
容量(mL)275
1本
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
●積算流量測定機能を内蔵した小型軽量、携帯型の高性能エアーサンプリング用ポンプです。(エアーサンプラー、吸引ポンプとも呼びます。)
●流量範囲別にMP-Σ30NII:0.5L/minまで、MP-Σ300NII:3L/minまで、MP-Σ500NII:5L/minまで高負荷タイプの3種類を用意しています。
●フローセンサーを搭載しており、吸引流量を直接測定し、瞬時流量・積算流量をデジタル表示します。
●吸引流量が安定しているので、作業環境、室内環境、大気環境中の有害物質のエアーサンプリング用ポンプとして幅広くご使用いただけます。
●定流量機能を内蔵しており、粉じん採取などによる吸引圧力の増加に伴う吸引流量の低下を抑えています。
●4つのモード(マニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、サイクルタイマー)によるタイマーサンプリングができます。
●液晶表示機はバックライト付です。暗所でも流量などの表示が確認できます。
●バックアップ用フィルターの汚れ具合を視認できます。
●測定データ記録機能を搭載し、過去10回分の測定結果がミニポンプ本体で確認できます。パソコンと通信ソフト(別売)を使用しますと最大99回分の測定結果を確認できます。
●3電源対応:リチウムイオン電池、乾電池、AC電源。
●クイックチャージャー(QC-10N型)が付属します。
用途作業環境・室内環境・大気環境中の有害物質のサンプリング
質量(kg)0.65 (リチウムイオン電池含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×67×95 (突起部除く)
流量精度設定流量値に対し±5%以内
ポンプダブルダイヤフラム方式
材質(ポンプヘッド)ABS・POM・TPU、(ダイヤフラム)EPDM、(弁)EPDM、(ケース)PC
測定モードマニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、サイクルタイマー
表示部液晶表示器 (バックライト付)
通信方式(USB)専用通信ソフトによるデータの読込および設定
使用温湿度範囲0~40℃/10~90%RH (結露がないこと)
電源リチウムイオン二次電池、単3乾電池×8本(オプション)、ACアダプター(オプション)
仕様【内臓流量計】マスフローセンサー
関連資料製品カタログ(2.71MB)
吸引口径(Φmm)外径Φ6とΦ8〈使用チューブ:内径Φ5とΦ7〉
取扱説明書ミニポンプMP-ΣNⅡ(4.29MB) 充電器(0.39MB)
ろ過した溶液を任意の容器に回収する作業に適しています。吸引鐘、シリコンパッキン、ガラス板のセット品です。
上部内径(mm)37
付属品ガラス板、パッキン
作業環境測定基準を参考に製作しています。
容量(mL)10
アズワン品番64-8273-29
関連資料製品カタログ(2.71MB)
取扱説明書インピンジャー(0.18MB)
1個
¥42,880
税込¥47,168
4日以内出荷
作業環境測定基準を参考に製作しています。
セット内容小型ガス吸収管×5本、キャリングケース、スタンド
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×210×320
1セット(5本)
¥129,800
税込¥142,780
32日以内出荷
作業環境測定基準を参考に製作しています。
寸法(mm)Φ14×198
容量(mL)6
フィルターガラスフィルターP160
1本
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
作業環境測定基準を参考に製作しています。
型式D-2型
容量(mL)30
・ガス直接捕集用の捕集器具です。
・作業環境測定基準等を参考に製作しています。
仕様シリコン栓、ガス捕集袋(1L)1枚付、吸排切替コックなし
1個
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
●積算流量測定機能を内蔵した小型軽量、携帯型のエアーサンプリング用ポンプです。(エアーサンプラー、吸引ポンプとも呼ばれます。)
●流量は0.050~5.00L/minと広い流量範囲で使用できます。
●定流量機能を内蔵しており、粉じん採取などによる吸引圧力の増加に伴う吸引流量の低下を抑えています。
●吸引流量が広く安定しているので、作業環境、室内環境、大気環境中の有害物質のエアーサンプリング用ポンプとして幅広くご使用いただけます。
●フローセンサーを搭載しており、吸引流量を直接測定し、瞬時流量、積算流量をデジタル表示します。
●定流量機能を内蔵し、吸引圧力の変化に伴う吸引流量の変化を抑えています。
●3種のモード(マニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー)によるタイマーサンプリングができます。
●液晶表示部はバックライト付です。暗所でも流量などの表示が確認できます。
●3電源対応:ニッケル水素電池NI-W5、単3乾電池6本(乾電池ホルダーSN3-6B)、クイックチャージャーQCA-W5SEとACアダプター。
●瞬時流量、積算流量は「25℃、1気圧換算」「20℃、1気圧換算」「0℃、1気圧換算」「実体積流量」の値を任意に選択して表示できます。
●一時停止機能付です。
用途作業環境・室内環境・大気環境中の有害物質のサンプリング
仕様【内臓流量計】差圧式
材質(ポンプヘッド)PC・POM、(ダイヤフラム)EPDM、(流路)ABS、(ケース)PC
型式MP-W5P
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95x56x95 (突起部除く)
表示部液晶表示器 (バックライト付)
流量可変範囲(L/min)0.050~5.00
表示範囲0.00~999.59 (時間、分)
使用温湿度範囲0~40℃/10~90%RH (結露がないこと)
測定モードマニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、一時停止機能付
ポンプダイヤフラム方式
流量精度設定流量値に対し±5%以内または5mL以内(いずれか大きい値)
関連資料製品カタログ(2.71MB)
積算流量設定範囲(L)0.0~9999.9 (ボリウムタイマー)
吸引口径(Φmm)外径Φ6とΦ8〈使用チューブ:内径Φ5とΦ7〉
定流量使用範囲(kPa)0.050L/min:0~7.0、2.50L/min:0~9.0、0.100L/min:0~10.0、3.0L/min:0~8.0、2.00L/min:0~10.0、5.0L/min:0~3.0
積算流量表示範囲(L)0.0~99999
・ガス直接捕集用の捕集器具です。
・作業環境測定基準等を参考に製作しています。
材質ふっ化ビニール
作業環境測定基準等を参考に製作しているガス直接捕集用の捕集器具です。
容量(L)25
規格コネクター1コ付コック付
1袋(5枚)
¥31,880
税込¥35,068
3日以内出荷
作業環境粉じんの個人ばく露評価を行うための個人ホルダーのセットです。
吸引流量2.5L/minでPM4(4μm 50%カット)のレスピラブル粒子の捕集が可能
ホルダー NWPS-254型は作業環境測定基準第2条第2項の規定要件に該当する分粒装置です。
別売りの「吸引ポンプMP-W5P型と合わせて、作業環境測定における個人サンプリング機器として、粉じんやマンガン溶接ヒュームの個人ばく露濃度測定のためのサンプラーとして使用できます。
仕様分粒特性:PM4(4μm50%カット)、ろ紙ホルダー:(NWPS-254)プラスチック製Φ25mm 1コ
構成個人サンプラー用ホルダーNWPS-254型 ×1(グリスガイド、金属捕集板、トアロンチューブ入)グリスセット(ヘラ、ミクロスパーテル付)×1式中間クリップ ×1コPTFEバインダーフィルター TF98R型 Φ25 × 100枚
1セット
¥52,980
税込¥58,278
4日以内出荷
●積算流量測定機能を内蔵した小型軽量、薄型、携帯型のエアーサンプリング用ポンプです。
●流量は10~300mL/minと、低流量領域に特化しています。
●圧力損失補正機能と定流量機能を内臓しており、圧力損失の異なる捕集管の使用や、サンプリング中に圧力損失が変化するような状態でも、設定した流量を維持するように制御できます。
●表示部は有機ELグラフィックディスプレイを採用し、暗所でも流量などの情報が確認できます。
●アルカリ電池2本で約10時間の動作が可能です。(100L/min、無負荷条件)
●USB端子に、DC5V、500mA以上の出力をもつモバイルバッテリー※やACアダプターを接続し、外部電源として使用することができます。
●フローセンサーを搭載しており、吸引流量を直接測定し、瞬時流量、積算流量をデジタル表示します。
●瞬時流量、積算流量は「25℃、1気圧換算」「20℃、1気圧換算」の値を任意に選択して表示できます。
●ダウンタイマー、ボリウムタイマーに加え、測定と休止を設定した時間で繰り返すインターバル測定(間欠運転)が行えます。
●一時停止機能を有し、手動でもインターバル測定を行うことができます。また、一時停止中に電池の交換が行えます。
●過去100件までの測定データを本体上で確認できます。
用途作業環境・室内環境・大気環境中の有害物質のサンプリング
仕様【内臓流量計】差圧式
付属品低流量オリフィスアダプター
材質(ポンプヘッド)PC、(ダイヤフラム)EPDM、(流路)ABS、(ケース)PC
型式PMP-001
質量(kg)0.19 (乾電池含む)
電源単3形乾電池2本、DC5V(microUSB)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×29×115 (突起部除く)
表示部有機EL表示器
流量可変範囲(L/min)0.01~0.30
表示範囲000:00:00~999:59:59 (時間:分:秒)
使用温湿度範囲0~40℃/10~90%RH (結露がないこと)
測定モードマニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、インターバルタイマー
ポンプダイヤフラム方式
動作時間【単3形アルカリ電池使用時】(無負荷)10mL/min:10時間以上、100mL/min:10時間以上、300mL/min:10時間以上
流量精度設定流量に対し±5%以内または±5mL/minのいずれか大きい方
関連資料製品カタログ(2.71MB)
積算流量設定範囲(L)0.000~9999.9 (ボリウムタイマー)
吸引口径(Φmm)外径Φ6とΦ8〈使用チューブ:内径Φ5とΦ7〉
取扱説明書ミニポンプPMP-001(3.05MB)
定流量使用範囲(kPa)10mL/min: 0~10、50mL/min: 0~30、100mL/min:0~30、200mL/min:0~20、300mL/min: 0~10
積算流量表示範囲(L)0.000~9999.9
1台
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
平底タイプのなす形フラスコです。ロータリーエバポレーターにサンプルを仕込む際、『できる限り省スペースで作業したい』 『フラスコを立てて使用したい』 とのご要望を受け商品化いたしました。なす形の特徴である蒸発効率の高さを活かしたまま、作業性が向上します。
・ガス直接捕集用の捕集器具です。
・作業環境測定基準等を参考に製作しています。
寸法(mm)Φ40×157
容量(mL)100
1個
¥37,980
税込¥41,778
55日以内出荷
作業環境測定基準等を参考に製作しているガス直接捕集用の捕集器具です。高真空グリスレスバルブ付きです。
アズワン品番64-8273-49
1個
¥699
税込¥769
4日以内出荷
ピペットを出し入れしやすい角度に傾けて使用できるので分注作業に適しています。高さを抑えた形状で、クリーンベンチのような限られた空間での作業や冷蔵庫での保管にも便利です。ねじ口キャップは人間工学を取り入れたデザインで、より少ない力でキャップの開閉ができます。
仕様本体
材質硼珪酸ガラス-1
容量(mL)500
高さ(mm)151(キャップ装着時)
ねじ規格GL-56
アズワン品番3-8770-21
1本
¥3,198
税込¥3,518
12日以内出荷
従来ノウレタンホルダーに比べほぼ3/4の高さ (約180mm)。付属のガラスホルダーにウレタンを入れ、そのままハイボリウムエアサンプラーに装着可能。ウレタンホルダーに直接手で触れることなく出し入れできます。
用途大気作業環境中のダイオキシン類サンプリング用ウレタンの運搬ケースです。
仕様ウレタンホルダー(ガラス)×1個ステンレスケース×1個取り出し用金具×1個、PTFEパッキン
1個
¥55,980
税込¥61,578
3日以内出荷
ハイボリウムエアサンプラーHV-500R/F型に当分粒装置を取付けて500L/minで吸引すると、PM4の分粒特性で作業環境粉じんをサンプリングできます。
仕様4μm50%カット、金属捕集板式慣性衝突方式、(社)日本作業環境測定協会型式認定製品
1個
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
・作業環境でのPM4分粒装置による吸引ポンプのサンプリング流量を監視するための指示計です。
・2.5~25L/minの流量読み取りが可能です。
型式FI-10N型
1台
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
作業環境中でチャコールチューブやシリカゲルチューブに捕集された有機溶剤を二硫化炭素等で抽出の際に使用されます。
1箱(60本)
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
●ガス捕集管用のカッターです。●ガラス管を簡単にカットすることができます。●ガラスの破片は容器(ホルダー)に収納されます。●ガラスの破片が散らばることなく安全に作業ができます。
用途両端封式ガラス捕集管用、ガラス管両端カット用
アズワン品番64-3880-74
関連資料製品カタログ(0.85MB)
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
・大気または作業環境におけるエアロゾルやガス成分を、同時にサンプリングできます。
・接ガス部はPTFE 製です。
・フィルターの脱着が容易になります。
・フィルターはΦ47mm のものが4 枚まで装着可能です。
材質PTFE製(接ガス部)
型式TF-4型
適合ろ紙Φ(mm)47
1個
¥64,980
税込¥71,478
3日以内出荷
トラップ部が球形状をした両端が共通すり合わせ規格のガラス製トラップ球です。下部接続部から球内部につながる衝突管によって上部接続部への逆流を防止します。下部接続口に、取り外し作業を軽減するOリングがついています。
材質ほうけい酸ガラス
積算流量測定機能・定流量機能を内蔵した携帯型のエアーサンプリング用ポンプです。設定流量範囲が幅広く、個人ばく露測定や作業環境・室内・大気中のエアーサンプリングなどにも使用可能です。
仕様●ポンプ方式:ダイヤフラム方式●内蔵流量計:差圧式●定流量使用範囲:0.050L/min:0~7.0kPa 2.50L/min:0~9.0kPa 0.100L/min:0~10.0kPa 3.0L/min:0~8.0kPa 2.00L/min:0~10.0kpa 5.0L/min:0~3.0kpa●時間設定・表示範囲:0時間00分~999時間59分●瞬時流量表示範囲:0.000~6.50L/min●積算流量範囲:設定:0.0~9999.9L 表示:0.00~99999L
寸法吸引口径:外径6mmΦと8mmΦ(使用チューブ:内径5mmΦと7mmΦ)
電源(V)ACアダプタ(AC100 ニッケル水素二次電池 単3電池×6
使用温湿度範囲0~40℃ 10~90%RH(結露がないこと)
測定モードマニュアル ダウンタイマー ボリウムタイマー
流量精度設定流量値に対し±5%以内 または5mL以内(いずれか大きい値)
流量可変範囲0.050~5.00L/min
●溶接ヒュームや粉じんの個人ばく露濃度測定で定番の、個人サンプラーセットです。
●定流量機能、積算流量機能付き吸引ポンプ「ミニポンプMP-W5P」を採用しています。
●瞬時流量、積算流量は25℃、1気圧換算の値を表示できます。
●付属のホルダーNWPS-254は作業環境測定基準第2条第2項の規定要件に該当する分粒装置です。
●個人サンプラーホルダーNWPS-254は(公社)日本作業環境測定協会型式認定製品です。
●吸引流量2.5L/minでPM4(4μm50%カット)のレスピラブル粒子の捕集が可能なサンプラーセットです。
●慣性衝突式の分粒装置を利用してPM4(4μm50%カット)の分粒特性で粉じんを分離し、PM4以上の粗大粒子をSUS捕集板に、PM4粒子をろ紙に捕集します。
●作業者個人の粉じんばく露量を「PM4粉じん濃度」と「総粉じん濃度」の両面から測定できます。
●ミニポンプMP-W5Pの背面にはベルトフックが付います。ソフトケースまたはフックを使って装着できます。
用途●作業環境測定における個人サンプリング。
●マンガン溶接ヒュームや粉じんの個人ばく露濃度測定の定番です。
アズワン品番64-3880-73
取扱説明書ミニポンプMP-W5P(2.36MB) 分粒器(0.39MB) 充電器(0.71MB)
1セット
¥219,800
税込¥241,780
93日以内出荷
・トラップ部が球形状をした両端が共通すり合わせ規格のガラス製トラップ球です。
・下部接続部から球内部につながる衝突管によって上部接続部への逆流を防止します。
・下部接続口に、取り外し作業を軽減するOリングがついたタイプもあります。
長さ(mm)138
型式29/32-29/32
球径(Φmm)80
上部摺合29/32
下部摺合29/32
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
特定化学物質に規定されている有害物質やガスの捕集に使われるフェルトで、Φ47とΦ84のラインアップがあります。Φ47の活性炭繊維フェルトは作業環境ガイドブックでアクリルアミドの捕集に指定されています。
慣性衝突式分粒装置付ホルダーは、慣性衝突方式のPM4分粒装置を装着したろ紙捕集装置です。まず捕集板上に捕集し、これを通過した吸入性粉じんはガラス繊維ろ紙上に捕集される構造になっています。作業環境粉じん測定に使用できます。
適合(ろ紙)4μm50%カット以上Φ25mm捕集板(ガラス)、4μm50%カット未満Φ35mmフッ素樹脂処理ガラス繊維フィルター
型式NW-354型
温度調節範囲(℃)0~40
吸引流量20.0L/min
特性(分粒)PM4(4μm50%カット)
1個
¥64,980
税込¥71,478
3日以内出荷
●カーボンビーズに臭化水素酸を含浸しガラス管に充填し、封入したガス捕集管です。●作業環境中のエチレンオキシドを誘導体化して2-ブロモエタノールとして捕集します。●2層の充填層の間には高純度シリカウールを採用し、抽出時の取り出し操作が容易に行なえます。●捕集後はガラス管を割って中のカーボンビーズを取り出し、トルエン/アセトニトリル混合溶媒で抽出し、GC/MSで分析を行ないます。●低ブランクです。●臭化水素酸含浸の合成活性炭を充填したエチレンオキシド用捕集管で、作業環境測定ガイドブック3(特化物)準拠品です。
用途エチレンオキシド捕集
付属品ビニール管1本、ラベルシール1シート、ハート形カッター1個
タイプEW、2層
チューブ外径(Φmm)6
充填材20~40メッシュ臭化水素酸含侵カーボンビーズ
アズワン品番64-3880-72
関連資料ガス捕集管総合カタログ(0.85MB)
チューブ長さ(mm)70
取扱説明書(0.57MB)
充填量100mg/50mg
入数(本)24
1袋(24本)
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
1
2
次へ
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。