13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
食品衛生法の食用油脂中熱媒体捕集装置用に使う球入冷却器です。
材質ほうけい酸ガラス 全長(mm)250 下部(SPC)SPC-15 上部(SPC)SPC-15 球数5
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷

・下部にディーンスターク抽出装置と互換性のある同じSPCガラス接手管を使った冷却器です。 ・ディーンスターク抽出装置の抽出部と接続して使用可能です。
材質ほうけい酸ガラス
1個
31,980 税込35,178
3日以内出荷

・リービッヒ冷却器(冷却管)は、最も一般的な「還流冷却器」(reflux condenser) のひとつです。 ・主に蒸留や還流(リフラックス)の際に、他のガラス器具と組み合わせて使用します。 ・二重管構造の外側に冷却水を流して冷やし、内側で蒸気を冷やして凝縮(液化)させます。 ・内管がストレートの筒状なので、斜めにしても凝縮液が溜まらないことから、傾斜(斜め)状態で使用されることの多い冷却器です。
材質ほうけい酸ガラス 下部(SPC)SPC-34 ゴム止外径(Φmm)10
1個
68,980 税込75,878
3日以内出荷

1個
20,980 税込23,078
3日以内出荷

・水槽内で冷却したブラインを外部へ供給することができる卓上型の低温循環水槽です。 ・ラボラトリー用ロータリーエバポレーターなど、冷却を必要とする装置へ安定した冷却水を供給します。また、低温恒温水槽(オープン槽)としても使用可能です
1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・上部にディーンスターク抽出装置と互換性のある同じ接手管を使ったフラスコです。 ・ディーンスターク抽出装置の上部冷却器と下部フラスコに接続して使用可能です。
材質ほうけい酸ガラス 容量(mL)1000 主管透明摺合45
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷

・上部にディーンスターク抽出装置と互換性のある同じSPCガラス接手管を使った抽出器です。 ・ディーンスターク抽出装置の上口部がSPC冷却器と下部は透明すり合わせフラスコに接続して使用可能です。
材質ほうけい酸ガラス
1個
69,980 税込76,978
3日以内出荷

・水道又は低温循環水槽と接続し、冷却水を流して使用します。 ・合成反応装置CP-1000型本体で、室温付近から-20℃までの低温反応を行う際の加熱ブロック部の冷却や、還流を行う際の還流ブロック部の冷却に使用します。
1個
69,980 税込76,978
3日以内出荷

・電熱ヒーターの上にガラスセラミックプレートを組み込んだホットプレートシリーズです。 ・熱量の透過がきわめてよく、試料容器を短時間で加熱することができます。 ・天板のガラスセラミックプレートは、ヒートショックや耐薬品性にすぐれています。本体保護装置として、内部の温度上昇を抑制するための冷却ファンを内蔵しています。 ・過電流が流れたときに回路を遮断するサーキットプロテクタと装置内部の異常高温時に回路を遮断する温度ヒューズを内蔵しています。
保護装置サーキットプロテクタ、温度ヒューズ、ヒーターユニット過昇温防止装置
1台
81,980 税込90,178
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・ロータリーエバポレーターR-300型用ガラス部です。 ・還流分配管にバルブを設けた全還流型の為、精留効果がアップします。 ・真空排気口は冷却器の下部に配置して、冷却効率をアップします。 ・蒸留・回収、濃縮のほか、還流バルブを閉じて反応装置としても使用できます。
サイズS35
1個
9,998 税込10,998
48日以内出荷

とてもコンパクトな減圧蒸留装置です。梨形蒸留フラスコには毛細管アダプターが付いているので、窒素ガスの置換が可能です。冷却器や吸引口が一体となった分留頭には、4つに分かれた目盛り付き分留受器を組み合わせて使用します。
材質ほうけい酸ガラス 構成部品共通すり合わせ分留頭(K型用 上部10/18 下部15/20)共通すり合わせ蒸留フラスコ(梨形二口 主部15/20 側部10/18)共通すり合わせ分留受器(4ツ足 15/20 各3mL目盛付)温度計(0~360℃ 10/18)共通すり合わせ毛細管(アダプター付 10/18)
1セット
99,980 税込109,978
3日以内出荷

SIBATA(柴田科学)ガス冷媒捕集装置
本装置は作業測定環境基準に準拠した固体捕集装置で、有機溶剤などのガス状物質を吸着捕集します。U字管にシリカゲルを充填し、これをドライアイスなどで冷却しながら空気を吸引して吸着力を高めることができます。
仕様U字管2本付 質量(kg)約0.48 高さ(mm)395 外径(Φmm)115
1個
49,980 税込54,978
32日以内出荷

SIBATA(柴田科学)シアンイオンガラス
・JIS K0101工業用水試験法・JIS K0102工場排水試験法を参考にしたシアンイオン蒸留装置のガラス機器です。 ・気密性にすぐれたSPCジョイントを使用しているのでコンタミネーションリスクを軽減しています。 ・トラップ球の片側に透明の共通球面すり合わせを使用しているので冷却器は垂直にでき組立てが容易です。
セット内容丸底フラスコ首長(1L)、連結導入管、トラップ球、有栓メスシリンダー(200mL)、試料注入ロート、冷却器リービッヒ(300mm)、試料採取アダプター 型式ガラス部
1セット
109,800 税込120,780
32日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります