角度を変えて各部に邪魔板をつけることによって、分留効果を得られるようにした簡易的な分留管です。
材質ほうけい酸ガラス
管内の3~5個のガラス球によって還流が起き、ガラス球が浮くことで蒸気が上昇通過し分留されます。
材質ほうけい酸ガラス
寸法b(mm)26
下部(SPC)SPC-24
角度を変えて各部に邪魔板をつけることで、分留効果を得られるようにした簡易的な分留管です。分留管の側面から斜め下方に枝管の接続部がついているので、ガラス器具の連結や組み合わせが容易です。
材質ほうけい酸ガラス
型式180mm
寸法a(mm)180
寸法b(mm)220
寸法c(mm)19
上部摺合15/25
下部摺合15/25
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
ガラス管の内部に、充填剤を詰めて使用する分留管です。
材質ほうけい酸ガラス
分留管内部にガラス製のねじり板をセットすることで、下方からの蒸気はらせん状に上昇還流し分留されます。
上部(SPC)SPC-15
寸法c(mm)55
角度(°)60
材質ほうけい酸ガラス
全ての接続部は互換性のあるSPC規格で統一されており、中心から枝分かれした部分に邪魔板付きの簡易的な分留管があります。分留管の側面から斜め下方に枝管の接続部がついているので、ガラス器具の連結や組み合わせが容易です。
角度(°)60
材質ほうけい酸ガラス
・側面に冷却器がセットされた減圧用圧力側管付きの分留頭で、流下させる流量を調節できるコック付きです。
・冷却器の下端がコック付きの毛細管側に向いていることにより効率よく流下流量の調節が可能となります。
・上部は同じSPC規格の温度計を装着可能な二重構造になっています。
材質ほうけい酸ガラス
下部(SPC)SPC-19
上部内径(mm)SPC-15
ゴム止外径(Φmm)8
1個
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
SPC規格のSソケット形とCコーン形の接続口の向きが120°の角度で曲がった分留に使われるガラス製の連結管です。
材質ほうけい酸ガラス
角度(°)120
共通すり合わせ規格のメス形とオス形の接続口の向きが120°または105°の角度で曲がった分留に使われるガラス製の連結管です。メス形までの長さの方がオス形までよりも長くなっています。
材質ほうけい酸ガラス
寸法a(mm)150
SPC規格のSソケット形とCコーン形の接続口の向きが120°の角度で曲がった分留に使われるガラス製の連結管です。Sソケット形までの長さの方がCコーン形までのよりも長いものを長型と呼んでいます。
材質ほうけい酸ガラス
寸法a(mm)150
角度(°)120
下部が二又に分かれたSPC規格のガラス製分留頭です。上部のSソケット形と下部のCコーン形に側面から斜め下方に枝分かれしたTチップ形の接続口によって分留します。
材質ほうけい酸ガラス
寸法a(mm)100
上部(SPC)SPC-15
ガラス管の内部に、充填剤を詰めて使用する分留管です。
用途セミミクロ用
材質ほうけい酸ガラス
型式120mm
寸法a(mm)120
角度(°)60
寸法b(mm)190
下部(SPC)SPC-15
上部(SPC)SPC-15
カラム内径(Φmm)10
側管SPC-15
1個
¥11,980
税込¥13,178
33日以内出荷
首の長い細口の丸底フラスコで、首の途中に斜めの枝管があるのが特徴です。枝管の高さ(位置)や枝管の長さについての定めはなく分留蒸留に用います。
種別丸底フラスコ
材質ほうけい酸ガラス
枝管角度(度)75
とてもコンパクトな減圧蒸留装置です。梨形蒸留フラスコには毛細管アダプターが付いているので、窒素ガスの置換が可能です。冷却器や吸引口が一体となった分留頭には、4つに分かれた目盛り付き分留受器を組み合わせて使用します。
材質ほうけい酸ガラス
構成部品共通すり合わせ分留頭(K型用 上部10/18 下部15/20)共通すり合わせ蒸留フラスコ(梨形二口 主部15/20 側部10/18)共通すり合わせ分留受器(4ツ足 15/20 各3mL目盛付)温度計(0~360℃ 10/18)共通すり合わせ毛細管(アダプター付 10/18)
1セット
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
首の長い細口の丸底フラスコで、首の途中に斜めの枝管があるのが特徴です。他に同じ分留蒸留に用いられているサイズの異なる枝付フラスコもあります。 。
種別丸底フラスコ
材質ほうけい酸ガラス
枝管角度(度)75
枝管長さ(mm)100
分留と還流をさせる割合をPTFEコックと毛細管構造によって流下させる流量を微調節できる分留頭です。上部には、同じSPC規格の温度計を装着可能な二重構造になっています。側管から枝分かれした上部には同じSPC規格のCコーン形を下部に持った冷却器を接続して使用できます。
寸法C(mm)50
寸法b(mm)130
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。