絞り込み
ブランド
  • SIBATA(柴田科学)
  • モノタロウ(2)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(5)
  • アズワン(107)
  • ヤガミ(2)
  • TGK(東京硝子器械)(38)
  • テラオカ(ANEX)(2)
  • ケニス(44)
  • climbing(クライミング)(4)
  • LLG Labware(1)
  • マルエム[理化学・容器](1)
  • フロンケミカル(66)
  • フロン工業(35)
  • 三商(35)
  • コクゴ(33)
  • 旭製作所(32)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(28)
  • ユニバーサル(28)
  • サンプラテック(25)
  • ナリカ(22)
商品レビュー
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(20)
  • 10,000-50,000円(29)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

科学研究・開発用品 :「実験器具」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
関連キーワード
  • 実験器具 クランプ
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガス捕集管 チャコールチューブ SIBATA(柴田科学)ガス捕集管 チャコールチューブSIBATA(柴田科学)
3,598税込3,958
1箱(20本)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
●無極性有機溶剤などの吸着力が強い天然活性炭をガラス管に封入したガス捕集管です。●スタンダードタイプは測定時の破過量の判定が可能な2層式です。●スタンダードは作業環境測定法およびNIOSHに準拠しています。●単層は活性炭をまとめて1層に充填しているので、バックアップ用の2層目が不要の時に便利です。●単層はパッシブガスチューブとの平行測定に便利です。●2層あるジャンボタイプは、管外形が大きく充填量が多いので、高濃度有機ガス測定時、測定時間の延長時等に便利です。●ガラス管は、カットしやすいようにプリカッティング加工が施されています。
用途有機ガス捕集
ガス捕集管 シリカゲルチューブ SIBATA(柴田科学)ガス捕集管 シリカゲルチューブSIBATA(柴田科学)
4,598税込5,058
1箱(20本)
4日以内出荷
●極性化合物などに吸着力が強いシリカゲルをガラス管に封入したガス捕集管です。●スタンダードはシリカゲルを520mgと260mgの2層に充填しているので、破過の恐れがある場合に最適です。●スモールはシリカゲルを150mgと75mgの2層に充填した小型タイプです。●アミン類の測定(NIOSH)などで規定されているものです。●ガラス管は、カットしやすいようにプリカッティング加工が施されています。
用途有機ガス捕集充填材20~40メッシュ シリカゲル
SPC冷却器 ジムロート SIBATA(柴田科学)SPC冷却器 ジムロートSIBATA(柴田科学)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
内部はらせん状に巻かれたガラス管内に冷却水を通すことによって下部からの蒸気を効率よく冷やすことが可能な冷却器です。 上部と下部はSPC15で、セパラブルフラスコ等のガラス容器にもご利用いただけます。
材質ほうけい酸ガラスタイプジムロート
撹拌棒 MSC-10型用 SIBATA(柴田科学)撹拌棒 MSC-10型用SIBATA(柴田科学)
29,980税込32,978
1本
3日以内出荷
ひ素検査器 食品添加物公定書 グートツァイト改良法 SIBATA(柴田科学)ひ素検査器 食品添加物公定書 グートツァイト改良法SIBATA(柴田科学)
8,598税込9,458
1式
3日以内出荷
・第8 版食品添加物公定書を参考にしたGutzeit 改良法のひ素及びひ素化合物の検出器です。 ・臭化第二水銀(HgBr2)紙の呈色を標準紙と比較して測定します。
構成部品ツバ付ガラス管、ジョイントクランプボール用クリップ(10個入)、ゴム管、くびり管、ひ素用ゴム栓(8mm穴付)、ひ素試験器(ひ素びん)
マグネスター MG型 SIBATA(柴田科学)マグネスター MG型SIBATA(柴田科学)
12,980税込14,278
1台ほか
当日出荷から5日以内出荷
・軽量でコンパクトな高速回転タイプのスターラーです。 ・本体後部には支柱を取り付けるためのクランプがあり、実験装置の枠棒などに簡単に取り付けられます。
ビュレット スーパーグレード 青筋 ガラスコック付 SIBATA(柴田科学)ビュレット スーパーグレード 青筋 ガラスコック付SIBATA(柴田科学)
10,980税込12,078
1本
3日以内出荷
容量滴定に使用し、滴下した液の容量を秤量するためのガラス実験器具です。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作されています。目盛はシルバーステン目盛です。
仕様ガラスコック付き青筋プリント目盛シルバーステン
ビュレット スーパーグレード 茶褐色 ガラスコック付 SIBATA(柴田科学)ビュレット スーパーグレード 茶褐色 ガラスコック付SIBATA(柴田科学)
13,980税込15,378
1本
3日以内出荷
容量滴定に使用し、滴下した液の容量を秤量するためのガラス実験器具です。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作されています。ガラスコックは本体とコック部に番号を印字していますので、同じ番号でご使用ください。目盛は白色目盛です。
仕様ガラスコック付き茶褐色目盛白色
ビュレット スーパーグレード 茶褐色 PTFEコック付 SIBATA(柴田科学)ビュレット スーパーグレード 茶褐色 PTFEコック付SIBATA(柴田科学)
17,980税込19,778
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
容量滴定に使用し、滴下した液の容量を秤量するためのガラス実験器具です。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作されています。目盛は白色目盛です。
茶褐色目盛白色
ビュレット スーパーグレード 青筋 PTFEコック付 SIBATA(柴田科学)ビュレット スーパーグレード 青筋 PTFEコック付SIBATA(柴田科学)
15,980税込17,578
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
容量滴定に使用し、滴下した液の容量を秤量するためのガラス実験器具です。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作されています。目盛はシルバーステン目盛です。
青筋プリント目盛シルバーステン
ガス捕集管 カーボンビーズアクティブ (エチレンオキシド捕集用) SIBATA(柴田科学)ガス捕集管 カーボンビーズアクティブ (エチレンオキシド捕集用)SIBATA(柴田科学)
14,980税込16,478
1袋(24本)
翌日出荷
●カーボンビーズに臭化水素酸を含浸しガラス管に充填し、封入したガス捕集管です。●作業環境中のエチレンオキシドを誘導体化して2-ブロモエタノールとして捕集します。●2層の充填層の間には高純度シリカウールを採用し、抽出時の取り出し操作が容易に行なえます。●捕集後はガラス管を割って中のカーボンビーズを取り出し、トルエン/アセトニトリル混合溶媒で抽出し、GC/MSで分析を行ないます。●低ブランクです。●臭化水素酸含浸の合成活性炭を充填したエチレンオキシド用捕集管で、作業環境測定ガイドブック3(特化物)準拠品です。
用途エチレンオキシド捕集付属品ビニール管1本、ラベルシール1シート、ハート形カッター1個タイプEW、2層チューブ外径(Φmm)6充填材20~40メッシュ臭化水素酸含侵カーボンビーズアズワン品番64-3880-72関連資料ガス捕集管総合カタログ(0.85MB)チューブ長さ(mm)70取扱説明書(0.57MB)充填量100mg/50mg入数(本)24
有栓メスシリンダー スーパーグレード SIBATA(柴田科学)有栓メスシリンダー スーパーグレードSIBATA(柴田科学)
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。
用途液体の体積を測定するガラス製実験器具として。材質ほうけい酸ガラス
有栓メスシリンダー カスタムA SIBATA(柴田科学)有栓メスシリンダー カスタムASIBATA(柴田科学)
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷から23日以内出荷
・液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。 ・目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略) ・目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。 ・JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。
用途液体の体積を測定するガラス製実験器具として。材質ほうけい酸ガラス
メスフラスコ 短形 SIBATA(柴田科学)メスフラスコ 短形SIBATA(柴田科学)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスBの「首太全量フラスコ」に準拠しています。
用途一定体積の溶液をはかり取るためのガラス製実験器具として。材質ほうけい酸ガラス
メスシリンダー スーパーグレード SIBATA(柴田科学)メスシリンダー スーパーグレードSIBATA(柴田科学)
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。
用途液体の体積を測定するガラス製実験器具として。材質ほうけい酸ガラス
ガス捕集管用 チップホルダー SIBATA(柴田科学)ガス捕集管用 チップホルダーSIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
●ガス捕集管用のカッターです。●ガラス管を簡単にカットすることができます。●ガラスの破片は容器(ホルダー)に収納されます。●ガラスの破片が散らばることなく安全に作業ができます。
用途両端封式ガラス捕集管用、ガラス管両端カット用アズワン品番64-3880-74関連資料製品カタログ(0.85MB)
エチレンオキシド用チューブ SIBATA(柴田科学)エチレンオキシド用チューブSIBATA(柴田科学)
23,980税込26,378
1箱(20本)
30日以内出荷
臭化水素酸含浸の合成活性炭を充填した捕集管で、有害大気汚染物質測定マニュアル/作業環境測定ガイドブック3(特化物)/NIOSH準拠品です。(ガラス管Φ6×70mm)※捕集剤から臭素ガスが発生する場合があります。定流量式ポンプをご使用の場合はポンプ保護のために当チューブとポンプの間にシリカゲルチューブを装着してご使用いただくことをおすすめします。
用途エチレンオキシド用
シリカゲルチューブ ホルムアルデヒド・二酸化窒素用 SIBATA(柴田科学)シリカゲルチューブ ホルムアルデヒド・二酸化窒素用SIBATA(柴田科学)
24,980税込27,478
1箱(12本)
7日以内出荷
トリエタノールアミン(TEA)を含浸させたシリカゲルをガラス管に充填したアクティブサンプラーです。ホルムアルデヒドと二酸化窒素の両方を同時に捕集できます。
用途ホルムアルデヒド・二酸化窒素用
ガス捕集管 チャコールシリカゲルチューブ SIBATA(柴田科学)ガス捕集管 チャコールシリカゲルチューブSIBATA(柴田科学)
4,798税込5,278
1箱(12本)
3日以内出荷
●無極性化合物と極性化合物を同時に捕集できるように、活性炭とシリカゲルの両方を充填した捕集管です。●ガラス管は、カットしやすいようにプリカッティング加工が施されています。
用途極性・無極性有機ガス付属品ビニール管1本、ラベルシール1シート、ハート型カッター1個タイプスタンダードチューブ外径(Φmm)8充填材20~40 メッシュ活性炭/シリカゲルチューブ長さ(mm)110充填量活性炭100mg/シリカゲル600mg/活性炭50mg/シリカゲル300mg入数(本)12
洗浄剤 シバタクリーンA SIBATA(柴田科学)洗浄剤 シバタクリーンASIBATA(柴田科学)(3件のレビュー)
2,660税込2,926
1個
当日出荷から4日以内出荷
・ビーカーやフラスコ等のガラス実験器具の洗浄に適しています。 ・ノンPRTRタイプの洗浄液、標準5%希釈の漬け置きタイプです。 ・中性(pH6.5~8.5)です。(1%水溶液でCOD:450mg/L、BOD720mg/L)超音波洗浄器にて使用する場合は2%希釈が標準です。 ・環境ホルモンの疑いがある物質を含んでいません。試験器具類の洗浄には浸漬するだけで画期的な洗浄効果を示します。 ・重金属イオンによる排水汚染の心配がありません。腐食性がなく、衣類や皮膚に無害で取扱が簡単です。硬水でも使用できます。
用途ガラス他各種金属を含む試験器具、部品の洗浄 光学部品、レンズの洗浄 醗酵工業装置の洗浄 半導体関連(ガラス基板の前洗浄、マスクエッチング直後の洗浄他) 超音波洗浄器の洗剤としてpH値6.5~8.5成分有機酸、非イオン界面活性剤、植物油、アルコール類、純水使用方法本品を2~10%に希釈し洗浄対象物を数時間浸漬してください。汚れが極端な場合は1昼夜浸漬し水洗するだけでほとんど汚れは落ちます。液の調製は水道水で構いません。材質(容器)ポリエチレン
ウォーターバス WB-16M型 SIBATA(柴田科学)ウォーターバス WB-16M型SIBATA(柴田科学)
44,980税込49,478
1台
6日以内出荷
・水槽がステンレスのカバーに覆われており安全に使用することができます。 ・過昇温防止器がついており空焚き防止となります。 ・安価であり、エバポレーター用としても利用できます。 ・実験用ガラス器具の加熱に最適です。
ヒーター容量(W)500質量(kg)2.3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×220×155(突起物含まず)温度精度±3℃槽内寸法(Φ×Hmm)160×105(有効高さ70mm)温度調節範囲(℃)30(室温+5℃)~90使用周囲温度(℃)5~35(10~90%rh 結露ないこと)温度調節液体膨張式槽容量(L)2
SPC冷却器 グラハム(じゃ管) 公定分析用 SIBATA(柴田科学)SPC冷却器 グラハム(じゃ管) 公定分析用SIBATA(柴田科学)
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
・中管がじゃ管になっている二重構造のガラス製冷却器です。 ・下部から上がってきた蒸気は蛇管の中を通りながら外側のガラス管内に通した冷却水によって効率よく冷やされます。
材質ほうけい酸ガラス型式300mm寸法d(mm)34寸法a(mm)300寸法b(mm)70上部摺合18/9
SPCトラップ球 傾斜形 ボールジョイント SIBATA(柴田科学)SPCトラップ球 傾斜形 ボールジョイントSIBATA(柴田科学)
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
・トラップ部が球形状をしたガラス製トラップ球です。 ・両端がCコーン形タイプと、トラップ球下部がCコーン形で側部の先端が共通球面透明すり合わせ規格タイプの2種類があります。 ・トラップ球上部から側部に向かってガラス管が下向きの傾斜になっているのが特徴です。 ・上部からの曲管によって、下部接続部からトラップ球内部への逆流を防止することができます。
側管(球面)18/9材質ほうけい酸ガラス
SPC分留管 充填式 SIBATA(柴田科学)SPC分留管 充填式SIBATA(柴田科学)
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
ガラス管の内部に、充填剤を詰めて使用する分留管です。
材質ほうけい酸ガラス
SPC分留管 充填式 枝管付 SIBATA(柴田科学)SPC分留管 充填式 枝管付SIBATA(柴田科学)
11,980税込13,178
1個
33日以内出荷
ガラス管の内部に、充填剤を詰めて使用する分留管です。
用途セミミクロ用材質ほうけい酸ガラス型式120mm寸法a(mm)120角度(°)60寸法b(mm)190下部(SPC)SPC-15上部(SPC)SPC-15カラム内径(Φmm)10側管SPC-15
SPC冷却器 グラハム(じゃ管) SIBATA(柴田科学)SPC冷却器 グラハム(じゃ管)SIBATA(柴田科学)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
中管がじゃ管になっている二重構造のガラス製冷却器です。下部から上がってきた蒸気は蛇管の中を通りながら外側のガラス管内に通した冷却水によって効率よく冷やされます。
タイプグラハム(じゃ管)材質ほうけい酸ガラス
SPC排出管 PTFEコック付 SIBATA(柴田科学)SPC排出管 PTFEコック付SIBATA(柴田科学)
9,498税込10,448
1個
15日以内出荷
上部にはSPC規格のSソケット形接続部があり、下部には外径Φ8mmの排出用のガラス管があります。PTFE製のコックが付属しているので、排出調節が可能です。
材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)70寸法b(mm)137摺合せSPC-19寸法c(mm)8
SPC排出管 SIBATA(柴田科学)SPC排出管SIBATA(柴田科学)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
上部にはSPC規格のSソケット形接続部があり、下部には外径Φ8mmの排出用のガラス管があります。
材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)50寸法b(mm)80摺合せSPC-15寸法c(mm)8
SPCトラップ球 ゴム止付 SIBATA(柴田科学)SPCトラップ球 ゴム止付SIBATA(柴田科学)
20,980税込23,078
1個
33日以内出荷
・トラップ部が球形状をしたガラス製トラップ球です。 ・側管の先端がΦ8mmのゴム止めがあり、トラップ球上部から側部に向かってガラス管が下向きの傾斜になっているのが特徴です。 ・トラップ球内部には上部からの曲管、よって下部Cコーン形接続部から直接の逆流を防止します。 ・硫化水素発生装置用に使用されています。
材質ほうけい酸ガラス型式SPC-19寸法a(mm)100寸法b(mm)100下部(SPC)SPC-19吸入口外径(Φmm)8
SPCトラップ球 傾斜形 SIBATA(柴田科学)SPCトラップ球 傾斜形SIBATA(柴田科学)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
・トラップ部が球形状をしたガラス製トラップ球です。 ・両端がCコーン形タイプと、トラップ球下部がCコーン形で側部の先端が共通球面透明すり合わせ規格タイプの2種類があります。 ・トラップ球上部から側部に向かってガラス管が下向きの傾斜になっているのが特徴です。 ・上部からの曲管によって、下部接続部からトラップ球内部への逆流を防止することができます。
材質ほうけい酸ガラス
SPC排気管 SIBATA(柴田科学)SPC排気管SIBATA(柴田科学)
7,098税込7,808
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
上部はSPC規格のSソケット形接続部、下部はCコーン形接続部でノズル口からの排気を可能としたガラス製の連結管です。ノズル部分からCコーン形接続部の下部までガラス管の長さがあるので接続した容器の下部から排気が可能となります。
吸入口外径(Φmm)8
撹拌羽根 半月形 PTFE製 SIBATA(柴田科学)撹拌羽根 半月形 PTFE製SIBATA(柴田科学)
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
半月形をしたPTFE製の羽根です。半月形羽根用の撹拌棒と組み合わせて使用します。
材質ほうけい酸ガラス
撹拌羽根 半月形 ガラス製 SIBATA(柴田科学)撹拌羽根 半月形 ガラス製SIBATA(柴田科学)
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
半月形をしたガラス製の羽根です。半月形羽根用の撹拌棒と組み合わせて使用します。
材質ほうけい酸ガラス
撹拌棒 半月形羽根用 SIBATA(柴田科学)撹拌棒 半月形羽根用SIBATA(柴田科学)
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷
ガラス製の撹拌棒です。半月形の羽根と組み合わせて使用します。
材質ほうけい酸ガラス全長(mm)600TGK品番371-13-24-21外径(Φmm)7
冷却器 ジムロート SIBATA(柴田科学)冷却器 ジムロートSIBATA(柴田科学)
28,980税込31,878
1個
33日以内出荷
内部は、らせん状に巻かれたガラス管内に冷却水を通すことによって、下部からの蒸気を効率よく冷やすことが可能な冷却器です。ゴム栓などを利用して連結組み合わせて使用します。
材質ほうけい酸ガラス型式300mm寸法d(mm)12寸法b(mm)480上部内径(mm)17
共通摺合撹拌シール ベアリング付 SIBATA(柴田科学)共通摺合撹拌シール ベアリング付SIBATA(柴田科学)
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
常圧下で、ボールベアリングによる滑らかな低速回転での撹拌に利用できる撹拌シールです。 同じ共通すり合わせ規格のメス形接続部を持ったフラスコに連結させて使用します。ゴム栓No.4を使い、外径Φ7mm以下の撹拌棒をさし込み、フラスコ内の撹拌に利用できます。
寸法a(mm)47寸法b(mm)65上部内径(mm)18材質ほうけい酸ガラス
共通摺合排気管 SIBATA(柴田科学)共通摺合排気管SIBATA(柴田科学)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
上部は共通すり合わせ規格のメス形接続部、下部には共通すり合わせオス形接続部でノズル口からの排気を可能としたガラス製の連結管です。ノズル部分からオス形接続部の下部までガラス管の長さがあるので接続した容器の下部から排気が可能となります。
材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)100寸法b(mm)160吸入口外径(Φmm)8寸法c(mm)40上部摺合15/25
トルネード用撹拌羽根(M型シリーズ) SIBATA(柴田科学)トルネード用撹拌羽根(M型シリーズ)SIBATA(柴田科学)(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から9日以内出荷
・撹拌機M型シリーズ専用プロペラタイプのオプション交換羽根です。 ・Φ8mmシャフトであれば、どの位置にも固定して使用可能です。 ・汎用的な液体の撹拌に用いられています。 ・ボス付きなので撹拌棒の任意の位置にセットネジで固定できます。 ・同じボス付タイプの羽根であれば、撹拌棒の長さや試料の量に応じて複数枚の羽根を取り付けることが可能です。
用途M-102/103/104型用材質ステンレス(SUS316)
共通摺合冷却器 グラハム(じゃ管) SIBATA(柴田科学)共通摺合冷却器 グラハム(じゃ管)SIBATA(柴田科学)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から3日以内出荷
中管がじゃ管になっている二重構造のガラス製冷却器です。下部から上がってきた蒸気は蛇管の中を通りながら外側のガラス管内に通した冷却水によって効率よく冷やされます。
共通ジムロート冷却器 SIBATA(柴田科学)共通ジムロート冷却器SIBATA(柴田科学)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から16日以内出荷
内部はらせん状に巻かれたガラス管内に冷却水を通すことによって下部からの蒸気を効率よく冷やすことが可能な冷却器です。

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら