34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SIBATA(柴田科学)よう素フラスコ 栓付
共栓部分の上に液を溜められるような構造になっている、ガラス製の共通すり合わせ三角フラスコです。よう素滴定に用います。
種別三角フラスコ 材質ほうけい酸ガラス
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)SPC受器 平栓付
SPC規格平栓付きガラス容器です。
材質ほうけい酸ガラス
1箱(5個)
26,900 税込29,590
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内部の液の色の濃淡や相違を比較するのに使用される白色目盛り付きのガラス製の容器です。ガラス製の共通すり合わせ共栓が付属しています。
材質ほうけい酸ガラス
1セット(10本)
23,980 税込26,378
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)SPC受器 平栓付 目盛付
SPC規格平栓付き、目盛入りガラス容器です。
材質ほうけい酸ガラス
1個
8,590 税込9,449
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

試験/検査等で少量の物質を取り分けるときに使用します。茶色目盛り入です。ガラス製の共通すり合わせ共栓が付属しています。
材質ほうけい酸ガラス 目盛(mL)0.5
1セット(10本)
11,980 税込13,178
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

共通すり合わせの平栓を付属した遠心分離に使用する円錐状の容器です。容量は10mLで目盛なしです。
容量(mL)10 材質ほうけい酸ガラス 高さ(mm)118 外径(Φmm)16.5 栓サイズ(mm)13
1箱(10個)
13,980 税込15,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

共通すり合わせの平栓を付属した遠心分離に使用する円錐状の容器です。容量は10mLで目盛なしです。
容量(mL)10 材質ほうけい酸ガラス 高さ(mm)110 外径(Φmm)16 栓サイズ(mm)12/10
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内部の液の色の濃淡や相違を比較するのに使用される茶色目盛り付きのガラス製の容器です。ガラス製の共通すり合わせ共栓が付属しています。
材質ほうけい酸ガラス
1ケース(10本)
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,598 税込6,158
3日以内出荷

共通すり合わせの平栓を付属した遠心分離に使用する筒状の丸底容器です。容量は10mLで目盛なしです。
容量(mL)10 材質ほうけい酸ガラス 高さ(mm)118 外径(Φmm)16.5 栓サイズ(mm)13
1箱(10個)
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動ビュレットは、ビュレットに比べ薬液の補充が2連球ゴムスプレーの操作で安全かつ正確に行えます。ゼロ(目盛)が自動的に調整できる構造となっており、ビュレットのゼロ合わせのコック操作の必要がありません。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。「ゴム栓用セット」、「平面接続セット」の2種類があります。
付属品カルシウム管、2連球ゴムスプレー 材質ほうけい酸ガラス 外径(Φmm)16 ゴム止外径(Φmm)8
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自動ビュレットは、ビュレットに比べ薬液の補充が2連球ゴムスプレーの操作で安全かつ正確に行えます。ゼロ(目盛)が自動的に調整できる構造となっており、ビュレットのゼロ合わせのコック操作の必要がありません。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。「ゴム栓用セット」、「平面接続セット」の2種類があります。
付属品カルシウム管、2連球ゴムスプレー 材質ほうけい酸ガラス 外径(Φmm)16 ゴム止外径(Φmm)8
1個
42,980 税込47,278
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自動ビュレットは、ビュレットに比べ薬液の補充が2連球ゴムスプレーの操作で安全かつ正確に行えます。ゼロ(目盛)が自動的に調整できる構造となっており、ビュレットのゼロ合わせのコック操作の必要がありません。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。「ゴム栓用セット」、「平面接続セット」の2種類があります。
付属品カルシウム管、2連球ゴムスプレー 材質ほうけい酸ガラス 外径(Φmm)16 ゴム止外径(Φmm)8
1個
41,980 税込46,178
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バイオテクノロジー、組織培養、微生物培養に使用され、プロトプラストのように培地に浮遊した細胞の移し換えに適した形状です。通常のメスピペットに比べて短いので操作がしやすく、先端の穴径が大きいので粘性の高い培養液の充填にも適しています。ガラス材質は均質度が高く、DUROBAX(R)で、ほかのメーカー製ガラス体積計同様、正確で見やすい先端目盛り付です。各容量ごとに色分けされたカラーコードがついており、大量のピペットのなかから識別が簡単にできます。全品綿栓止付です。ロングタイプのL(全長350mm)とショートタイプのS(全長205mm)の二種類があり、用途に応じたサイズが選べます。
上部外径(Φmm)8 仕様ショート綿栓止付 材質DUROBAX(硼珪酸ガラス-2) 全長(mm)205 ピペットの種類バイオピペット
1本
619 税込681
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)共通摺合U字管 栓付
このU字管は総炭酸定量装置に用いており、頭部の栓には横穴があいてます。また栓のつまみ部分(片端)には、穴があいている位置を示すためのマーカーが付けてあります。
材質ほうけい酸ガラス
1個
69,980 税込76,978
33日以内出荷

共通すり合わせTS19/38規格のメス形に接続可能な本体側と連結部とに角度を付けたカルシウム管です。カルシウム管の中にはシリカゲル等の乾燥剤を入れてゴム栓をして使用します。
1個
8,398 税込9,238
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・ペッテンコーヘル水温計用スペアパーツです。 ・測定範囲は-10~+50℃。 ・取り付け用のコルク栓付きです。
質量(kg)0.1 寸法(Φ×mm)15×290 アズワン品番64-3880-98
1本
5,498 税込6,048
当日出荷

バイオテクノロジー、組織培養、微生物培養に使用され、プロトプラストのように培地に浮遊した細胞の移し換えに適した形状です。通常のメスピペットに比べて短いので操作がしやすく、先端の穴径が大きいので粘性の高い培養液の充填にも適しています。ガラス材質は均質度が高く、DUROBAX(R)で、ほかのメーカー製ガラス体積計同様、正確で見やすい先端目盛り付です。各容量ごとに色分けされたカラーコードがついており、大量のピペットのなかから識別が簡単にできます。全品綿栓止付です。ロングタイプのL(全長350mm)とショートタイプのS(全長205mm)の二種類があり、用途に応じたサイズが選べます。
上部外径(Φmm)8 全長(mm)350 目盛あり 材質硼珪酸ガラス JISクラスJR-2 仕様ロング ピペットの種類バイオピペット
1本
579 税込637
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バイオテクノロジー、組織培養、微生物培養に使用され、プロトプラストのように培地に浮遊した細胞の移し換えに適した形状です。通常のメスピペットに比べて短いので操作がしやすく、先端の穴径が大きいので粘性の高い培養液の充填にも適しています。ガラス材質は均質度が高く、DUROBAX(R)で、正確で見やすい先端目盛り付です。各容量ごとに色分けされたカラーコードがついており、大量のピペットのなかから識別が簡単にできます。全品綿栓止付です。ロングタイプのL(全長350mm)とショートタイプのS(全長205mm)の二種類があり、用途に応じたサイズが選べます。
仕様●ガラス:D●綿栓止:有 材質ほうけい酸ガラス 全長(mm)205 目盛(mL)0.5 先端内径(mm)2 上部外径(Φmm)8
1組(10本)
6,398 税込7,038
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バイオテクノロジー、組織培養、微生物培養に使用され、プロトプラストのように培地に浮遊した細胞の移し換えに適した形状です。通常のメスピペットに比べて短いので操作がしやすく、先端の穴径が大きいので粘性の高い培養液の充填にも適しています。ガラス材質は均質度が高く、DUROBAX(R)で、正確で見やすい先端目盛り付です。各容量ごとに色分けされたカラーコードがついており、大量のピペットのなかから識別が簡単にできます。全品綿栓止付です。ロングタイプのL(全長350mm)とショートタイプのS(全長205mm)の二種類があり、用途に応じたサイズが選べます。
仕様●ガラス:D●綿栓止:有 材質ほうけい酸ガラス 全長(mm)350 目盛(mL)0.5 先端内径(mm)2 上部外径(Φmm)8
1組(10本)
6,398 税込7,038
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

濁度測定用の共栓比色管です。上水試験方法準拠の目盛付もあります。
容量(mL)100 内径(Φmm)20.6 目盛(mL)10、25、50、100 外径(Φmm)24 高さH(mm)370 摺合せ19
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・JIS R3503を参考にした比重びん(ピクノメーター)ハバード形です。 ・原油及び石油製品-密度の求め方- 第3部:ピクノメータ法に適しています。 ・容量は約20mLです。
呼び容量(mL)20 高さ(mm)70 質量(g)(栓付)31以下 内径(Φmm)(びん)21.6
1個
21,980 税込24,178
欠品中

SIBATA(柴田科学)SPCカルシウム管 曲管
SPC規格のSソケット形に接続可能な本体に対して連結部に角度を付けたカルシウム管です。カルシウム管の中にはシリカゲル等の乾燥剤を入れてゴム栓をして使用します。
材質ほうけい酸ガラス 寸法a(mm)100
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・付属のシリコン栓に合った容器と接続させることで、指定の容量を分注することが可能です。 ・市販のシリコン栓やゴム栓を使用したり、インレットチューブのサイズを変えることで、様々な種類や容量の容器を使うこともできます。 ・シリンダーの目盛にポインターを合わせる簡単な容量設定です。
仕様シリコン栓付
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

共通透明すり合わせ(TS13)の平栓を付属した遠心分離に使用する筒状の丸底容器です。容量は10mLで目盛なしです。
容量(mL)10 形状丸底形 外径×高さH(Φmm×mm)Φ16×115(栓含) キャップSPC-13
1個
5,898 税込6,488
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

共通透明すり合わせ(TS13)の平栓を付属した遠心分離に使用する円錐状の容器です。容量は10mLで目盛なしです。
容量(mL)10 形状円錐形 外径×高さH(Φmm×mm)Φ16×115(栓含) キャップSPC-13
1個
5,898 税込6,488
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・第8 版食品添加物公定書を参考にしたGutzeit 改良法のひ素及びひ素化合物の検出器です。 ・臭化第二水銀(HgBr2)紙の呈色を標準紙と比較して測定します。
構成部品ツバ付ガラス管、ジョイントクランプボール用クリップ(10個入)、ゴム管、くびり管、ひ素用ゴム栓(8mm穴付)、ひ素試験器(ひ素びん)
1式
8,598 税込9,458
3日以内出荷

SIBATA(柴田科学)ひ素試験器 装置A
・第12 改正日本薬局方を参考にしたGutzeit改良法のひ素及びひ素化合物の限度試験装置です。 ・臭化第二水銀(HgBr2)紙の呈色を標準紙と比較して測定します。
型式グートツァイト法 構成部品ツバ管A、ツバ管B、ジョイントクランプボール用クリップ(10個入)、ひ素用ゴム栓 No.01 6mm穴付(5個入)、ひ素用ゴム栓 No.12 6mm穴付(5個入)、ひ素検査器(排気管)、ひ素試験器(ひ素びん)
1セット
13,980 税込15,378
3日以内出荷

SIBATA(柴田科学)ガス捕集容器
・ガス直接捕集用の捕集器具です。 ・作業環境測定基準等を参考に製作しています。
仕様シリコン栓、ガス捕集袋(1L)1枚付、吸排切替コックなし
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷

・ひ化水素発生時の周囲への放散を防止した発生吸収器です。 ・投入管に亜鉛をのせて、発生器の側部より挿入し、回転させて溶液中に投入して使用します。 ・JIS K0101/K0102準拠
適合(SPCジョイント)24、15,15 仕様定量さじ:1.5mL、吸収管: 5mL 構成部品連結管Bツバ付、連結管Aツバ付(SPC)容量指定、クランプ(047420-12A 10個入と同じ)、シリンダー目盛付(吸収管)、定量さじ(SPC-15)容量指定(亜鉛投入管)、発生器(SPC)、平栓SPC-15(030060-15A 10個入と同じ)
1セット
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)ひ素試験器 装置B
・第18改正日本薬局方/第9版食品添加物公定書参考 ・呈色反応によるひ素の限度試験装置です。
型式日本薬局方 構成部品ひ素検査器 ガラス曲管、ひ素用ゴム栓 No.01 6mm穴付(5個入)、ひ素用ゴム栓 No.12 6mm穴付(5個入)、ひ素検査器(排気管)、ひ素検査器(吸収管)、ひ素検査器(ひ素びん)
1セット
14,980 税込16,478
6日以内出荷

一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。遮光を目的として外側に茶染めを施しております。
校正証明書一般校正
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。遮光を目的として外側に茶染めを施しております。
校正証明書一般校正(中国語)
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。遮光を目的として外側に茶染めを施しております。
校正証明書一般校正(英語)
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング