科学研究・開発用品 :「真空 圧力計」の検索結果

特価
本日8月4日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水、油などの熱媒体を使用せずに、微量な試料の加水分解、濃縮、加熱処理などに利用できます。ヒーター面の試料は、ガラスベルジャーで覆っていますので、減圧下で濃縮や乾燥ができます。また、バルブを設けていますので不活性な雰囲気での一時的な保管やガス置換も可能で、医薬品などの減量試験に適しています。
温度設定範囲(℃)40~200 ヒーター容量(W)200 材質加熱テーブル:アルミニウム(アルマイト仕上げ) 型式BV-001型 質量(kg)4 電源AC100V 50/60Hz 2.1A 温度センサーK熱電対 槽内寸法(Φ×Hmm)(ベルジャー)105×90 温度制御方式PID制御、オートチューニング機能付 真空範囲-0.1MPa~大気圧(※本製品は減圧専用です。) 使用周囲温度(℃)5~35 保護機能過昇温防止機能(2系統)、温度ヒューズ 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×240×290 温度上昇時間(分)200℃まで約25(周囲温度20℃時) ※オートチューニング完了後の温度上昇時間です。 吸引口径(Φmm)6.5(ワンタッチ式) 圧力表示連成計、ブルドン管式、目盛:-0.1~0.1MPa
1台
199,800 税込219,780
6日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります