1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
二重管構造の冷却器で、蒸気の通る中管は球状のガラス入りになっており、冷却面積が大きいのが特徴です。
二重管構造の冷却器で、蒸気の通る中管は球状のガラス入りになっており、冷却面積が大きいのが特徴です。
材質ほうけい酸ガラス
内部はらせん状に巻かれたガラス管内に冷却水を通すことによって下部からの蒸気を効率よく冷やすことが可能な冷却器です。
最も一般的な「還流冷却器」(reflux condenser) のひとつです。主に蒸留や還流(リフラックス)の際に、他のガラス器具と組み合わせて使用します。二重管構造の外側に冷却水を流して冷やし、内側で蒸気を冷やして凝縮(液化)させます。内管がストレートの筒状なので、斜めにしても凝縮液が溜まらないことから、傾斜(斜め)状態で使用されることの多い冷却器です。
中管がじゃ管になっている二重構造のガラス製冷却器です。下部から上がってきた蒸気は蛇管の中を通りながら外側のガラス管内に通した冷却水によって効率よく冷やされます。
二重管構造の冷却器で、蒸気の通る中管は球状のガラス入りになっており、冷却面積が大きいのが特徴です。
材質ほうけい酸ガラス
型式300mm
寸法d(mm)12
寸法b(mm)500
上部内径(mm)17
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
・二重管構造の冷却器で、蒸気の通る中管は球状のガラス球入りになっているため、冷却面積が大きいのが特徴です。
・SPC規格のソックスレー脂肪抽出器の抽出上部と接続して使用します。
材質ほうけい酸ガラス
長さ(mm)315
下部(SPC)SPC-34
ゴム止外径(Φmm)8
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
・二重管構造の冷却器なので、蒸気の通る中管は球状のガラス球入りになっており、冷却面積が大きいという特徴をもっています。
・ソックスレー脂肪抽出器の抽出上部と接続して使用します。
材質ほうけい酸ガラス
下部摺合34/45
1個
¥9,098
税込¥10,008
4日以内出荷
SPC規格で連結が可能な導入管です。ふっ素イオン水蒸気蒸留装置I型用及びアンモニウムイオン蒸留装置用のスペアパーツとして使用可能です。
材質ほうけい酸ガラス
下部(SPC)SPC-24
上部(SPC)SPC-19
・フッ素イオン水蒸気蒸留装置用のガラス製連結導入管です。
・上下両端にはSPC規格の接続部、側管部共通球面透明すり合わせ
材質ほうけい酸ガラス
型式SPC-19-29-18/9
寸法a(mm)105
角度(°)120
寸法b(mm)190
下部(SPC)SPC-29
上部(SPC)SPC-19
側管18/9
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
・ジムロート冷却器の外側にも冷却水が流れるように二重管構造をもつ冷却器です。
・下部SPC規格の接続部から上昇する蒸気は、中央のジムロート部と二重管部の両方に流れる冷却水によって効率の良い冷却が可能です。
ゴム止外径(Φmm)8
材質ほうけい酸ガラス
内部はらせん状に巻かれたガラス管内に冷却水を通すことによって下部からの蒸気を効率よく冷やすことが可能な冷却器です。
上部と下部はSPC15で、セパラブルフラスコ等のガラス容器にもご利用いただけます。
材質ほうけい酸ガラス
タイプジムロート
両端はSPC規格のSソケット形とCコーン形の先端が導入管になっている接続口があり60°の角度で曲がったガラス製の連結管です。081120-ふっ素イオン水蒸気蒸留装置I型用にご使用いただけます。
用途フッ素イオン水蒸気蒸留装置Ⅰ型用
材質ほうけい酸ガラス
型式SPC-15-19
寸法a(mm)75
角度(°)60
寸法b(mm)122
下部(SPC)SPC-19
上部(SPC)SPC-15
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
・最も一般的な「還流冷却器」(reflux condenser) のひとつです。
・主に蒸留や還流(リフラックス)の際に、他のガラス器具と組み合わせて使用します。
・二重管構造の外側に冷却水を流して冷やし、内側で蒸気を冷やして凝縮(液化)させます。
・内管がストレートの筒状なので、斜めにしても凝縮液が溜まらないことから、傾斜(斜め)状態で使用されることの多い冷却器です。
タイプリービッヒ
材質ほうけい酸ガラス
中管がじゃ管になっている二重構造のガラス製冷却器です。下部から上がってきた蒸気は蛇管の中を通りながら外側のガラス管内に通した冷却水によって効率よく冷やされます。
タイプグラハム(じゃ管)
材質ほうけい酸ガラス
・中管がじゃ管になっている二重構造のガラス製冷却器です。
・下部から上がってきた蒸気は蛇管の中を通りながら外側のガラス管内に通した冷却水によって効率よく冷やされます。
材質ほうけい酸ガラス
型式300mm
寸法d(mm)34
寸法a(mm)300
寸法b(mm)70
上部摺合18/9
最も一般的な「還流冷却器」(reflux condenser) のひとつです。主に蒸留や還流(リフラックス)の際に、他のガラス器具と組み合わせて使用します。二重管構造の外側に冷却水を流して冷やし、内側で蒸気を冷やして凝縮(液化)させます。内管がストレートの筒状なので、斜めにしても凝縮液が溜まらないことから、傾斜(斜め)状態で使用されることの多い冷却器です。
ゴム止外径(Φmm)8
材質ほうけい酸ガラス
・最も一般的な「還流冷却器」(reflux condenser) のひとつです。
・主に蒸留や還流(リフラックス)の際に、他のガラス器具と組み合わせて使用します。
・二重管構造の外側に冷却水を流して冷やし、内側で蒸気を冷やして凝縮(液化)させます。
・内管がストレートの筒状なので、斜めにしても凝縮液が溜まらないことから、傾斜(斜め)状態で使用されることの多い冷却器です。
材質ほうけい酸ガラス
型式300mm
下部(SPC)SPC-15
上部摺合18/9透明すり
ゴム止外径(Φmm)8
1個
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
・リービッヒ冷却器(冷却管)は、最も一般的な「還流冷却器」(reflux condenser) のひとつです。
・主に蒸留や還流(リフラックス)の際に、他のガラス器具と組み合わせて使用します。
・二重管構造の外側に冷却水を流して冷やし、内側で蒸気を冷やして凝縮(液化)させます。
・内管がストレートの筒状なので、斜めにしても凝縮液が溜まらないことから、傾斜(斜め)状態で使用されることの多い冷却器です。
材質ほうけい酸ガラス
下部(SPC)SPC-34
ゴム止外径(Φmm)10
1個
¥68,980
税込¥75,878
3日以内出荷
・リービッヒ冷却器(冷却管)は、最も一般的な「還流冷却器」(reflux condenser) のひとつです。
・主に蒸留や還流(リフラックス)の際に、他のガラス器具と組み合わせて使用します。
・二重管構造の外側に冷却水を流して冷やし、内側で蒸気を冷やして凝縮(液化)させます。
・内管がストレートの筒状なので、斜めにしても凝縮液が溜まらないことから、傾斜(斜め)状態で使用されることの多い冷却器です。
用途CP-300用
材質ほうけい酸ガラス
ねじ規格GL-14
摺合せSPC-15
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
・トラップ部が球形状をしたガラス製連結トラップ球です。
・上部からの曲管によって、下部接続部からトラップ球内部への逆流を防止します。
・フッ素イオン水蒸気蒸留装置Ⅰ/Ⅱ型用です。
材質ほうけい酸ガラス
型式SPC-19
寸法a(mm)280
球径(Φmm)53
下部(SPC)SPC-19
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
内部は、らせん状に巻かれたガラス管内に冷却水を通すことによって、下部からの蒸気を効率よく冷やすことが可能な冷却器です。ゴム栓などを利用して連結組み合わせて使用します。
材質ほうけい酸ガラス
型式300mm
寸法d(mm)12
寸法b(mm)480
上部内径(mm)17
1個
¥28,980
税込¥31,878
33日以内出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。