12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・JIS R3503を参考にした比重びん(ピクノメーター)ハバード形です。 ・原油及び石油製品-密度の求め方- 第3部:ピクノメータ法に適しています。 ・容量は約20mLです。
呼び容量(mL)20 高さ(mm)70 質量(g)(栓付)31以下 内径(Φmm)(びん)21.6
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。
用途液体の体積を測定するガラス製実験器具として。 材質ほうけい酸ガラス
1個
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)SPC受器 目盛付
・SPC規格の接続口を持ったガラス容器です。 ・目盛範囲の最少は0.3mLです。
材質ほうけい酸ガラス 長さ(mm)240
1個
10,900 税込11,990
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属のシリコン栓に合った容器と接続させることで、指定の容量を分注することが可能です。市販のシリコン栓やゴム栓を使用したり、インレットチューブのサイズを変えることで、様々な種類や容量の容器を使うこともできます。シリンダーの目盛にポインターを合わせる簡単な容量設定です。
校正証明書JCSS校正
1個
48,980 税込53,878
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・「加圧ユニット本体 CP-300用」、「加圧ユニットアダプター70ml CP-300用」と加圧容器やスパナなど、加圧ユニットを使用する際に必要なものをまとめたセット。 ・本体制御部・加熱ブロック部は含みません。
用途CP-300用 使用圧力範囲(MPa)~0.95 温度設定範囲(℃)-30~200(室温プラス10℃以下で温度制御するには、別売の低温循環水槽が別途必要です。)
1セット
389,800 税込428,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。
用途液体の体積を測定するガラス製実験器具として。 材質ほうけい酸ガラス
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。
材質硼珪酸ガラス-1 校正証明書一般校正
1個
10,980 税込12,078
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。
材質硼珪酸ガラス-1 校正証明書一般校正(英語)
1個
13,980 税込15,378
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。
材質硼珪酸ガラス-1 校正証明書一般校正(中国語)
1個
13,980 税込15,378
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

シンプルパック六価クロムを使用し、簡易的に現場で土壌中の六価クロムを測定する測定キット。地盤改良材及び埋め立て基材等からの土壌汚染スクリーニング用。
用途シンプルパック六価クロムを使用し、簡易的に現場で土壌中の六価クロムを測定する測定キット。地盤改良材及び埋め立て基材等からの土壌汚染スクリーニング用。 セット内容【シンプルパック 六価クロム測定用】12個、【カラーチャート 六価クロム用】1枚【シリンジ】1本、【シリンジフィルター Φ13mm、0.45μm】12個、【ポリ瓶 広口 100mL】1本、【計量スプーン 3mL】1本、【プラスチックビーカー 5mL】1個、【キャリングケース】1個 測定範囲(mg/L)0.05~2 反応時間1分 カラーチャート目盛0.05、0.1、0.2、0.5、1、2(淡桃→赤紫) 測定物質六価クロム アズワン品番64-3880-96
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷

「土壌中重金属等の溶出量分析方法」に記載されているような長時間の振とう抽出を行う事なく、短時間の振とうでシンプルパック フッ素を用いて、溶出検液中のフッ素の概略の濃度を判定する事ができます。
用途フッ化物は自然界に広く分布する天然の環境物質で、土壌中のフッ化物は地下水、農産物を通じて人体に取り込まれるため、土壌汚染対策法で溶出量の基準値(0.8mg/L)が定められています。 また、工場及び事業場のフッ化物の土壌汚染によるフッ素の地下水流入の事例も多くみられます。 セット内容シンプルパック フッ素測定用×12個、カラーチャート フッ素用×1枚、シリンジ×1本、シリンジフィルター Φ13mm、0.45μm×12個、ポリ瓶 広口 100mL×1本、計量スプーン 3mL×1本、プラスチックビーカー 5mL×1個、キャリングケース×1個 測定範囲(mg/L)0.0~5.0 反応時間2分 カラーチャート目盛0、0.5、1、2、5、(淡桃→紫) 測定物質フッ素 アズワン品番64-8273-66
1セット
6,598 税込7,258
3日以内出荷

専用の丸びん内の液体を、簡単に指定量分注することが可能な卓上型の分注器(透明ピストンシリンダー)です。シリンダーの容量目盛にポインターを合わせる簡単な容量設定です。オプションの試薬びん取り付け用アダプターセットによって一般試薬びんやガロンびん等も使用することが可能です。
校正証明書JCSS校正
1個
61,980 税込68,178
15日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります