科学研究・開発用品 :「60ml 容器」の検索結果

特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
1個
特価
2,298 税込2,528
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

試薬等を保存するための細口タイプの透明びんです。ガラス製のすり合わせ栓が付属しています。
1本ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

試薬等を保存するための広口タイプの透明びんです。 ガラス製のすり合わせ栓が付属しています。
1本ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

高い耐熱性・耐薬品性を持ったほうけい酸ガラス製です。口部が細いその形状から、液体を滴下しても飛び散りにくく、液体の撹拌がしやすいという利点があるため、受器や滴定分析用容器などに用いられます。
種別三角フラスコ
1個
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。 注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。 目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略) 目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。 JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。但し、3L、5L、10Lは規格外です。
目盛あり 材質硼珪酸ガラス
1個
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。
用途液体の体積を測定するガラス製実験器具として。 材質ほうけい酸ガラス
1個
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

遠心分離に使用するガラス製丸底容器です。GL-32ガラスねじに黒キャップ付きです。容量は50mLで目盛り付きと目盛なしの2種類あります。
容量(mL)50 材質ほうけい酸ガラス 高さ(mm)106 外径(Φmm)35
1箱(5個)
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内部の液の色の濃淡や相違を比較するのに使用される白色目盛り付きのガラス製の容器です。ガラス製の共通すり合わせ共栓が付属しています。
材質ほうけい酸ガラス
1セット(10本)
23,980 税込26,378
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内部の液の色の濃淡や相違を比較するのに使用される茶色目盛り付きのガラス製の容器です。ガラス製の共通すり合わせ共栓が付属しています。
材質ほうけい酸ガラス
1ケース(10本)
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。 ・目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略) ・目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。 ・JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。
用途液体の体積を測定するガラス製実験器具として。 材質ほうけい酸ガラス
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。
用途液体の体積を測定するガラス製実験器具として。 材質ほうけい酸ガラス
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

素材的に優れている「ねじ口びん」の外側に、ポリウレタンコーティングをしたものです。外側からの衝撃による破損防止と、万一破損した場合の飛散防止に役立ちます。オートクレーブによる滅菌ができ、電子レンジでも使用できます。耐熱性 -30℃~140℃/耐水性クラス DIN ISO 719, class1/耐酸性クラス DIN 12 116, class1/耐アルカリ性クラス DIN ISO 695, class2。
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

素材的に優れている「ねじ口びん」の外側に、ポリウレタンコーティングをしたものです。 外側からの衝撃による破損防止と、万一破損した場合の飛散防止に役立ちます。 アルカリ性クラス DIN ISO 695, class2。
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

遠心分離に使用する肉厚タイプのガラス製丸底容器です。
容量(mL)50 外径(Φmm)35
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。
材質硼珪酸ガラス-1 校正証明書一般校正
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。
材質硼珪酸ガラス-1 校正証明書一般校正(英語)
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。
材質硼珪酸ガラス-1 校正証明書一般校正(中国語)
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。
材質硼珪酸ガラス-1 校正証明書一般校正
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。
材質硼珪酸ガラス-1 校正証明書一般校正(英語)
1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。
材質硼珪酸ガラス-1 校正証明書一般校正(中国語)
1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。但し、3L、5L、10Lは規格外です。
材質硼珪酸ガラス-1 校正証明書一般校正
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。但し、3L、5L、10Lは規格外です。
材質硼珪酸ガラス-1 校正証明書一般校正(英語)
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。但し、3L、5L、10Lは規格外です。
材質硼珪酸ガラス-1 校正証明書一般校正(中国語)
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります