1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VIBRA(新光電子)自動比重計
アルキメデスの原理を採用した測定法で、測定物を吊るすだけの簡単操作です。 風防は180°開閉ポジションを変えられる自在円筒型のため、作業効率が上がります。 比重測定だけでなく、分析用電子天秤としての使用も可能です。 比重、体積以外に体積変化率も測定可能です。
サイズ260×385×770mm 種類(測定)体積測定、体積変化率測定、固体比重測定、液体比重測定 出力RS-232C双方向出力(Dsub 9P) 電源AC100V(ACアダプター付属) 最小表示(比重)0.0001、0.0001g、(体積)0.0001cm3 機能風袋引き(0~秤量)、スパン調整(内蔵校正分銅による全自動スパン調整) 比重測定範囲0.2~20 温度設定範囲(℃)10~40、80%RH以下(ただし結露のないこと) アズワン品番4-5112-01 容器寸法(Φ×mm)75×110 秤量(g)220
1個
1,998,000 税込2,197,800
3日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります