科学研究・開発用品 :「振動 ふるい」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インバーターで振動速度を自由に設定できます。ハンマー部のモーターを別駆動にしました。振動・打撃の機械音を低減しました。ベアリングを採用した給油不要のメンテナンスフリーを実現。
付属品本体(電源ケーブル3m)、取扱説明書 ※ふるいは別売 寸法(mm)600×460×1060 質量(kg)160 電源AC100V 振幅(mm)30±15 振動数30~300 (デジタル設定) タイマー0.1秒~10時間 (デジタル設定) 打撃数(bpm)26~165・ OFF (デジタル設定) 直径×高さ(mm)【使用ふるい】200×45 モータ出力(kW)【振盪】0.2【打撃】0.1 掛数10個(蓋+受器含む)
1台
1,398,000 税込1,537,800
10日以内出荷

インバーターで振動速度を自由に設定できます。ハンマー部のモーターを別駆動にしました。振動・打撃の機械音を低減しました。ベアリングを採用した給油不要のメンテナンスフリーを実現。粉体の飛散、粉塵が舞うような雰囲気下での外的な侵入を最小限に抑えるための防じんボックス付きです。※機械音、打音を多少軽減しますが遮音設計ではないため、防音カバーではありません。内部ふるいを目視確認できるよう、扉にのぞき窓を設けてあります。運転中に防じんボックスの扉を開閉すると、運転の停止・再開する安全装置機能を装備しております。
付属品本体(電源ケーブル3m)、取扱説明書 ※ふるいは別売 寸法(mm)600×460×1153 質量(kg)190 電源AC100V 振幅(mm)30±15 振動数30~300 (デジタル設定) タイマー0.1秒~10時間 (デジタル設定) 打撃数(bpm)26~165・ OFF (デジタル設定) 直径×高さ(mm)【使用ふるい】200×45 モータ出力(kW)【振盪】0.2【打撃】0.1 掛数10個(蓋+受器含む)
1台
1,898,000 税込2,087,800
10日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります