10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス製フィルターハウジング(1本装填、サニタリータイプ)でご使用いただける交換用パーツです。
用途へルールガスケット1.5S用。 トラスコ品番819-5716 材質EPDM 質量(g)4 タイプカバーヘッド部用 寸法Φ32×45mm 2018年トラスコ掲載ページ3 0389
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

1組
21,980 税込24,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1セット(2個)
8,998 税込9,898
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1組
21,980 税込24,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

従来のフィルターでは非常に除去しにくかったバクテリア、微粒子、コロイド粒子、ヘイズ等の除去に有効 メンブランフィルターの前ろ過に適当 ゼータ電位による吸着作用と機械的ろ過作用とのダブルキャッチシステム 優れた粒子捕捉能カ 微粒子、コロイド粒子等の異物を効率良く捕捉 用途に応じた精度のフィルターをご用意 テスト用47m、90mmディスクからカートリッジにスケールアップ可能 高流量・低圧力損失・ロングライフ
用途ゼータ電位による吸着作用での一般工業、エレクトロニクス分野の流体ろ過に。
1箱(2個)
63,980 税込70,378
15日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

微量金属(Na、Fe、Cr、Al等)、微量コロイド等のろ過に有効 ppbレベルまで除去 SHグレードは、特にNa、Feの除去効率に優れた製品 ゼータ電位による吸着作用と機械的ろ過作用とのダブルキャッチシステム 優れた粒子捕捉能カ 微粒子、コロイド粒子等の異物を効率良く捕捉 テスト用47mm、90mmディスクからカートリッジにスケールアップが可能
用途ファインケミカル:樹脂・有機溶剤、フォトレジスト:フォトレジスト原料樹脂・CD/HD用樹脂・液晶用顔料樹脂、オーバーコート材 等、洗浄液:IPA 等 材質セルロース、酸洗浄済みケイソウ土、レジン 最高使用温度(℃)82
1箱(2個)
169,800 税込186,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

耐食性に優れた316SST製のハウジングです。ダブルオープンエンド形状カートリッジ5本装填タイプです。純水・工業用水のろ過に。各種製造装置の冷却水のろ過に。電子部品の洗浄水のろ過に。
仕様●外径(mm):203.2●高さ(mm):535●接続口径:40A JIS10K SO,FF●継手間隔(mm):340●耐圧(MPa):0.49●型式:5EL1-TZ●配管接続口径:40A JIS10K SO,FF●設計温度(℃):120●設計圧力(MPa):0.49●設計圧力:0.49MPa●設計温度:120℃●10インチ5本装填タイプ●材質/仕上:本体:ステンレス(316SST相当)、ガスケット:EPDM●原産国:台湾●コード番号:369-1782 アズワン品番67-2314-98
1台
469,800 税込516,780
5日以内出荷

。耐食性に優れた316SST製のハウジングです。ダブルオープンエンド形状カートリッジ5本装填タイプです。純水・工業用水のろ過に。各種製造装置の冷却水のろ過に。電子部品の洗浄水のろ過に。
仕様●外径(mm):203.2●高さ(mm):785●接続口径:50A JIS10K SO,FF●継手間隔(mm):340●耐圧(MPa):0.49●型式:5EL2-TZ●配管接続口径:50A JIS10K SO,FF●設計温度(℃):120●設計圧力(MPa):0.49●設計圧力:0.49MPa●設計温度:120℃●20インチ5本装填タイプ●材質/仕上:本体:ステンレス(316SST相当)、ガスケット:EPDM●原産国:台湾●コード番号:369-1784 アズワン品番67-2314-97
1台
499,800 税込549,780
4日以内出荷

耐食性に優れた316SST製のハウジングです。ダブルオープンエンド形状カートリッジ5本装填タイプです。純水・工業用水のろ過に。各種製造装置の冷却水のろ過に。電子部品の洗浄水のろ過に。
仕様●外径(mm):203.2●高さ(mm):1030●接続口径:50A JIS10K SO,FF●継手間隔(mm):340●耐圧(MPa):0.49●型式:5EL3-TZ●配管接続口径:50A JIS10K SO,FF●設計温度(℃):120●設計圧力(MPa):0.49●設計圧力:0.49MPa●設計温度:120℃●30インチ5本装填タイプ●材質/仕上:本体:ステンレス(316SST相当)、ガスケット:EPDM●原産国:台湾●コード番号:369-1783 アズワン品番67-2314-96
1台
549,800 税込604,780
4日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります