7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
139 税込153
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バンドに刻印されているBS5315は、英国工業規格BS5315に認定された製品である事を証明しています。スチールメッキは、BS1706に準拠し、表面処理が施されています。ステンレス材は、SUS304を用い、強靭性と防蝕性を高めています。パッケージは、スチールメッキ製がブルー、オールステンレス製がグリーンのカラーで統一されており、識別しやすくなっています。庭や住宅、実験室・工場施設などにおける様々なホースの固定に。
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ほとんどのホースと接続可能です。ホースバンドで固定するタイプです。加締機でカシメての固定は厳禁です。
材質黄銅 最高使用圧力ブレードホースの最高使用圧力に準ずる ねじ部JIS B0203
1個
139 税込153
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

内、外両側から均等な力でしっかりロックするので、締めつけ力が分散されず、漏れや抜けがありません。最高使用圧力は9.9kg/cm2です。本体ねじ込み部分とホース差し込み部を分離することができます。
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ほとんどのホースと接続可能です。ホースバンドで固定するタイプです。加締機でカシメての固定は厳禁です。
仕様●呼び寸法(R×ΦD):1/2x12.7●ねじ部:JIS B0203●最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準ずる●改正RoHS指令適合 C3604相当(2023年10月時点) アズワン品番2-9390-27
1個
399 税込439
9日以内出荷

ほとんどのホースと接続可能でホースバンドで固定します。
材質黄銅 呼び寸法R1/4×ΦD9 最高使用圧力ブレードホースの最高使用圧力に準ずる アズワン品番2-9390-23 ねじ部JIS B0203
1個
199 税込219
翌々日出荷

バンドに刻印されているBS5315は、英国工業規格BS5315に認定された製品である事を証明しています。スチールメッキは、BS1706に準拠し、表面処理が施されています。ステンレス材は、SUS304を用い、強靭性と防蝕性を高めています。パッケージは、スチールメッキ製がブルー、オールステンレス製がグリーンのカラーで統一されており、識別しやすくなっています。庭や住宅、実験室・工場施設などにおける様々なホースの固定に。
仕様●最大径(mm):20●最小径(mm):13●バンド幅(mm):9●厚さ(mm):0.7●6角ボルト(mm):7●サイズ径(mm):13~20●材質/仕上:バンド/SPHC(亜鉛メッキ)、ハウジング/SPHC(亜鉛メッキ)、スクリュー/S12C(亜鉛メッキ)●原産国:イギリス●コード番号:825-8124 アズワン品番67-2327-62
1個
138 税込152
5日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります