科学研究・開発用品 :「窒素ガス 圧力調整器」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ガス分析装置用標準ガス・特殊ガス用に開発されたクリーン洗浄・組み立て仕様の精密圧力調節器です。
ガス分析装置用標準ガス・高純度ガス・特殊ガス用に開発されたクリーン洗浄・組み立て仕様の精密圧力調整器です。
材質本体/ステンレス(SUS316)、弁シート/PTFEまたはダイフロン(フッ素樹脂)、ダイヤフラム/ステンレス(SUS316)+PTFE板(フッ素樹脂)
ガス分析装置用標準・特殊ガス用に開発されたクリーン洗浄・組み立てタイプです。2段減圧式ですので、出口圧力が安定しています。
仕様側圧力計:入力/25MPa、出力/0.6MPa
材質本体/真鍮、弁シート/PTFE またはダイフロン、ダイアフラム/ニトリルゴム・PTFE
質量(kg)1.9
タイプボンベ取り付け型出口バルブ付き2段式
使用圧力入口/14.8MPa(MAX)、出口/0.4MPa(MAX)
流量25L/min
ガスの残量低下をブザーとランプ点滅でお知らせ
仕様●適用ガス:酸素・窒素・圧縮空気●仕様圧力:max/14.8MPa●入口・出口形状:入口/W22-14 右袋ナット、出口/W22-14 右オス●警報圧力:3±1MPa●電源:乾電池(単4形×2本)※別売
アズワン品番67-9249-92
1個
¥18,980
税込¥20,878
33日以内出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。