1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最も汎用型の粘度計です。 検出端子を液体に浸すだけで簡単に計測できます。 約3~5mlの少量液体から計測でき、容器を選びません。 洗浄は検出端子を拭き取るだけですみ、非常に簡単です。 データ取り込みソフトも標準装備されておりますので、PCにつなげればデータ記録、保存も出来ます。
寸法(mm)コントローラー:52×190×160(突起部含まず)、プローブ:Φ32×169(保持部)、Φ25×84(測定部)、Φ3~Φ9(検出部) 質量(kg)1.8 電源ACアダプタ 出力:DC9V 2600mA 入力:AC100-240V 50/60Hz 0.6A 測定方式振動式 表示LCD3桁表示(小数点含まず) デジタル出力RS232Cインターフェース出力 校正粘度計校正用標準液による比較校正(JIS Z8809-2000) 繰返し性測定値の±2% 使用温湿度範囲10~40℃/20~80%RH(接液部を除き、結露なきこと) 粘度(23℃)(Pa・s[P])測定値の±5%
1個
539,800 税込593,780
34日以内出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング