静電容量方式により、高い精度で表裏各面の湿り度を測定します。、葉との疑似性が高く、長期信頼性の高い製品設計です。
大型LCDを備えたハンディタイプの照度・輝度・放射照度計です。
付属品ケース(本体用)
寸法(mm)140×88×38
質量(g)約160(電池含む)
電源単3電池×3(付属)
保護等級IP67
機能最大値 最小値 平均値 偏差測定 HOLD オートパワーオフ
動作環境温度/-5~50℃ 湿度/0~90%RH
1個(1個)
¥82,980
税込¥91,278
31日以内出荷
測定範囲0.1×10~-^3~2000W/m^2
ケーブル長(m)2
スペクトル範囲280~315nm(ピーク305~310nm)
1個(1個)
¥93,980
税込¥103,378
4日以内出荷
測定範囲0.1×10~-^3~2000W/m^2
ケーブル長(m)2
スペクトル範囲220~280nm(ピーク260nm)
1個(1個)
¥115,980
税込¥127,578
4日以内出荷
測定範囲0.1×10~-^3~2000W/m^2
ケーブル長(m)2
スペクトル範囲315~400nm(ピーク360nm)
1個(1個)
¥90,980
税込¥100,078
4日以内出荷
土壌体積含水率(VWC)を測定します。、静電容量測定原理により、農業用地において迅速かつ低い侵襲性での測定が可能です。、樹脂製密閉ハウジングにより、厳しい環境条件においても信頼性の高い測定が可能です。
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。