1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CHINO(チノー)壁取付型酸素計
寸法(mm)120×55×120 質量(g)500 電源AC100V・50/60Hz・8VA 精度±0.5%±1digit 表示3桁黄緑色LEDデジタル表示 外部出力アナログ、DC0~250mV、出力抵抗10Ω 検知原理ジルコニア固体電解質方式(拡散式) 検知範囲0~25.0 使用環境0~40℃、80%RH以下 警報設定18%以下、ランプ・ブザー・接点出力警報
1個
159,800 税込175,780
22日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります