科学研究・開発用品 :「小型冷凍装置」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FPSC応用製品のSC-C925(ポータブルフリーザークーラー)SC-DF25(ディープフリーザー)SC-JS04(スターリング冷却ユニット)に対応した専用ACアダプターです。
用途ワクチン輸送に最適な自動温度制御保冷庫。 精密な温度制御 : 4℃±2℃。 最低温度と最高温度の記録機能。 警報は、ビープ音とLEDの点滅で知らせます。 地球環境に優しいヘリウムガス使用のスターリング冷却方式。 材質本体PP、庫内容器アルミニウム 質量(kg)約15 電源(V)DC12 消費電力(W)48 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約695×350×460 温度表示パネル部に庫内温度を表示します。また、最高と最低の温度が記録されますので、必要な時に表示を切り替えることが出来ます。 運転音(dB)(A)40以下(設定温度、安定状態で) 庫内寸法(mm)約335×225×340 庫内容量(L)25 庫内温度(℃)4℃±2℃ 警報機能温度が許容範囲外になった場合に、音と表示でお知らせします。
1台
249,800 税込274,780
4日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります