冷却水(LLC)の氷点とバッテリー電解液の比重の測定ができます。先端部のプリズムに測定対象の液体を垂らし、カバープレートを下した状態でレンズをのぞき込むことで、測定結果を確認することができます。キズやホコリを防ぐ専用収納ケース、液体を垂らす際に便利なスポイトなどが付属します。
仕様バッテリー液の比重測定 バッテリー:1.100~1.400kg/L
付属品スポイト、マイナスドライバー、ウェス、収納ケース【測定範囲】
トラスコ品番253-3326
寸法(mm)W160×Φ40
質量(g)100
温度(℃)冷却水の氷点測定 エチレングリコール:0~-60(0%~66.6%)、冷却水の氷点測定 プロピレングリコール:0~-50(0%~62.4%)
使用環境温度(℃)室内環境20
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。