科学研究・開発用品 :「塩化マグネシウム」の検索結果
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
GHS CLP規則上の国別言語対応が不要で、国別の言語表示をすることなく使用できます。最大吸湿量は自重の400%です。低温度領域でも吸湿力が大きく、一定の吸湿力を維持できます。
用途防錆、除湿、防湿、調湿
仕様最大吸湿量:約400%(25℃・90%R.H.環境時)
材質塩化マグネシウム
寸法(mm)130×115
質量(g)40/個
アズワン品番3-5641-01
1ケース(10個)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
GHS・CLP規則上の国別言語対応が不要です。吸湿が進むにつれてゼリー状に固化します。おおよその使用限界が判断可能です。最大吸湿量は自重の400%以上です。一般的なシリカゲルタイプの乾燥剤と比較して10倍以上の吸湿能力があります。低湿度領域でも吸湿力が大きく、一定の吸湿力を維持することが可能です。
用途防錆、除湿、防湿、調湿
主成分塩化マグネシウム
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(3MB) (0.12MB)
GHS CLP規則上の国別言語対応が不要で、国別の言語表示をすることなく使用できます。最大吸湿量は自重の400%です。低温度領域でも吸湿力が大きく、一定の吸湿力を維持できます。
用途防錆、除湿、防湿、調湿
仕様最大吸湿量:約400%(25℃・90%R.H.環境時)
材質塩化マグネシウム
寸法(mm)203×155
質量(g)160/個
アズワン品番3-5641-02
1ケース(5個)
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
GHS・CLP規則上の国別言語対応が不要です。吸湿が進むにつれてセメント状に固化します。おおよその使用限界が判断可能です。最大吸湿量は自重の215%以上です。一般的なシリカゲルタイプの乾燥剤と比較して6倍以上の吸湿能力があります。低湿度領域でも吸湿力が大きく、絶乾に近い状態を維持することが可能です。吸湿速度が速く、初期における防湿・防錆の対策が可能です。便利な個包装タイプです。製品が1個ずつ個包装されているため、作業性に優れます。
用途防錆、除湿、防湿
主成分塩化マグネシウム
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(3MB) (0.12MB)
GHS・CLP規則上の国別言語対応が不要です。吸湿が進むにつれてゼリー状に固化します。おおよその使用限界が判断可能です。最大吸湿量は自重の400%以上です。一般的なシリカゲルタイプの乾燥剤と比較して10倍以上の吸湿能力があります。低湿度領域でも吸湿力が大きく、一定の吸湿力を維持することが可能です。便利な個包装タイプです。製品が1個ずつ個包装されているため、作業性に優れます。
用途防錆、除湿、防湿、調湿
主成分塩化マグネシウム
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(3MB) (0.12MB)
GHS・CLP規則上の国別言語対応が不要です。吸湿が進むにつれてセメント状に固化します。おおよその使用限界が判断可能です。最大吸湿量は自重の215%以上です。一般的なシリカゲルタイプの乾燥剤と比較して6倍以上の吸湿能力があります。低湿度領域でも吸湿力が大きく、絶乾に近い状態を維持することが可能です。吸湿速度が速く、初期における防湿・防錆の対策が可能です。
用途防錆、除湿、防湿
主成分塩化マグネシウム
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(3MB) (0.12MB)
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。