科学研究・開発用品 :「ゴム管」の検索結果
特価
本日12月16日(火)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
接ガス部にベアリングのない高湿ガス対応設計です。
エアーフラッシュにより水分凝縮を抑止します。
油を使用していないため、クリーンな排気が可能です。
仕様(吸気口径/排気口径(内部メネジサイズ))NW25(内径ネジRc3/8)/NW16(吐出弁付き)
材質(接ガス部)吸気管・排気管/ステンレス、スクロール/アルミニウム、Oリング/フッ素ゴム、Pシール/テフロン樹脂
質量(kg)17
サイズ221×380×218mm
電源単相 100/115/200/230V、300W 2P(コンデンサ始動・運転)
排気速度(L/min)100/120(50/60Hz)
到達圧力(Pa)20
アズワン品番1-9199-21
定格電流(V)(全負荷)50Hz:2.6/1.3/1.4(100/200/230)、60Hz:2.9/2.8/1.6/1.4(100/115/200/230)
処理量(水蒸気)≦100g/日(AF開時)
1台
¥449,800
税込¥494,780
12日以内出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。