7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接ガス部にベアリングのない高湿ガス対応設計です。 エアーフラッシュにより水分凝縮を抑止します。 油を使用していないため、クリーンな排気が可能です。
仕様(吸気口径/排気口径(内部メネジサイズ))NW25(内径ネジRc3/8)/NW16(吐出弁付き) 材質(接ガス部)吸気管・排気管/ステンレス、スクロール/アルミニウム、Oリング/フッ素ゴム、Pシール/テフロン樹脂 質量(kg)17 サイズ221×380×218mm 電源単相 100/115/200/230V、300W 2P(コンデンサ始動・運転) 排気速度(L/min)100/120(50/60Hz) 到達圧力(Pa)20 アズワン品番1-9199-21 定格電流(V)(全負荷)50Hz:2.6/1.3/1.4(100/200/230)、60Hz:2.9/2.8/1.6/1.4(100/115/200/230) 処理量(水蒸気)≦100g/日(AF開時)
1台
449,800 税込494,780
翌々日出荷

ULVAC(アルバック)油回転式 真空ポンプ
モータ直結型で小型・軽量。取扱いが簡単でラボにぴったり。サーマルプロテクターを内蔵しており、連続運転も安心です。高真空が得られる2段排気方式です。持ち運びが簡単。装置組込用としても最適です。
使用油SMR-100 使用可能雰囲気温度(℃)7~40
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイアフラム式のドライ真空ポンプです。 長時間の連続運転に耐え保守も容易です。
仕様●排気速度(L/min):60/72(50/60Hz)●到達圧力(kPa):3.32●吸気口径(OD)×(ID)mm:14×9●サーマルプロテクター内蔵●電源:1Φ200V 50/60Hz●サイズ(mm):156×358×238●重量(kg):19●接ガス部材質:ポンプヘッド/アルミダイキャスト、吸排気弁/SUS、ダイアフラム/EPDM(エチレンプロピレンゴム)●※アンローダーバルブ(ダイアフラム型ドライ真空ポンプを止めた際、ポンプヘッド内部に大気を素早く導入し、ポンプヘッドと外側の差圧を無くす機構です)を内蔵。●原産国:日本 アズワン品番67-4507-12
1台
189,800 税込208,780
7日以内出荷

G-5DA 油回転真空ポンプ 小型直結型・ハンディタイプ Gシリーズ ULVAC(アルバック) 動画あり
低音低振動です。 ベルトレスでモーター直結のため装置への組み込みが容易です。
仕様(オイル使用)SMR-100(付属) 質量(kg)5 サイズ130×203×159.5mm タイプ二段式 電源(V)単相100 到達圧力(Pa)6.7 排気速度(50/60Hz)(L/min)(実効)5/6 対応(オイルミストトラップ)OMT-050A 口径(mm)(吸気)12×6((OD)M20×(ID)P1) アズワン品番1-672-28 オイル量(mL)180
1台
79,980 税込87,978
当日出荷

GHD-031A 油回転真空ポンプ ULVAC GHDシリーズ ULVAC(アルバック) 動画あり
排気音低騒音タイプです。 油漏れ防止対策のマグネットカップリングを採用しました。
仕様(吸気口径)KF-16 材質アルミニウム・合成ゴム他 質量(kg)9.3 サイズ120×288.5×163mm 電源単相100~120V 排気速度(L/min)30/36(50/60Hz) 到達圧力(Pa)0.67 対応(オイルミストトラップ)OMT-050A 排気口(径)G-3/4 アズワン品番1-1854-01
1台
149,800 税込164,780
12日以内出荷

大排気量でコンパクトなサイズです。 特殊樹脂製ピストンリングの上下運動を利用して排気を行う揺動ピストン型ドライポンプです。 油を使用していませんので、クリーンな減圧ができます。
仕様(吸排気管径)Rc1/2 質量(kg)23 サイズ316×434×231mm 電源3Φ200V 到達圧力(kPa)12 速度(実効排気)400/440(L/min) アズワン品番1-4146-09
1台
269,800 税込296,780
33日以内出荷

大排気量でコンパクトサイズ! 特殊樹脂製ピストンリングの上下運動を利用して排気を行う揺動ピストン型ドライポンプです。 油を使用していませんので、クリーンな減圧ができます。
仕様(吸排気管径)RC3/8 質量(kg)12 サイズ172×266×235mm 電源1Φ AC100V 50/60Hz 排気速度(L/min)(実効)180/200(50/60Hz) 到達圧力(kPa)10 アズワン品番1-4146-06
1台
89,980 税込98,978
欠品中

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります