2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
校正対応です。 シールパイプ保護管、薄膜素子を使用しておりますので、非常にローコーストです。 温度調節器FHP3001Nと接続して使用できます。
TGK品番0580-70-23-21 材質(被覆)耐熱ビニールキャブタイヤコード、(センサー)SUS316 温度範囲(℃)0~+200 抵抗エレメント白金測温抵抗体(Pt100Ω)B級3線式 感温部(mm)Φ4.0×200 リード線末端部:圧着端子(3.5Y) リード線長さM(m)2(±0.6)
1本
3,500 税込3,850
当日出荷

校正対応です。温度調節器FHP3001Nと接続して使用できます。
TGK品番0580-60-01-04 材質(シース部)ステンレス(SUS 316)、(リード線被覆)ガラス 温度範囲(℃)0~650 感温部(mm)Φ1.6×200 リード線端末部:圧着端子(3.5Y) リード線長さM(m)2
1本
3,698 税込4,068
3日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります