科学研究・開発用品 :「電流計 制御」の検索結果

特価
本日8月4日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外部にDC電源を接続するだけで、温度調節計からの加熱・冷却制御(SSR駆動用電圧出力)の信号に応じて、ペルチェモジュールに対する駆動電流の流れの向きを変えるリレーモジュールです。
仕様最少入力時間:2ms以上(レベル入力)、入力接続方法:端子台、ネジM3、出力種類:ペルチェ駆動出力(OUT1、OUT2)に接続、最大負荷電流:16A(周囲温度0~50℃)、出力接続方法:端子台、ネジM4、使用周囲温湿度範囲:温度/0~50℃、湿度/20~90%RH、保存周囲温湿度範囲:温度/-20~+70℃、湿度/5~95%RH、外形寸法(幅×奥行×高さmm):44×68×29.8 質量(g)100以下 入力種類電圧DC12V±1V(ON時)、DC0V~+1V(OFF時) 出力電圧DC8~24V(電圧は外部供給電源電圧に依存、極性は入力による反転機能に依存) 出力点数1点 入力点数2点(IN1、IN2、GND共通) アズワン品番61-9638-28 入力抵抗2.8kΩ 出力タイプON/OFF
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります