容器からの液漏れを受け取るトレーです。台車の上に設置することで液もれにより床面を汚しません。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、一斗缶・バッグインコンテナー、バッグインボックスを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。
材質ごくかるキャリー:アルミ 液もれ防止トレー:ステンレス
寸法(mm)331(280)×287(280)×102(75)
軽量でスタンド型の小型台車です。容器内の残液量に合わせて容器の置き方を変えることができ、残液の抽出がラクにできます。スタンド、キャスター金具、キャスター取付金具すべてステンレス304製のオールステンレスなので、さびにくく水洗いが可能です。ストッパー付キャスターを使用しており、容器の運搬・保管がラクにでき、作業負担軽減につながります。床面に直に容器を置かないので、食品衛生におかれてHACCP対策にもつながります。
用途容器内の残液量に合わせて容器の置き方を変えることができる一斗缶もしくは角型ポリ缶の運搬台車
材質SUS304
寸法(mm)282(278)×304(300)×431(70)
キャスターステンレスΦ50、ナイロン、自在車4ヶ(ストッパー2ヶ付)
取付金具キャスター:SUS304ナット・SUS304ワッシャー
1台
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
容器からの液漏れを受け取るトレーです。台車の上に設置することで液もれにより床面を汚しません。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、一斗缶・バッグインコンテナー、バッグインボックスを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。
材質ごくかるキャリー:アルミ 液もれ防止トレー:ステンレス
寸法(mm)331(280)×287(280)×102(75)
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。