科学研究・開発用品 :「タイマー 付き スイッチ」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイキャストフレームによる堅牢なボディーです。 蓋を開けると自動的に止まる安全装置付きです。
アズワン品番2-5447-01 寸法(mm)143×166×184 質量(kg)4.8 スイッチフタ開閉スイッチ付(安全スイッチ) 回転数(min-1[r.p.m])12000,9000,6000 電源AC100V、50/60Hz 加減速時間4秒以内/13秒以内(加速/減速) 運転音(dB)65以内/1m 上昇温度7℃以内/15分(試料) 電源コード1.8m、2Pタイプ 遠心加速度7740、4350、1940×G タイマー0~15分 最大処理量(mL)2.2mLまたは1.5mL×6本
1台
109,800 税込120,780
12日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります