科学研究・開発用品 :「φ16.5」の検索結果
特価
本日8月31日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
試験管への装着・脱着がスムーズにできるように設計されCキャップと同様に使用できます。リング状にフックが付いていますので、密封度がより高く遠沈管用に適します。
用途培養用
仕様被覆するものにかぶせて、100℃~200℃の範囲で加熱すると、収縮して密着します。円周方向の収縮率は150℃で約25~30%です。
材質FEP
チューブ長さ(m)1
ロート脚パイプ部分が取り外し可能になっています。(セパレートタイプ)
材質ポリエチレン(PE)
二重栓になっており密封度がとても高いです。
長期保存にも適しており医療・理化学全般で活躍致します。
各W栓は材質や特性が違い、使用用途で分けてお使いいただけます。
タイプシリコンW栓
材質シリコンゴム
色乳白半透明
種類耐熱・耐低温・耐薬・無味無臭
容量(mL)10
仕様栓なし、目盛付き
TGK品番0988-04-50-57
色透明
寸法(直径Φ×高さH)(mm)16.5×105
目盛(mL)0.2
目盛精度(±mL)0.2
1本
¥851
税込¥936
6日以内出荷
材質PE(ポリエチレン樹脂)
色茶褐色
上径(Φmm)21
中径(Φmm)16.5
下径(Φmm)14
高さ(mm)Φ34
目盛付き、丸底。目盛精度は本体に表示されています。
色透明
目盛付き、丸底。目盛精度は本体に表示されています。
色茶褐色
目盛付き、丸底。目盛精度は本体に表示されています。
色茶褐色
高温でもすぐれた耐熱性を発揮します。食品衛生法・厚生労働省告示第85号をクリアしました。折れにも強い柔軟性と耐圧性がニーズに応えます。
材質シリコン
長さ(m)10
目盛精度は本体に表示されています。
容量(mL)10
目盛(mL)0.2
精度(mL)±0.16
摺合せ栓 共通:14/10
外径(Φmm)16.5
色透明
二重栓になっており密封度がとても高いです。
長期保存にも適しており医療・理化学全般で活躍致します。
各W栓は材質や特性が違い、使用用途で分けてお使いいただけます。
タイプオレンジW栓
仕様材質:天然ゴム色:オレンジやわらかく通針しやすい
色オレンジ
タイプN-371(クリーム)W栓
仕様材質:合成ゴム色:乳白色針を刺しやすくゴムの欠けがない
色乳白
1
2
次へ
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。