科学研究・開発用品 :「ウォーターバス」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TGK(東京硝子器械)Fineウォーターバス FWB-21B
操作簡単な低価格ウォーターバス。マグネチックスターラーを使用して恒温バスとして、またロータリーエバポレーターの濃縮用バスとして適します。
ヒーター容量(W)750 TGK品番692-63-24-33 型式FWB-21B 材質/仕上(バス)SUS304/銅ニッケルメッキ 質量(kg)1.4 使用温度範囲(℃)室温+5~95 電源AC100V 50/60Hz8A 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×271×135 槽内寸法(Φ×Hmm)210×130 コード三芯接地プラグ付き電源コード 温度設定方式バイメタル温度校正式・ダイヤル設定
1個
46,980 税込51,678
3日以内出荷

TGK(東京硝子器械)ウォーターバス
一枚絞り加工で使用材も厚く、耐久性にすぐれています。
材質SUS304 タイプ手付き
1個
6,653 税込7,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ウォーターバス
水槽内は使い易いフルフラットデザインです。 操作パネルは、視認性が高く明るいLEDディスプレイ。全モデルに防滴電源スイッチを採用しています。 温度分布が極めて均一です。 循環ポンプを持たない自然対流方式での槽内液温均一制御は、液面の波立ちが少なく、試験管等の転倒によるコンタミネーションを防ぎます。 累積使用時間タイマー、ビルトイン排水用栓(PURA4除く)、透明槽蓋、試験管ラック、豊富な周辺機器が充実しています。
使用温度範囲(℃)18~99.9 精度(℃)±0.15
1台
231,000 税込254,100
48日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



温度調節に安定度の高いサーミスター方式を採用しました。 火傷保護シート(実用新案)付にて、実験操作の安全対策をしています。
温度範囲(℃)~85(室温+5) 材質バス:SUS304 ヒーター(W)500 精度(℃)±0.5(撹拌時) 本体質量(kg)1.5 付属品火傷保護シート(シリコン)2枚付き 使用環境4~37℃/85%以下(結露なきこと) 電源(V)AC100(50/60Hz)5A 槽内寸法(Φ×Hmm)240×130 温度調節サーミスター比例制御・ダイヤル設定
1台
64,980 税込71,478
3日以内出荷

TGK(東京硝子器械)ウォーターバス
操作が簡単な低価格ウォーターバス。
材質(本体)ステンレス(SUS304)、(ヒーター)銅(ニッケルメッキ) 質量(kg)1.4 電源AC100V 50/60Hz(8A) 温度範囲(℃)(室温+5)~95 槽内寸法(mm)Φ210×H130 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×271×135 松吉医科器械コード23-5037-00
1個
34,980 税込38,478
7日以内出荷

長時間のウォーターバス、オイルバスの攪拌用。 背面には、出力コンセントを設置しています。 断熱台付きでスターラーの本体に熱が伝わりにくい設計です。 付属の攪拌子は50mmと長めで大きな渦でゆったり攪拌します。
回転数(min-1[r.p.m])300~1500 撹拌容量(L)0.1~10 TGK品番692-63-07-41 材質SUS304、断熱台付き 質量(kg)3.9 外形寸法(mm)258×285×104H 電源AC100V 1A 50/60Hz モーターくまとり形 制御電圧制御、電磁ブレーキ使用 外部出力AC100V 7A
1台
52,980 税込58,278
3日以内出荷

ウォーターバスの液中に沈めた物を、挟む時に便利です。水槽の縁から、クランプしてください。
材質アルミ合金製、挟み部:ビニールコーティング
1個
6,158 税込6,774
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(バス)SUS304 TGK品番692-61-73-25 外形寸法(mm)500×350×165±15 内形寸法(mm)450×300×150
1台
62,980 税込69,278
3日以内出荷


250℃までの実験が簡単にできます。 アルミビーズバス・オイルバス・ドライバス多用途に使えます。 スターラーの上に乗せて内部の撹拌もできます。
ヒーター(W)380(内蔵) TGK品番692-63-24-01 質量(kg)バス/2.5、温度コントローラー/1.5 使用温度範囲(℃)50~250 外形寸法(mm)バス/205×250×112H、温度コントローラー/100×190×95H 温度精度±0.5~3.5℃(使用温度による) 内槽寸法(mm)Φ143×60H 材質(バス)アルミニウム黒アルマイト仕上げ
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷

1セット(900g×2個)
29,980 税込32,978
6日以内出荷

TGK(東京硝子器械)Fineマルチバス
オイルバス、ウォーターバス、ホットスターラー、ドライバス、サンドバス、スターラー湯煎器、マントルヒーターなどに使用できる画期的な1台です。 槽内に直接オイル、水、砂などを入れて使用できます。 SUSの専用容器(別売)を入れて使用することもできる高精度・多目的な装置です。
使用温度範囲(℃)50~200 回転数(min-1[r.p.m])約150~2000 温度表示1℃単位 温度精度±0.5% 使用環境5~35℃、RH80%以下 温度調整方法Pt100Ω、3桁デジタル表示、デジタル設定、PID制御、内部センサー、外部センサー(オプション)切換え 温度設定1℃単位
1台
219,800 税込241,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
9,190 税込10,109
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)試験管立てPP
試験管の口から底まで中身がすべて見えるようになっています。これは色や沈でん物を見る時に大変便利です。ウォーターバス(恒温水槽)に試験管立てがそのまま入ります。
寸法(mm)200×55 仕様オートクレーブ可能
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウォーターバス用のポリフォームで3種類のサイズがあります。
1個
2,890 税込3,179
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります