4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クロロホルム等の有機溶媒対応。 耐熱性に優れ、乾熱滅菌・オートクレーブ可能。(耐熱温度500℃) 耐薬品性に優れ、有機溶媒の使用が可能。 透明性に優れ、顕微鏡観察に最適です。 C-8は、Φ35本体にΦ40本体がフタとしても利用でき、各々個別にディッシュとしても利用可能です。
適合フタのみ 底板寸法(mm)0.7 材質ホウケイ酸ガラス(JR-1) 容量(mL)約9 径(Φmm)35
1個
3,190 税込3,509
7日以内出荷

TGK(東京硝子器械)8列リザーバー 20入
マイクロプレートのウェルに対応したリザーバーで、外寸は一般的な96穴プレート相当です。 自動ロボットに使用できます。 同材質のカバーがセットされています。 スリット部分の容量が小さいため、少量の検体や試薬を有効に活用できます。 PPはオートクレーブ滅菌可、耐溶媒性です。
容量(mL)約8mL/列 滅菌 仕様スリット寸法:約7×104×11mm個包装
1箱
9,990 税込10,989
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)滅菌用耐熱PP袋 50枚入
オートクレーブ可
厚さ(mm)0.05 仕様耐熱温度:120℃材質:PP(ポリプロピレン)写真のベルトは別売(0621-23-67-04)です。
1袋
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)マイクレーブ
フタ開閉からロックまで片手でできるシングルモーション。ロックを検知して運転スタートし、運転中および運転終了後安全な温度(79℃以下)に下がるまでフタを開かない機構です。JIS C 1010-1(2005)に基づいた安全設計になっています。運転キー操作は「スタート」・「ストップ」・「解錠」の3つだけ。温度・無滅菌時間の変更も簡単に行えます。
電圧(V)AC100 (50/60Hz) 15A 使用温度範囲(℃)105~127(0.02~0.16MPa) 作動圧力範囲(MPa)0.18
1台
349,000 税込383,900
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります