外径(Φmm)12
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
シャーレに、各種の菌を均一に広げるための道具です。
全長(mm)155
材質硬質硝子
外径(Φmm)4(硝子棒)
1袋
¥2,831
税込¥3,114
3日以内出荷
攪拌子をフラスコなどから取出すため、先端に磁石が埋込んであります。
TGK品番678-17-65-01
1個
¥4,130
税込¥4,543
3日以内出荷
10本ずつ袋に入っています。
培養面にフィットしやすいよう柄部分に角度をつけてあります。
全長(mm)約130
滅菌電子線滅菌済
材質ポリスチレン(PS)
1袋
¥19,900
税込¥21,890
3日以内出荷
流量調整用ニードルバルブ(芯棒材質:PTFE)Y型・L型の両方に適合いたします。
適合NGTV-6,8,10,12用
セット内容PTFE 芯棒、FFKM Oリング、PTFE被覆FKM Oリング、PTFE Oリング×1、ハンドル
材質Oリング A:PTFE、Oリング B:FFKM(黒)、Oリング V:FKM+PTFE(紺)、芯棒S:PTFE
1組
¥6,330
税込¥6,963
10日以内出荷
仕様摘要GTV-8、10、12用
TGK品番0000-09-71-31
セット内容PTFE芯棒、パーフロ0リング、PTFE被覆バイトン0リング、PTFE0リング×2、ハンドル
型式GTV-14S
1セット
¥6,110
税込¥6,721
22日以内出荷
材質アルミダイキャスト
仕様トンボネジ付き
TGK品番0437-55-07-07
質量(g)120
1個
¥1,099
税込¥1,209
3日以内出荷
先端用は撹拌シャフトに付属されているナットでシャフト先端に固定できます。ボス付きは、ボス部の止めネジで撹拌シャフトのどの位置にも固定できます。多段での使用もできます。
材質SUS316
シャフト径(Φmm)8
TGK品番0837-02-19-01
材質ガラス製
寸法(mm)145×50×5
全長(mm)145
1箱(10本)
¥8,108
税込¥8,919
3日以内出荷
モータードライブが可能なようにステンレス製の長い支持棒がついており、脳のようなやわらかな組織のホモジナイズに適します。・オートクレーブ可能。
1.5mLマイクロチューブの内面と撹拌棒にディンプル加工し、破砕効果を高めたホモジナイザーです。
動物組織・臓器、植物の葉・茎・根・種、昆虫、貝類、魚類のDNA、RNA、タンパク質、酸素などの研究にお使いください。
容量(mL)1.5
特に脳や肝臓のようにやわらかい組織に適します。
モータードライブでホモジナイズできるように、6mm径のステンレス製支持棒がピストンに使用されています。
オートクレーブ可能。
有機化学実験用5500G強磁力。スタンド棒付き。
長時間仕様と高粘度撹拌に推薦できます。
外部出力コンセント7A付きです。
オイルバスの高温撹拌に使用できます。
付属の撹拌子で、最適の撹拌が生まれます。
付属品撹拌子40mm1個、スタンド棒1個
TGK品番692-63-08-52
質量(kg)5
外形寸法(mm)195×200(262)×150H(スタンド棒除く)
電源AC100V 50/60Hz 8A(外部出力コンセント7A付き)
モーターインダクションフィードバック制御
プレート寸法(Φmm)164
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
支柱に対し枠棒を直角に取付けられます。
材質アルミ合金
仕様摘要8~18Φmm
TGK品番0437-55-07-03
1個
¥2,376
税込¥2,614
3日以内出荷
二方バルブ圧入型は、高度な機械加工技術によりコック(芯棒)が圧入してあるため、オリフィス径も大きくなっています。使用圧力 0.3MPa以下
三方バルブ圧入型は、高度な加工技術によりコック(芯棒)が圧入してあるため、オリフィス径も大きくなっています。使用圧力 0.3MPa以下
柄が丸棒状のため、缶(425-02-19-51,-52)に入れて滅菌をしても絡まらずに1本ずつスムーズに取り出せます。
柄が丸棒状であるため方向性がなく、どなたでも対応できます。
種類ループ(ステンレス製)
材質ステンレス
こんなお得な商品も!

試験管立
モノタロウ
¥409
税込¥450
試験管15、16.5、18mm用の試験管台として使用できます。貼付け加工と異なり、全体が一体成型されているので丈夫です。棒は空洞になっており、底辺に水切り用の突起があるので、水切れがよく乾燥を促進します。軽量ですから運搬・整理に便利です。
材質HIPS(耐衝撃性ポリスチレン)
穴径(Φmm)19.5
直交する2本のパイプや棒を1回の締付けで固定します。錆を嫌う場所でのパイプ(Φ13mm)固定金具として使用し、耐食性、耐久性、耐薬品性にすぐれています。
材質スチール
TGK品番561-55-17-52
摘要外径13Φmm
1個
¥699
税込¥769
3日以内出荷
直交する2本のパイプや棒を1回の締付けで固定します。錆を嫌う場所でのパイプ(Φ13mm)固定金具として使用し、耐食性、耐久性、耐薬品性にすぐれています。
材質SUS304
TGK品番561-55-17-53
摘要外径13Φmm
1個
¥1,390
税込¥1,529
3日以内出荷
片面に粘着剤を塗布したビニール(厚さ0.2mm)の表面にフッ素樹脂FEP(厚さ0.02mm)をラミネートしたテープ、またはシートで、実験台の表面や実験器具に張付けて汚れを防止します。薬品に侵されません。ハクリ紙が付いており、ナイフかハサミで自由に切断して、手軽に貼付けられます。使用可能温度は93℃まで。FDA規格適合品ですので、食品用途にもご使用いただけます。
テープ同士は接着しますが、ほかの物には接着しません。
重合わせた部分を押付けるだけで接着します。
接着したテープは簡単に剥がせます(糊残りはありません)。
再使用が可能です。
テープの表面に字が書けます。
ふしぎテープSPは、手で簡単に切れます。また、プラ芯管のためクリーンルーム内でも使用できます。
用途電子・電気関係部材の結束紙製品・書類の束ね繊維品の東ね、仮止め電線・棒材の束ね
適合テープのみ
材質テープ:OPP(ポリプロピレン)、プラコア:ポリアセタール樹脂
テープ厚さ(mm)0.04
テープ幅(mm)18
テープ長さ(m)50
適合テープ芯内径(Φmm)75
質量(g/個)約30
1個
¥679
税込¥747
3日以内出荷
材質撹拌棒:先端ディンプル加工、ジュラコン(R)(POM)、オートクレーブ不可、1.5mLマイクロチューブ平底:内面ディンプル加工、PP、オートクレーブ可
容量(mL)1.5
種類1セット マイクロチューブ+撹拌棒1本
滅菌EOG滅菌
入数50組
オートクレーブの可否不可
1箱
¥8,090
税込¥8,899
3日以内出荷
透明度が高く内容物が良く見える。標本ビン・サンプル瓶として最適です。
仕様キャップ材質:PE(天井部PS製)
ウォーターバスの液中に沈めた物を、挟む時に便利です。水槽の縁から、クランプしてください。
材質アルミ合金製、挟み部:ビニールコーティング
1
2
次へ
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。