20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1ケース(10枚)ほか
2,158 税込2,374
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

Fineブランドのガラス製ろ過器 (ブフナー型)です。
容量(mL)1200 フィルター直径(Φmm)130 足外径(Φmm)22 外径×高さH(Φmm×mm)140Φ × 370 材質ガラス 全高(mm)370
1個
57,123 税込62,835
3日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Fineブランドのガラス製ろ過器 (ブフナー型)です。
容量(mL)750 フィルター直径(Φmm)110 足外径(Φmm)18 外径×高さH(Φmm×mm)120Φ × 305 材質ガラス 全高(mm)305
1個
26,334 税込28,967
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Fineブランドのガラス製ろ過器 (ブフナー型)です。
容量(mL)450 フィルター直径(Φmm)90 足外径(Φmm)16 外径×高さH(Φmm×mm)95Φ × 230 材質ガラス 全高(mm)230
1個
16,434 税込18,077
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Fineブランドのガラス製ろ過器 (ブフナー型)です。
容量(mL)140 フィルター直径(Φmm)65 足外径(Φmm)12 外径×高さH(Φmm×mm)70Φ × 185 材質ガラス 全高(mm)185
1個
9,702 税込10,672
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Fineブランドのガラス製ろ過器 (ブフナー型)です。
容量(mL)60 フィルター直径(Φmm)40 足外径(Φmm)9 外径×高さH(Φmm×mm)45Φ × 150 材質ガラス 全高(mm)150
1個
5,782 税込6,360
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Fineブランドのガラス製ろ過器 (ブフナー型)です。
容量(mL)30 フィルター直径(Φmm)30 足外径(Φmm)8 外径×高さH(Φmm×mm)35Φ × 125 材質ガラス 全高(mm)125
1個
4,851 税込5,336
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガラスろ過器の細孔の大きさは次の5種類があります。371-09-43-03、371-09-43-04のロート足と組合せて使用します。
用途気体の分散、低い圧力での液体中への気体の分散、とくに粗大な沈殿物のろ過に。 最大外径(mm)30 ろ過板直径(Φmm)30 共通29/17 スペースガラスろ過器の細孔の大きさは次の5種類があります。 板直径(Φmm)30
1個
6,732 税込7,405
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

※ガラスのボトルへ液を入れたままの状態で、長期保存は避けてください。接液部がガラスの分注器でアルカリ溶液をご使用の場合は、ご使用後に必ず洗浄してください。セットはびん(371-12-53-21、371-12-53-22、371-12-53-23、371-12-53-24、371-12-53-25、371-12-53-26、371-12-53-31、371-12-53-32、371-12-53-33)との組合せになります。
摘要GL-28キャップ付き
1本
35,900 税込39,490
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)NMRチューブ洗浄乾燥器
NMR用チューブの洗浄、乾燥を水、アセトン、アルコールなどでできます。 NMR用チューブ洗浄乾燥器の接液部は、PXガラス、ジュラコン®樹脂、SUS、シリコンP.Kで耐薬品、耐熱性にすぐれています。 特許2826997
1個
27,720 税込30,492
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PTFE100%を維持成形し、フィルター-状です。 チューブをナイフ、鋏で切断してガラス、フッ素樹脂管に圧入してガス薬品等の濾過、電線被覆チューブ、測定器用センサーガードチューブに使用できます。 気孔率:60~80%
1本(1m)ほか
7,290 税込8,019
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)紛体定量投入器
粉体の定量投入を、残量が目で確認できるガラス製で行えます。ねじを回しスクリューコンベアによって必要な量の試料を送り出します。 試料を投入器に入れて蓋をしてしまえば、周辺からコンタミの心配も少なくご使用頂けます。 また、投入口の冷却ジャケット仕様は投入口から上ってくる蒸気による粉体の固着を防ぐことができます。
材質ホウケイ酸ガラス、PTFE
1個
229,000 税込251,900
22日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)グリースレスバルブ
本器はガラスとPTFEとを合わせた耐減圧・耐圧・耐薬品性のニードルバルブです。バルブシール面の真円度・同芯度・表面精度が極めてよく、高真空・高圧に十分耐えます。(SA・SAL型)・真空度:1.33~10-3(Pa)・耐圧:1.96MPa
1個
24,651 税込27,116
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

英国ロビボンド社の非褪色半永久色ガラス標準ディスクと比色計2000を用いた比色定量法による水質検査器で、錠剤(品質安定で緩衝液不要)を入れるだけで野外でも簡単に測定できます。
仕様J型錠剤:DPDNo.1、No.3各100錠付き TGK品番968-80-63-01 ディスク3/40J 塩素測定範囲(mg/L)0.1~2.0
1個
124,000 税込136,400
6日以内出荷

英国ロビボンド社の非褪色半永久色ガラス標準ディスクと比色計2000を用いた比色定量法による水質検査器で、錠剤(品質安定で緩衝液不要)を入れるだけで野外でも簡単に測定できます。
仕様錠剤:DPDNo.1、No.3、フェノールレッド各100錠付き TGK品番968-80-63-04 測定範囲(pH)6.8~8.4 塩素測定範囲(mg/L)0.1~2.0
1個
177,000 税込194,700
6日以内出荷

TGK(東京硝子器械)マルククリーンLL-1
浸漬と超音波洗浄器に使用でき、除菌剤CEA配合の特殊洗剤です。 制泡性で落ちにくいと言われている、蛋白質系の汚れ等をよく落とします。 血液、蛋白質の付着したガラス器具、プラスチック、繊維等の洗浄に効果を発揮いたします。
1箱(6本)ほか
22,340 税込24,574
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ガラス スペースガラスろ過器の細孔の大きさは次の5種類があります。
1個
21,780 税込23,958
3日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質ガラス スペースガラスろ過器の細孔の大きさは次の5種類があります。
1個
73,260 税込80,586
6日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様371-09-42-01、371-09-42-02、371-09-42-03、371-09-42-04、371-09-42-05の共通ガラスろ過器と組合せて使用します。 TGK品番371-09-43-03 形状普通型
1個
11,880 税込13,068
6日以内出荷

仕様371-09-42-01、371-09-42-02、371-09-42-03、371-09-42-04、371-09-42-05の共通ガラスろ過器と組合せて使用します。 TGK品番371-09-43-04 形状吸引型
1個
14,850 税込16,335
6日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります