科学研究・開発用品 :「クリア 容器」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Fine透明共通摺合せガス洗浄びん ガラスろ過板付き です。
容量(mL)250
種類セット
共通摺合せ寸法(TS)34/32
径(Φmm)8(接続管)
Fine透明共通摺合せガス洗浄びん ガラスろ過板付き です。
容量(mL)500
種類セット
共通摺合せ寸法(TS)45/40
径(Φmm)10(接続管)
Fine透明共通摺合せガス洗浄びん ガラスろ過板付き の中管 です。
容量(mL)500用
種類中管のみ
共通摺合せ寸法(TS)45/40
径(Φmm)10(接続管)
Fine透明共通摺合せガス洗浄びん ガラスろ過板付き の中管 です。
容量(mL)250用
種類中管のみ
共通摺合せ寸法(TS)34/32
径(Φmm)8(接続管)
TGK品番0000-43-01-26
種別三角フラスコ500mL用
型式FVG-500
外形寸法(mm)Φ125×255(受け台Φ180)
透明共通19/38
1個
¥74,700
税込¥82,170
3日以内出荷
クリアタイプで中身・分量・まざり具合が一目でわかります。
底が丸いので、詰めやすく、取り残しがない。
PP製なので、高い耐薬品性を持つ。
材質PP(本体)
色本体:クリア、キャップ:青クリア
紫外線遮断率(%)99.97
分析用に調整したサンプルの保存に適します。キャップ部はシール性が高く、沸点の低い溶媒を用いても、溶液濃度を長期に渡り一定に保てます。
透明共通摺合せスタンダードカプセル、目盛付き。
摺合せ中栓 共通:15、外栓 共通:24
TSガス洗浄びん用びんと中管の組合せです。
容量(mL)500
TGK品番0330-10-21-42
形式ドレッセル式
共通45/40
管径(Φmm)(接続管)9
1セット
¥38,610
税込¥42,471
3日以内出荷
オートクレーブ可能。
仕様大容量の(特に藻のような光線を必要とする)培養液や培地の調整に実用的です。
キャップタイプ83B
活栓付き
オートクレーブ可能。
仕様大容量の(特に藻のような光線を必要とする)培養液や培地の調整に実用的です。
キャップタイプ83B
活栓なし
TSガス洗浄びん用びんと中管の組合せです。
容量(mL)250
TGK品番0330-10-21-41
形式ドレッセル式
共通34/32
管径(Φmm)(接続管)8
1セット
¥31,185
税込¥34,304
3日以内出荷
種類1.5mL標準口ガラスバイアルのみ 8-425
本体寸法(mm)12Φ×32H
容量(mL)1.5
1箱(1000個)
¥21,500
税込¥23,650
6日以内出荷
種類1.5mL広口ガラスバイアルのみ 10-425
容量(mL)1.5
種類1.5mL広口ガラスバイアルのみ 10-425
容量(mL)1.5
シリコン栓を換えればどんな容器にもセットできます。
TGK品番371-12-56-06
分注範囲(mL)100
シリコン栓No.15
1本
¥74,900
税込¥82,390
3日以内出荷
シリコン栓を換えればどんな容器にもセットできます。
TGK品番371-12-56-03
分注範囲(mL)10
シリコン栓No.10
1本
¥29,800
税込¥32,780
3日以内出荷
シリコン栓を換えればどんな容器にもセットできます。
TGK品番371-12-56-04
分注範囲(mL)20
シリコン栓No.12
1本
¥35,400
税込¥38,940
3日以内出荷
種類1.5mL標準口ガラスバイアルのみ 8-425
本体寸法(mm)12Φ×32H
容量(mL)1.5
シリコン栓を換えればどんな容器にもセットできます。
TGK品番371-12-56-02
分注範囲(mL)5
シリコン栓No.10
1本
¥29,800
税込¥32,780
3日以内出荷
分析用に調整したサンプルの保存に適します。キャップ部はシール性が高く、沸点の低い溶媒を用いても、溶液濃度を長期に渡り一定に保てます。
透明共通摺合せスタンダードカプセル、目盛付き。
色茶褐色
容量(mL)50
摺合せ中栓 共通:15、外栓 共通:24
胴径(Φmm)×高さH(mm)Φ45~47×82
全長(mm)100
仕様●平栓付き高さ(mm):92
1個
¥17,000
税込¥18,700
3日以内出荷
厚さ(mm)3
材質透明石英ガラス板
仕様●長さ×幅×高さ(mm):100×100×100H
1個
¥129,080
税込¥141,988
48日以内出荷
サンプル貯蔵に最適な、容器に洗浄できる広口半透明ジャーです。
耐薬品性にもすぐれ、-196~+260℃の耐熱性もあります。
積み重ねも可能で、試料を取り除きやすい内面丸み加工です。
260℃まで使用可能です。
容量60~350mLの肉厚は2.5mmです。
材質PFA
透明度が高く内容物が良く見える。標本ビン・サンプル瓶として最適です。
仕様キャップ材質:PE(天井部PS製)
細い井戸などの採水をするための容器です。透明円筒の上下部の連動弁により、水中に投入、引上げだけの簡単操作で採水ができます。ISM-400は特定深度の水が採水できるメッセンジャー式です。
採水量(mL)200
TGK品番919-80-70-01
型式IS-200
全長(mm)600
径(Φmm)Φ30
1個
¥40,900
税込¥44,990
6日以内出荷
1
2
次へ
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。