科学研究・開発用品 :「ステンレス 実験 台」の検索結果
関連キーワード
上下の天板寸法が異なり、1台で2役をこなします。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
材質ステンレス
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
上下の天板寸法が異なり、1台で2役をこなします。型式の30型と40型の回転軸は、性能耐荷重(Max.50kg)に対応するため、磨耗の少ないロット鋼(SK-4)を使用しています。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
耐荷重(kg)50
材質ステンレス
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
型式の30型と40型の回転軸は、性能耐荷重(Max.50kg)に対応するため、磨耗の少ないロット鋼(SK-4)を使用しています。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
耐荷重(kg)50
材質ステンレス
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
型式の30型と40型の回転軸は、性能耐荷重(Max.50kg)に対応するため、磨耗の少ないロット鋼(SK-4)を使用しています。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
材質ステンレス
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
すべてステンレスSUS304で仕上げています。実験台にベースを固定される場合は、専用金具(ネジを含まず)をご利用ください。
TGK品番561-55-17-04
型式地震対策用金具ベースストッパー
1個
¥2,490
税込¥2,739
5日以内出荷
すべてステンレスSUS304で仕上げています。実験台にベースを固定される場合は、専用金具(ネジを含まず)をご利用ください。
こんなお得な商品も!

ラボジャッキ
モノタロウ
¥4,898~
税込¥5,388~
上下の天板寸法が異なり、1台で2役をこなす便利なラボジャッキです。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
材質上下板/ SUS304
仕様ノブ式
高精度デジタル温度指示調節器付き、ステージが広くステンレス製で、背の低い安定形です。持運びも楽にできます。
温度範囲(℃)Rt+5~80
材質(プレート)SUS304
電源AC100V 50/60Hz 2A
温度分布37℃時±0.25℃
温度分布60℃時±0.8℃
温度調整方法白金側温抵抗体PID制御
薄型で設置のしやすい(足のないもの、センサー差込型、温度調節器分離型)中温度プレート
プレートと温度コントローラーを分離した中温度のプレートです。
振とう器等の上にのせて使用できます。
使用温度範囲(℃)(室温+5)~80
精度(℃)±0.1(at37) ±0.5(at60)
材質(プレート)SUS304
ヒーターマイカヒーター
電源AC100V 50/60Hz 0.5A 三芯接地プラグ付電源コード
ヒーター(W)30/50
使用温湿度範囲4~37℃/85%以下(結露しないこと)
温度調整方法デジタル表示・設定、白金測温抵抗体PID制御
温度設定範囲(℃)10~80
荷重(g)最大100~200まで(均等に乗せること/プレート)
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。