ポリプレピレン製ですので、耐薬品性に優れています。
フロートを水槽へ投入すると、フロートの六角部分の中央部に液面がくるように設計していますので、投入方法に関わらず、隙間が少ない状態でお互いつながりやすくなっています。
水槽に入れると自動的に上下の向きが整います。
横面が上部にくることがないため、フロートを投入してから向きを修正する必要がありません。
食品衛生試験に適合しています。
実用新案登録済。
材質ポリプロピレン(PP)
仕様●対角(対辺)×厚さ(mm):30(26.0)×30、色:ナチュラル(乳白色)
1袋
¥5,990
税込¥6,589
8日以内出荷
溶液を満たした1.5mlのマイクロ沈でん管16本と、1.2ml、2mlのクライオバイアルを4×4列で保持できます。卓上での使用にはラックに脚があり、沈でん管が直接台に触れません。
TGK品番602-21-25-61
色白
容量(mL)1.0、1.2、1.5、2.0
1個
¥1,612
税込¥1,773
3日以内出荷
色白
穴数20
TGK品番656-21-19-02
容量(mL)1.0、1.2、1.5、2.0
1個
¥1,612
税込¥1,773
3日以内出荷
色白
穴数8
TGK品番656-21-19-01
容量(mL)1.0、1.2、1.5、2.0
1個
¥1,612
税込¥1,773
3日以内出荷
パーソナルユース向けのミニサイズです。
フロート式空焚き防止装置付きです。
長時間仕様にはフタを使ってください(オプション)。
TGK品番692-61-72-07
質量(kg)2.4
電源AC100V 50/60Hz 5.5A
温度範囲(℃)Rt+5~80
槽内寸法(mm)140×121×78H
温度精度±0.1℃
温度制御白金測温抵抗体PID制御
材質(水槽)SUS304
撹拌方式ジェット噴流式
1台
¥85,980
税込¥94,578
3日以内出荷
平型の浅い水槽用恒温器です。
操作、温度管理の容易なデジタルPID制御方式です。
安全装置として、フロート式空焚き防止装置付きです。
TGK品番692-61-73-04
質量(kg)2.7
外形寸法(mm)97×342×237±5
電源AC100V 50/60Hz 1A
温度範囲(℃)Rt+5~80
ヒーター1kW
温度精度±0.1℃
温度調節白金測温抵抗PID制御
撹拌方式噴流ポンプ式
1台
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
超小形、省スペースの精密恒温水槽です。
撹拌効率の良い噴出量および方向の選べる撹拌ノズルがついています。
小形ながらフロート式空焚防止装置付きです。
操作はスイッチを入れ温度設定をするだけで短時間に設定温度に達し、±0.02~0.1℃の恒温精度を保ちます。
水槽は汚染防止のためオートクレーブ滅菌ができます。
付属品ステンレス水槽、本体転倒防止用サポート
TGK品番000-61-73-05
質量(kg)2.7
外形寸法(mm)209×216×218H
電源AC100V 50/60Hz 8A
温度範囲(℃)室温+5~70
精度±0.1℃(at37℃)
ヒーター(W)700
安全装置フロート式空焚防止器
温度制御方式デジタルPID制御
撹拌方式噴流ポンプ噴出方向および噴出量可変形
1台
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
水を室温+5℃~80℃の範囲で恒温状態に保つための装置です。使用温度にあった水槽の縁にのせ使用します。
撹拌には噴流ポンプを使用し、水槽内の温度を均一に保ちます。デジタル表示・設定で、0.1℃単位で温度の設定が正確にできます。
蒸発による空焚きを防ぐため、フロート式空焚き防止器が取り付けられています。
TGK品番0692 61 73 15
型式F-D002
質量(kg)3.3
使用温度範囲(℃)(室温+5)~80
外形寸法(mm)105×142×320、ヒーター:140
電源AC100V 50/60Hz 11A 三芯接地プラグ付電源コード
安全装置フロート式空焚防止器
ヒーター1kW
温度精度±0.1℃
水槽容量(L)実質:15、20以内
使用環境温度(℃)5~35
温度設定範囲(℃)-20~80
撹拌方式噴流ポンプ式、吐出方向設定自在
使用環境湿度(%)80以内
水槽寸法(mm)深さ:150~200、測壁厚:35以内
調節方式デジタル表示・設定、P.I.D制御、センサー 白金測温抵抗体
1台
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
液体や気体の流れが一目でわかります。
材質本体:スチレンアクリロニトリル(SAN)、赤球:耐衝撃性ポリスチレン(HIPS)
従来のF-002をさらに進化させたデジタルタイプです。
かわいい水槽がついています。(水量4.5L)
温度調節器、撹拌ポンプ、ヒーター、空焚き防止装置などをコンパクトにまとめた、ユニット型恒温器です。
流量の調整ができます。
温度調節器はPID制御方式で、±0.1~±0.5℃の高精度を保持します。
TGK品番000-61-73-15
質量(kg)2.5
使用温度範囲(℃)(室温+5)~80
電源AC100V 50/60Hz 7.5A 三芯接地プラグ付電源コード
ヒーター寸法(mm)135
使用範囲(mm)(水槽)深さ150、容量15L以内、側壁厚35mm以内
表示デジタル
ヒーター(W)700
安全装置フロート式空焚防止器、過昇防止、自己診断機能:センサー異常、ヒーター異常、上限値異常、温度調節器異常
温度表示0.1℃単位
温度精度±0.1℃(at 37℃)
水槽容量(L)4.5
使用環境温度5~35℃、湿度80%以内
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×160×277
温度調整方法Pt100Ω、3桁デジタル表示、デジタル設定、PID制御
材質(水槽)PP
撹拌方式噴流ポンプ式、吐出方向設定自在、流量調整付
温度設定0.5℃単位
水槽寸法(mm)(内寸)W154×D277×H150、(外寸)W198×D334×H158
1台
¥85,980
税込¥94,578
3日以内出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。