材質PP
三方バルブ圧入型は、高度な加工技術によりコック(芯棒)が圧入してあるため、オリフィス径も大きくなっています。使用圧力 0.3MPa以下
仕様SUS304高級ステンレス製。錆をシャットアウト。電解研磨仕上げ。三方枠はSSPと共通です。
メタルマット…\520・床にポールの跡がつかない保護用マット。(SUS304製)・クランプ…\550・柱と柱をジョイントする補強金具。(クロームメッキ)・S型金具(SKA)…\220・棚を直角に連結したり、共有して横に連結する。(クロームメッキ)・デバイダー(高さ:210mm)・DB-31(クロームメッキ)\2000・DB-46(クロームメッキ)\2100・DB-61(クロームメッキ)\2600・棚の間仕切りとして使用。商品の区別、整理に便利。※棚間隔は25mm単位で調節できます。
奥行(mm)610
仕様SUS304高級ステンレス製。錆をシャットアウト。電解研磨仕上げ。三方枠はSSPと共通です。
※棚間隔は25mm単位で調節できます。
奥行(mm)460
仕様SUS304高級ステンレス製。錆を完全にシャットアウト。電解研磨仕上げ。三方枠はSSPと共通です。
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。