絞り込み
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)
  • モノタロウ(4)
  • TRUSCO(11)
  • エスコ(13)
  • アズワン(126)
  • NIKKO(ニッコーハンセン)(36)
  • 北原産業(31)
  • SIBATA(柴田科学)(30)
  • TPP(30)
  • 瑞穂化成工業(29)
  • NEG(日電理化硝子)(27)
  • 三商(24)
  • Simport(20)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(18)
  • ADVANTEC(16)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(14)
  • ケニス(13)
  • エム・あい(11)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(11)
  • コーニング(11)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500-10,000円(6)
  • 10,000-50,000円(9)
  • 50,000-100,000円(8)
  • 100,000円以上(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

科学研究・開発用品 :「使用中」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピペットPALプラス 12ch TGK(東京硝子器械)ピペットPALプラス 12chTGK(東京硝子器械)
96,400税込106,040
1本
6日以内出荷
ロック機能付きの容量ダイヤルのため、ピペッティング作業時に目盛りがずれることを防ぎます。 フィンガーレストデザインを採用しているため、長時間の使用による疲労感とストレスを低減させます。 チップのイジェクトが容易。軽い力でチップが取り外せます。 プッシュボタンの二重構造により操作中の容量ずれを防止しています。 ボディはUV耐性です。
タイプマルチチャンネルオートクレーブの可否オートクレーブ可能(121℃/0.1MPa/20分)
ピペットPALプラス 8ch TGK(東京硝子器械)ピペットPALプラス 8chTGK(東京硝子器械)
81,400税込89,540
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
ロック機能付きの容量ダイヤルのため、ピペッティング作業時に目盛りがずれることを防ぎます。 フィンガーレストデザインを採用しているため、長時間の使用による疲労感とストレスを低減させます。 チップのイジェクトが容易。軽い力でチップが取り外せます。 プッシュボタンの二重構造により操作中の容量ずれを防止しています。 ボディはUV耐性です。
タイプマルチチャンネルオートクレーブの可否オートクレーブ可能(121℃/0.1MPa/20分)
シリカゲルシート TGK(東京硝子器械)シリカゲルシートTGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1ケース(12個×5シート)
当日出荷
工業用途に適するように製造された球状シリカゲルです。 5gのシリカゲルが3×4列で分包されています。 粒子強度、耐圧強度が大きく使用中に微粒を生じたり、破砕しにくくなっています。 耐水能力が大きく、ドレンの水などに接触した場合の破砕率は、通常のシリカゲルに比較して、とても低くなります。 袋状ですので切りはなしての使用もできます。
TGK品番405-57-06-82寸法(mm)(シート)208×300、(切り離した1個)75×69区分A型シリカゲル質量(g)5/袋吸湿率(相対湿度50%)25
サテンクロスラベル TGK(東京硝子器械)サテンクロスラベルTGK(東京硝子器械)
9,190税込10,109
1ケース(1000枚)
6日以内出荷
ドライアイス、液体ガス、ディープフリーザーの中で使用できます。ペン、鉛筆、フェルトマーカーなどで書込めます。耐酸、アルカリ、オイル、グリース、食塩水、水や洗剤にもすぐれています。
ホワイト
ステンレス平台スタンド 中 支柱付 TGK(東京硝子器械)ステンレス平台スタンド 中 支柱付TGK(東京硝子器械)
41,700税込45,870
1個
5日以内出荷
耐食性・耐久性にすぐれたステンレス支柱で、研究室の補助器具として広く使われています。使用中に支柱が緩まないよう、ダブル締付け方式を採用しています。
支持棒の寸法(mm)10Φ×700TGK品番561-54-73-12質量(kg)2.3高さ(mm)700種類シャフト径(Φmm)10ねじ径M10台座寸法(mm)150×210使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。台座形状平形
ステンレス平台スタンド 大 支柱付 TGK(東京硝子器械)ステンレス平台スタンド 大 支柱付TGK(東京硝子器械)
55,900税込61,490
1個
5日以内出荷
耐食性・耐久性にすぐれたステンレス支柱で、研究室の補助器具として広く使われています。使用中に支柱が緩まないよう、ダブル締付け方式を採用しています。
支持棒の寸法(mm)13Φ×1000TGK品番561-54-73-13質量(kg)4.0高さ(mm)1000種類シャフト径(Φmm)13ねじ径1/2インチ台座寸法(mm)200×260使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。台座形状平形
ステンレス平台スタンド 小 支柱付 TGK(東京硝子器械)ステンレス平台スタンド 小 支柱付TGK(東京硝子器械)
34,500税込37,950
1個
5日以内出荷
耐食性・耐久性にすぐれたステンレス支柱で、研究室の補助器具として広く使われています。使用中に支柱が緩まないよう、ダブル締付け方式を採用しています。
支持棒の寸法(mm)10Φ×700TGK品番561-54-73-11質量(kg)1.7高さ(mm)700種類シャフト径(Φmm)10ねじ径M10台座寸法(mm)125×175使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。台座形状平形
ジルコニウムるつぼ 本体のみ TGK(東京硝子器械)ジルコニウムるつぼ 本体のみTGK(東京硝子器械)
22,400税込24,640
1個
当日出荷から9日以内出荷
炭酸ナトリウム・過酸化ソーダなどのアルカリフラックスを使用する熔融に、特にすぐれた性能を発揮します。真空中または不活性ガス中では、1450℃まで過熱できます。平均100回以上の使用に耐えるので、磁性製、鉄製などと比較して割安です。
仕様表面艶消し
ジルコニウムるつぼ 蓋のみ TGK(東京硝子器械)ジルコニウムるつぼ 蓋のみTGK(東京硝子器械)
7,390税込8,129
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
炭酸ナトリウム・過酸化ソーダなどのアルカリフラックスを使用する熔融に、特にすぐれた性能を発揮します。真空中または不活性ガス中では、1450℃まで過熱できます。平均100回以上の使用に耐えるので、磁性製、鉄製などと比較して割安です。
るつぼ用マッフル(ムライト質) TGK(東京硝子器械)るつぼ用マッフル(ムライト質)TGK(東京硝子器械)
1,861税込2,047
1個
当日出荷から3日以内出荷
炭酸ナトリウム・過酸化ソーダなどのアルカリフラックスを使用する熔融に、特にすぐれた性能を発揮します。真空中または不活性ガス中では、1450℃まで過熱できます。平均100回以上の使用に耐えるので、磁性製、鉄製などと比較して割安です。
仕様精度:±1mm・上下共、同じ寸法です。
クライオバイアル15mL PP TGK(東京硝子器械)クライオバイアル15mL PPTGK(東京硝子器械)
22,980税込25,278
1袋(75個)
4日以内出荷
個体標本の保存、整理に便利なバイアルです。広口垂直型のため、サンプルをピンセットなどで簡単に出し入れできます。フリーザーでのみ使用可能(液体窒素中では使用できません)です。
TGK品番656-21-50-03寸法(mm)33×47容量(mL)15仕様本体:PP製・フタ:HDPE製・γ線滅菌済み
PCR8連チューブ0.2mL 本体 TGK(東京硝子器械)PCR8連チューブ0.2mL 本体TGK(東京硝子器械)
19,980税込21,978
1ケース
3日以内出荷
型式-7813-20使いやすく、強力な密封性もあり、ドーム型キャップは100回の使用が可能です。・熱伝導にすぐれておりPCR中の汚染を防ぎます。 LR-Low Retention
容量(mL)0.2TGK品番814-23-31-05キャップタイプなし
薄型中温度プレート TGK(東京硝子器械)薄型中温度プレートTGK(東京硝子器械)
119,800税込131,780
1台
5日以内出荷
薄型で設置のしやすい(足のないもの、センサー差込型、温度調節器分離型)中温度プレート プレートと温度コントローラーを分離した中温度のプレートです。 振とう器等の上にのせて使用できます。
使用温度範囲(℃)(室温+5)~80精度(℃)±0.1(at37) ±0.5(at60)材質(プレート)SUS304ヒーターマイカヒーター電源AC100V 50/60Hz 0.5A 三芯接地プラグ付電源コードヒーター(W)30/50使用温湿度範囲4~37℃/85%以下(結露しないこと)温度調整方法デジタル表示・設定、白金測温抵抗体PID制御温度設定範囲(℃)10~80荷重(g)最大100~200まで(均等に乗せること/プレート)
セーフティエコファネル TGK(東京硝子器械)セーフティエコファネルTGK(東京硝子器械)
48,400税込53,240
1個
6日以内出荷
廃液をこぼす事なく安全に流し込み、カバーについたガスケットとラッチで完全に封じ込めます。 ファネルのフタの色で廃液の種類分けができます。 エコファネルは現在ご使用中の廃液容器にもつけられますからファネルだけでお求めになれば容器はそのままご使用になれます。(キャップのサイズによっては付けられない場合があります) ファネル(キャップ加工費込み)
タイプキャップ加工までの流れ1.ご使用予定のタンクの口の内径が5cm以上であることをご確認ください。2.ご注文時はタンクのキャップのみお送りください。3.キャップを加工し、セーフティーエコファネルを取り付けて、すぐにタンクに設置できる状態でお送りいたします。
害虫忌避剤 アイビー スプレータイプ TGK(東京硝子器械)害虫忌避剤 アイビー スプレータイプTGK(東京硝子器械)
4,653税込5,118
1本
102日以内出荷
植物抽出成分で微香、食品をお取り扱いの場所でも安心してご使用いただけます。 口の中に入っても体に影響はありません。 大腸菌・黄色ブドウ球菌などに対する抗菌効果を得ています。 置き型は3~6畳に1個の割合で置いてください。 スプレータイプは、1日1回、その後は週2回スプレーした後軽くのばしてご使用ください。
タイプスプレー容量(mL)500仕様●スプレータイプの使用目安:1m2あたり約10cc(スプレー約10回)
害虫忌避剤 アイビー 詰替 TGK(東京硝子器械)害虫忌避剤 アイビー 詰替TGK(東京硝子器械)
18,810税込20,691
1本
102日以内出荷
植物抽出成分で微香、食品をお取り扱いの場所でも安心してご使用いただけます。 口の中に入っても体に影響はありません。 大腸菌・黄色ブドウ球菌などに対する抗菌効果を得ています。 置き型は3~6畳に1個の割合で置いてください。 スプレータイプは、1日1回、その後は週2回スプレーした後軽くのばしてご使用ください。
タイプ詰替用
害虫忌避剤 アイビー 置き型タイプ TGK(東京硝子器械)害虫忌避剤 アイビー 置き型タイプTGK(東京硝子器械)
1,683税込1,851
1個
102日以内出荷
植物抽出成分で微香、食品をお取り扱いの場所でも安心してご使用いただけます。 口の中に入っても体に影響はありません。 大腸菌・黄色ブドウ球菌などに対する抗菌効果を得ています。 置き型は3~6畳に1個の割合で置いてください。 スプレータイプは、1日1回、その後は週2回スプレーした後軽くのばしてご使用ください。
タイプ置き型容量(g)100有効期間1ヵ月
耐寒用手袋完全防水ショルダータイプ TGK(東京硝子器械)耐寒用手袋完全防水ショルダータイプTGK(東京硝子器械)
80,900税込88,990
1双
5日以内出荷
クライオグローブ完全防水タイプの手の平側に滑り止めグリップが付いた完全防水タイプです。 軽量で保温性に優れた防寒・耐寒用手袋で、グリップにより滑りやすい凍結物もしっかりと掴めるために冷凍庫内でも容易に作業できます。 超低温フリーザやドライアイス、液体窒素・液体アルゴン・液体ヘリウム・液体ネオン等、超低温液体ガスを扱う作業中における飛び跳ねから手や腕を凍傷・火傷から守ります。 100%完全防水設計のため、液体が手まで染み込みません。 使用温度-196~+148℃で、洗濯機での水洗いやオートクレープにも対応します(場合によって多少縮むことがあります)。 冷凍設備内での作業バイオメディカル、臨床試験、血液バンク、製薬、遺伝子やバイオテクノロジー分野等で実績があります。
タイプグリップ完全防水ショルダータイプ
耐寒用手袋完全防水エルボータイプ TGK(東京硝子器械)耐寒用手袋完全防水エルボータイプTGK(東京硝子器械)
64,900税込71,390
1双
5日以内出荷
クライオグローブ完全防水タイプの手の平側に滑り止めグリップが付いた完全防水タイプです。 軽量で保温性に優れた防寒・耐寒用手袋で、グリップにより滑りやすい凍結物もしっかりと掴めるために冷凍庫内でも容易に作業できます。 超低温フリーザやドライアイス、液体窒素・液体アルゴン・液体ヘリウム・液体ネオン等、超低温液体ガスを扱う作業中における飛び跳ねから手や腕を凍傷・火傷から守ります。 100%完全防水設計のため、液体が手まで染み込みません。 使用温度-196~+148℃で、洗濯機での水洗いやオートクレープにも対応します(場合によって多少縮むことがあります)。 冷凍設備内での作業バイオメディカル、臨床試験、血液バンク、製薬、遺伝子やバイオテクノロジー分野等で実績があります。
タイプグリップ完全防水エルボタイプ
耐寒用手袋完全防水リストタイプ TGK(東京硝子器械)耐寒用手袋完全防水リストタイプTGK(東京硝子器械)
50,900税込55,990
1双
5日以内出荷
クライオグローブ完全防水タイプの手の平側に滑り止めグリップが付いた完全防水タイプです。 軽量で保温性に優れた防寒・耐寒用手袋で、グリップにより滑りやすい凍結物もしっかりと掴めるために冷凍庫内でも容易に作業できます。 超低温フリーザやドライアイス、液体窒素・液体アルゴン・液体ヘリウム・液体ネオン等、超低温液体ガスを扱う作業中における飛び跳ねから手や腕を凍傷・火傷から守ります。 100%完全防水設計のため、液体が手まで染み込みません。 使用温度-196~+148℃で、洗濯機での水洗いやオートクレープにも対応します(場合によって多少縮むことがあります)。 冷凍設備内での作業バイオメディカル、臨床試験、血液バンク、製薬、遺伝子やバイオテクノロジー分野等で実績があります。
タイプグリップ完全防水リストタイプ
ヒュージョンタッチ100X TGK(東京硝子器械)ヒュージョンタッチ100XTGK(東京硝子器械)
469,000税込515,900
1台
6日以内出荷
脈動が非常に少なく定量液送に適した実験・研究用ポンプです。 注入専用、注入/吸引切替モデルのほか、2つの独立したポンプを搭載したデュアルモデル、高粘度溶媒などの送液い適した高圧モデルがあります。 使用シリンダに設定はなく、便利なシリンダライブラリーから選択またはシリンダ内径を入力し設定します。 ヒュージョンタッチ6000は専用SUSシリンジヒーターで送液中のSUSシリンジを加熱できます。 マイクロフロー反応、試薬滴下、質量分析、クロマトグラフィー、材料・物性研究などの多様なアプリケーションに対応します。
タイプシリンジポンプディスプレイカラータッチパネル、静電式カラータッチパネル運転モード注入のみプログラム機能搭載(最大99Steps)最大流量6964349μL/時使用環境条件+4~40℃(湿度20~80%)寸法(cm)W24×D19.5×H12.5質量(kg)2.7電源AC100V 50/60Hz仕様シリンジ容量(mL):0.5μL~60、シリンジ数:同一2本まで、最小流量:0.00015μL/時、最小シリンジ使用時:0.00010mL/時、最大シリンジ使用時:116.072mL/時、駆動力(kg):25.0、モーター分解能:0.098μm/ステップ、精度/再現性:±容量(mL)0.5μL~60

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら