検査用綿棒 50本TGK(東京硝子器械)17日以内出荷
試験管が付いているため、持ち運び・保管に便利。
検体の乾燥を予防します。
タイプ試験管付き素材コットン・レーヨン仕様滅菌済み1本個包装
マルチコネクターTGK(東京硝子器械)当日出荷
アスピレーター、冷却器などの配置をする場合、水道の蛇口からゴム管、ビニール管に接続しますが、蛇口径と水配管径とに差異があり、連結後も外れたり、ゴムの老化が早いなどの難点がありました。これらを解消する便利な商品です。
外径(Φmm)ゴム部分(緑色)/17.8TGK品番161-64-74-01材質天然ゴム/PE質量(g)10品名マルチコネクター内径(Φmm)ゴム部分(緑色)/ 9.5チューブ内径(Φmm)5~10
試験管立てPPTGK(東京硝子器械)当日出荷から3日以内出荷
試験管の口から底まで中身がすべて見えるようになっています。これは色や沈でん物を見る時に大変便利です。ウォーターバス(恒温水槽)に試験管立てがそのまま入ります。
Fine 比色板付試験管立TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)当日出荷
乳白板をバックにして見ますと、試験管内の溶液を簡単に色別できます。試験管15、16.5、18mm用の試験管台として使用できます。貼付け加工と異なり、全体が一体成型されているので丈夫です。軽量なので運搬・整理に便利です。
材質HIPS(耐衝撃性ポリスチレン)幅(mm)56.8穴径(Φmm)19.5全高(mm)100
迅速コネクタTGK(東京硝子器械)当日出荷から3日以内出荷
この迅速コネクターは、ガラス管、ゴム管、プラスチック管を接続するために便利です。コネクターは互いにしっかり接合します。
ドライラックラボTGK(東京硝子器械)10日以内出荷
ガラス器具の自然乾燥に便利なラックです。
最大で試験管は20本、シリンダー・フラスコは18本掛けられます。
本体寸法(mm)340×220×415H材質本体/スチール(ポリコーティング)、水受けバット・小物用バスケット/PP仕様●バット外寸(mm):390×300×45●バスケット内寸(mm):250×180×48
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
ネジ口試験管マルエム[理化学・容器]税込¥26,378~¥23,980~