井戸用採水器 ISM-400TGK(東京硝子器械)6日以内出荷
細い井戸などの採水をするための容器です。透明円筒の上下部の連動弁により、水中に投入、引上げだけの簡単操作で採水ができます。ISM-400は特定深度の水が採水できるメッセンジャー式です。
採水量(mL)400TGK品番919-80-70-04型式ISM-400全長(mm)750径(Φmm)Φ40
井戸用採水器 IS-600TGK(東京硝子器械)6日以内出荷
細い井戸などの採水をするための容器です。透明円筒の上下部の連動弁により、水中に投入、引上げだけの簡単操作で採水ができます。ISM-400は特定深度の水が採水できるメッセンジャー式です。
採水量(mL)600TGK品番919-80-70-03型式IS-600全長(mm)600径(Φmm)Φ50
井戸用採水器 IS-400TGK(東京硝子器械)5日以内出荷
細い井戸などの採水をするための容器です。透明円筒の上下部の連動弁により、水中に投入、引上げだけの簡単操作で採水ができます。ISM-400は特定深度の水が採水できるメッセンジャー式です。
採水量(mL)400TGK品番919-80-70-02型式IS-400全長(mm)600径(Φmm)Φ40
井戸用採水器 IS-200TGK(東京硝子器械)当日出荷
細い井戸などの採水をするための容器です。透明円筒の上下部の連動弁により、水中に投入、引上げだけの簡単操作で採水ができます。ISM-400は特定深度の水が採水できるメッセンジャー式です。
採水量(mL)200TGK品番919-80-70-01型式IS-200全長(mm)600径(Φmm)Φ30
パイプ用マントルヒーター P型(ファスナー式)TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)当日出荷から15日以内出荷
配管、ボンベ、容器等の加熱に最適なマントルヒーターです。規格サイズが揃っています。発熱材と断熱材が一体になっています。柔軟性のある円筒状のヒーターです。ファスナーなので脱着が容易で、メンテナンスが楽にできます。
形状ファスナー留め電源AC100V コンセント付き耐熱温度(℃)400仕様保温厚(t)について(P型最高400℃)・内口径が20Φmm、30Φmmの場合 t=15mm・内口径が50Φmm、75Φmmの場合 t=25mm・内口径が100Φmmの場合 t=30mm・(耐熱温度によって保温厚(t)は異なります)・外口径について・内口径+(保温厚(t)×2)が外口径となります。
PTFE円筒容器TGK(東京硝子器械)3日以内出荷から10日以内出荷
耐薬品性、耐熱性、耐衝撃性に優れています。
フタの裏側に段が付いていますので、フタがすべり落ちません。
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
撹拌機MMK SCIENTIFIC税込¥74,778~¥67,980~
撹拌機MMK SCIENTIFIC税込¥102,278~¥92,980~
撹拌機MMK SCIENTIFIC税込¥103,378~¥93,980~
ミックスローターMMK SCIENTIFIC税込¥76,978~¥69,980~
撹拌機MMK SCIENTIFIC税込¥241,780~¥219,800~
プレートミキサーMMK SCIENTIFIC税込¥94,578~¥85,980~
遠心分離機MMK SCIENTIFIC税込¥56,078~¥50,980~