6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
※ガラスのボトルへ液を入れたままの状態で、長期保存は避けてください。接液部がガラスの分注器でアルカリ溶液をご使用の場合は、ご使用後に必ず洗浄してください。セットはびん(371-12-53-21、371-12-53-22、371-12-53-23、371-12-53-24、371-12-53-25、371-12-53-26、371-12-53-31、371-12-53-32、371-12-53-33)との組合せになります。
摘要GL-28キャップ付き
1本
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)連続分注器 Peggy PG-01
電池、充電一切不要。まとめて吸引、必要量毎に連続分注。 吸引量設定ダイアル。吸引最大13mLまで、1mL間隔で設定可能。 分注量設定ダイアル。分注最大5mLまで、0.5mL間隔で設定可能。 ノズル角度可変。10°刻みで5段階、使いやすい角度に調整できます。 メンテナンスも簡単。ノズル先端(ノズルカバー・ジョイントパッキン)はオートグレーブ可能。止水フィルター交換可能。
容量(mL)最大:13最小:1 分注容量(mL)最大:5最小:0.5
1台
25,900 税込28,490
5日以内出荷

スタンダードなものから耐食性モデルまで、信頼できるスイス製の実験用連続分注器です。 注射器のように体積式で分注するタイプなので、粘度のあるサンプルなども定量を連続的に分注することを実現。 上下方向での分注用途に適した2リング型と横方向での分注を得意とするピストル型の2デザインから用途に応じて分注器を選択可能。 多彩なアタッチメントも装着でき、様々な分注用途に柔軟に対応します。 真鍮にニッケルを電気処理し、すずコバルト合金メッキ処理を施しています。
容量(mL)0.025~0.3 目盛間隔(mL)0.025 材質(チューブ)シリコン 材質(バルブ)ニッケルクロム真鍮 付属品スペアパーツセット(ボールバルブ×2、バルブスプリング×2、PTFEパッキン×2、ワッシャー×1、クリップ×1)、シリコンチューブ、メタルシンカー、ニードル3種類、洗浄ブラシ、取扱説明書 仕様●ハンドルタイプ:ピストル●バレル用ワッシャー材質:FPM●ピストン材質:SUS430●バルブ用パッキン材質:PTFE●スプリング・ボール・バルブ材質:SUS304●シンカー材質:クロムメッキ真鍮●ニードル材質:接続部:特殊加工の真鍮*先端部:SUS304●ガラスバレル材質:耐熱ガラス
1本
27,400 税込30,140
4日以内出荷

TGK(東京硝子器械)PTFE球
PTFE球は、耐食性ポンプ、分注器、バルブ等の弁にご使用いただけます。 寸法表以外で150mmΦ迄製作可能です。。
材質PTFE
1個
209 税込230
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)8100用シリンジ
オートクレーブ(121℃、20分)が可能です。(SG-N3、SG-Zを除く)・0.06ml(SG-V)、3ml(SG-N3)、60ml(SG-Z)シリンジは、有機溶媒の分注にも適しています。
仕様ニチメイトステッパーには使用できません。 滅菌なし
1箱(50本)ほか
15,840 税込17,424
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

オートクレーブ(121℃、20分)が可能です。(SG-N3、SG-Zを除く)・0.06ml(SG-V)、3ml(SG-N3)、60ml(SG-Z)シリンジは、有機溶媒の分注にも適しています。
仕様ニチメイトステッパーには使用できません。 TGK品番702-12-24-11 型式SG-ZA(SG-Z用アタッチメント)
1個
2,300 税込2,530
5日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング