1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TGK(東京硝子器械)Fine 反転スターラー
右回転・左回転・反転撹拌と多機能です。 回転速度が目盛表示されています。 反転時間が120秒まで選べます。
回転数(min-1[r.p.m])80~1800 仕様反転時間:10~120秒調節可 付属品撹拌子(30mm、40mm)各1個 TGK品番692-63-08-08 質量(kg)3.6 外形寸法(mm)278×286×81H 電源AC100V 50/60Hz 1A プレート寸法(mm)270×250 モーターDCブラシレスモーター 撹拌容量(mL)100~3000
1台
98,980 税込108,878
3日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります