科学研究・開発用品 :「吸引」の検索結果

特価
本日11月23日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
70件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベローズ部分はナチュラルなポリエチレン製ベローズを形成。 容量によって、色の異なるベロスポイトを用い識別することができます。また、ピペット装着部はシリコン製で耐薬品性にすぐれ、吸引部を蛇腹にすることで、吸いやすい形状になっています。
材質シリコン
1袋(5個)
639 税込703
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,762 税込4,138
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
6,732 税込7,405
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様吸引口外径:8Φmmコックなし スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
1個
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

微量採血用、ラジオアイソトープ・病原体試料の採取。目盛マークの色でサイズを簡単に識別できます。※1~5μl容量は、18mm間隔で1μlずつ5段階の目盛りが印刷されています。
容量(μL)吸引チューブ TGK品番800-11-93-31 摘要4本入 ピペットの種類マイクロピペット
1組
2,198 税込2,418
当日出荷

1個
15,444 税込16,988
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
9,702 税込10,672
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

種類毒劇物吸引具 PE製 材質ポリエチレン(PE) 仕様枝管部と上部空気抜き部はフロロシリコンゴム製(耐溶剤)TF製ストッパー球付きベローズ部のスペア1個付き
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
20,196 税込22,216
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,851 税込5,336
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベローズで吸引・押出せます。
種類毒劇物吸引具 PE製 材質ポリエチレン(PE) 仕様枝管部と上部空気抜き部は合成ゴム製
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,851 税込5,336
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
3,680 税込4,048
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
21,384 税込23,522
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
11,781 税込12,959
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホウケイ酸(硬質1級)製の吸引ろ過びんです。そのため破損時に修理対応が可能です。 吸引口は、ねじ式ノズルのため、ホース脱着時に無理な力がかかることなく、安全にご利用いただけます。 吸引時に接続部から多少の漏れが生じる場合があります。
ノズル外径(Φmm)10 ねじ口規格(GL)GL-18 材質ガラス部:ホウケイ酸ガラス(硬質1級)、キャップ:PBT、ノズル:PP、Oリング:シリコーンゴム
1個
7,890 税込8,679
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
11,880 税込13,068
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホウケイ酸(硬質1級)製の吸引ろ過びんです。そのため破損時に修理対応が可能です。 吸引口は、ねじ式ノズルのため、ホース脱着時に無理な力がかかることなく、安全にご利用いただけます。 吸引時に接続部から多少の漏れが生じる場合があります。
ノズル外径(Φmm)8 ねじ口規格(GL)GL-14 材質ガラス部:ホウケイ酸ガラス(硬質1級)、キャップ:PBT、ノズル:PP、Oリング:シリコーンゴム 高さ(mm)29 上内径(Φmm)26 下部内径(Φmm)24
1個
6,890 税込7,579
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Fine透明共通摺合せ吸引栓 の直管です。 PTFEコック付き
形状直管 吸引口外径(Φmm)8
1個
15,741 税込17,315
3日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Fine透明共通摺合せ吸引栓 の曲管です。 PTFEコック付き
形状曲管 吸引口外径(Φmm)8 角度(°)60
1個
16,335 税込17,969
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
19,700 税込21,670
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様371-09-42-01、371-09-42-02、371-09-42-03、371-09-42-04、371-09-42-05の共通ガラスろ過器と組合せて使用します。 TGK品番371-09-43-04 形状吸引型
1個
14,850 税込16,335
6日以内出荷

1個
8,811 税込9,692
6日以内出荷

TGK品番095-80-28-61 摘要1~10L用 静圧19Pa以上のポンプ使用です。
1個
96,900 税込106,590
8日以内出荷

TGK(東京硝子器械)2Way吸引ケース
バッグをセットし、容器内を減圧してバルブを操作することにより大気ガスを瞬時に採取する方法と容器内のガスを脱気しながら試料を採取することができます。
TGK品番095-80-28-41 材質塩化ビニール 寸法(mm)Φ230×820 規格10L用
1台
197,000 税込216,700
10日以内出荷

枝管部と上部空気抜き部はフロロシリコンゴム製(耐溶剤)。 TF製ストッパー球付き。 ベローズ部のスペア1個付き。
1個
3,398 税込3,738
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Fine透明共通摺合せ連結管 の 吸引付き 型です。
形状透明共通摺合せ 連結管 吸引口外径(Φmm)8
1個
15,048 税込16,553
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ピペットエイド XP
小型(14cm長)でコードレス。ユニークな流速コントロール・システムを採用。他のモデルのピペット・エイドでは吸引/吐出応答が、ボタンを押す指の圧力に直接比例しますが、XPでは、コントロール・ボタンは3スピード(迅速、中速、緩速)に独立にセットすることができます。
TGK品番800-12-13-03 型式XP 質量(g)235 仕様ACアダプター、交換フィルター4個付き
1台
51,900 税込57,090
欠品中

1袋(10本)ほか
842 税込926
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


吸引量が確認しやすい透明ボトル。 スポイトのゴムはひび割れを起こしにくい材質を使用。
容量(mL)100
1組
8,118 税込8,930
3日以内出荷

TGK(東京硝子器械)連続分注器 Peggy PG-01
電池、充電一切不要。まとめて吸引、必要量毎に連続分注。 吸引量設定ダイアル。吸引最大13mLまで、1mL間隔で設定可能。 分注量設定ダイアル。分注最大5mLまで、0.5mL間隔で設定可能。 ノズル角度可変。10°刻みで5段階、使いやすい角度に調整できます。 メンテナンスも簡単。ノズル先端(ノズルカバー・ジョイントパッキン)はオートグレーブ可能。止水フィルター交換可能。
容量(mL)最大:13最小:1 分注容量(mL)最大:5最小:0.5
1台
25,900 税込28,490
5日以内出荷

TGK(東京硝子器械)ニチペットエアー
軽さを追求したピペット。容量1000μLで約70g。 5年間メーカー保証付き。(メーカー起因の不具合のみ保証) 容量モデル別に本体部にカラーで識別付きで、カラー識別はプッシュボタン、本体の2か所、容量別にすべてのカラーを変えています。 ハイパーブロアーシステム(2, 10, 20μL)により吐出性能が格段に向上し数μL吸引時のチップ内液残り解消。 本体丸ごとオートクレーブ可能。121℃、20分。 容量設定方法は可変式。
1本
37,900 税込41,690
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1~50mLのほとんどのガラス・プラスチックのピペットが使用可能。 操作が簡単で、吸引・排出の微調整も親指1本で可能。 フィルター付きで安心 操作しやすいピストル型
規格ピペットコントローラーROTA-FILLER1000
1台
12,700 税込13,970
6日以内出荷

三角フラスコや細口びんがろ過びんに変身します。
番号No.1、2、3、4、各1個 仕様吸引用金具、ニップル付き TGK品番884-09-28-01 材質合成ゴム 寸法(mm)No.1 上径:20mm 下径:14mm ニップル径:6.5mm 穴径:Φ7No.2 上径:26mm 下径:18mm ニップル径:7mm 穴径:Φ8.5No.3 上径:32mm 下径:23mm ニップル径:7.5mm 穴径:Φ10No.4 上径:40mm 下径:26mm ニップル径:8.5mm 穴径:Φ12
1セット
3,390 税込3,729
当日出荷

TGK(東京硝子器械)フィルターホルダー
下部容器がついたユニットタイプのフィルターホルダー。側面に2つのコネクターがあり、吸引装置やシリンジフィルターの接続が可能です。チューブアダプターは滅菌用に綿を詰めることができ、内径6.35mm~7.94mm(1/4~5/16インチ)のチューブに適合します。オートクレーブ可能。
ポアサイズ面積(cm2)分析用プレート付11.25 ポアサイズ面積(cm2)滅菌用プレート付13.3
1個
23,980 税込26,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

色付きポリ塩化ビニル(PVC)栓を内径3~7cmのポリ缶やタンクの丸口に取付け、赤色のPVC製ボールを操作して非粘性液(約500mPa・sまで排出する分解・洗浄可能な手動式・足踏みポンプです。 必要量排出した時点で赤色ボール下のPPバルブを開放させると圧が解除され、パイプ内の液が抜ける仕組みです。接液パイプはポリプロピレン(PP)製で、吸引側は液面の高さに応じて42~70cmで調節可能。排出側は長さ調節不可。 付属のディスポーザブル用接液パイプはオールポリエチレン(PE)製で、採水液に応じて交換し、洗浄の手間やコンタミが防げます。長さは吸引側が90cm、排出側が23cmで、付属のホースカッターで切断できます。
材質PE セット内容色付きPVCセット×1赤色PVC製ボール×1PE接液パイプ×10ホースカッター 仕様●接液パイプ径(Φmm):12●目安排出量:14L/分●排出パイプ長さ(mm):約230●適合容器(mm):内高420~700
1台
30,900 税込33,990
6日以内出荷

TGK(東京硝子器械)ヒュージョンタッチ100X
脈動が非常に少なく定量液送に適した実験・研究用ポンプです。 注入専用、注入/吸引切替モデルのほか、2つの独立したポンプを搭載したデュアルモデル、高粘度溶媒などの送液い適した高圧モデルがあります。 使用シリンダに設定はなく、便利なシリンダライブラリーから選択またはシリンダ内径を入力し設定します。 ヒュージョンタッチ6000は専用SUSシリンジヒーターで送液中のSUSシリンジを加熱できます。 マイクロフロー反応、試薬滴下、質量分析、クロマトグラフィー、材料・物性研究などの多様なアプリケーションに対応します。
タイプシリンジポンプ ディスプレイカラータッチパネル、静電式カラータッチパネル 運転モード注入のみ プログラム機能搭載(最大99Steps) 最大流量6964349μL/時 使用環境条件+4~40℃(湿度20~80%) 寸法(cm)W24×D19.5×H12.5 質量(kg)2.7 電源AC100V 50/60Hz 仕様シリンジ容量(mL):0.5μL~60、シリンジ数:同一2本まで、最小流量:0.00015μL/時、最小シリンジ使用時:0.00010mL/時、最大シリンジ使用時:116.072mL/時、駆動力(kg):25.0、モーター分解能:0.098μm/ステップ、精度/再現性:± 容量(mL)0.5μL~60
1台
469,000 税込515,900
6日以内出荷

操作が簡単 タッチスクリーン操作で直感的なメニューナビゲーション 自動チップサイズ認識機能委(PDチップII使用時のみ)時間を節約・ヒューマンエラーを防止します。 チップ互換性 市販されているほとんどのチップの使用が可能です。(自動チップサイズ認識機能なし) 使用モード ハンディステップタッチ:分注、自動分注、ピペッティングハンディステップタッチS:分注、自動分注、ピペッティング、連続分注、マルチ吸引、滴定 お気に入り よく使用するプログラムモードの設定を、お気に入りとして保存できます。 簡単充電 充電スタンド(別売)は、電極誘導充電で本体に充電ケーブルを接続する手間がありません。
容量(μL)0.1~50
1個ほか
219,000 税込240,900
6日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります