3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フリークランプは、角度変更などムッフを外すことなく行える大変便利なクランプです。アーム専用にフレキシブルパイプ(16Φmm)を使用しているため、方向や角度を自由に動かすことができます。
寸法B(mm)105 寸法C(mm)65 寸法D(mm)120 寸法E(Φmm)12
1個
4,790 税込5,269
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

省スペース、薄型、多連スターラーで12個の容器を連動して撹拌できます。 12個のDCモーターの電子制御方式で、個々の撹拌トルクが大きく、低速時の安定した回転が得られます。撹拌台の発熱はありません。 付属の撹拌子で、最適の撹拌が生まれます。
モーターDCモーター 本体寸法(mm)302×235×55H 本体質量(kg)3.8 電源AC100V 50/60Hz 2A 付属品撹拌子 20mm 12個 使用環境4~37℃/85%以下(結露なきこと) 回転数(min-1[r.p.m])100~1500 撹拌容量(mL)5~100(×12)、200×300(×6)、500~1000(×2)
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷

TGK(東京硝子器械)精密硝子細管 300L 50本
内外径とも寸法公差100分の1ミリ台の安定した品質と大幅なコストダウンを実現。
全長(mm)300 材質一級方ホウ珪酸ガラス
1箱
14,500 税込15,950
48日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります