絞り込み
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)
  • モノタロウ(2)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(5)
  • アズワン(107)
  • ヤガミ(2)
  • テラオカ(ANEX)(2)
  • ケニス(44)
  • climbing(クライミング)(4)
  • LLG Labware(1)
  • マルエム[理化学・容器](1)
  • フロンケミカル(66)
  • SIBATA(柴田科学)(42)
  • フロン工業(35)
  • 三商(35)
  • コクゴ(33)
  • 旭製作所(32)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(28)
  • ユニバーサル(28)
  • サンプラテック(25)
  • ナリカ(22)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(3)
  • 1,500-10,000円(15)
  • 10,000-50,000円(18)
  • 50,000-100,000円(2)
  • 100,000円以上(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

科学研究・開発用品 :「実験器具」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
関連キーワード
  • 実験器具 クランプ
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バイオマッシャーII 1.5mL 50組入 TGK(東京硝子器械)バイオマッシャーII 1.5mL 50組入TGK(東京硝子器械)
6,290税込6,919
1箱
3日以内出荷
1.5mLマイクロチューブの内面と撹拌棒にディンプル加工し、破砕効果を高めたホモジナイザーです。 動物組織・臓器、植物の葉・茎・根・種、昆虫、貝類、魚類のDNA、RNA、タンパク質、酸素などの研究にお使いください。
容量(mL)1.5
撹拌棒 摺有 湾曲型 TGK(東京硝子器械)撹拌棒 摺有 湾曲型TGK(東京硝子器械)
22,000税込24,200
1本
17日以内出荷
寸法(mm)Φ8
撹拌棒 摺有 半月型 TGK(東京硝子器械)撹拌棒 摺有 半月型TGK(東京硝子器械)
20,600税込22,660
1本
17日以内出荷
寸法(mm)Φ8
石英蛇管冷却器 TGK(東京硝子器械)石英蛇管冷却器TGK(東京硝子器械)
117,800税込129,580
1本
33日以内出荷
ガラス管の周囲に水を流して冷却します。耐熱性にすぐれています。耐薬品性があります。
上部共通15/25下部共通15/25
石英リービッヒ冷却器 TGK(東京硝子器械)石英リービッヒ冷却器TGK(東京硝子器械)
92,300税込101,530
1本
33日以内出荷
ガラス管の周囲に水を流して冷却します。耐熱性にすぐれています。耐薬品性があります。
上部共通15/25下部共通15/25
石英球入冷却器 TGK(東京硝子器械)石英球入冷却器TGK(東京硝子器械)
107,900税込118,690
1本
33日以内出荷
ガラス管の周囲に水を流して冷却します。耐熱性にすぐれています。耐薬品性があります。
上部共通15/25下部共通15/25
Fine共通トラップ球93Φ TGK(東京硝子器械)Fine共通トラップ球93ΦTGK(東京硝子器械)
16,929税込18,622
1個
3日以内出荷から24日以内出荷
接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。 共通摺合せ部は、特別のものを除き 共通15/25から共通45/50を採用いたしました。
Fine 共通空気冷却器 TGK(東京硝子器械)Fine 共通空気冷却器TGK(東京硝子器械)
5,643税込6,207
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。共通摺合せ部は、特別のものを除き 共通15/25から共通45/50を採用いたしました。
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
タービン型撹拌棒 TGK(東京硝子器械)タービン型撹拌棒TGK(東京硝子器械)
19,500税込21,450
1本
10日以内出荷
羽根形状タービン型
イカリ型撹拌棒 TGK(東京硝子器械)イカリ型撹拌棒TGK(東京硝子器械)
17,300税込19,030
1本
24日以内出荷
羽根形状イカリ型
攪拌シャフト TGK(東京硝子器械)攪拌シャフトTGK(東京硝子器械)
3,990税込4,389
1個
当日出荷
先端用は撹拌シャフトに付属されているナットでシャフト先端に固定できます。ボス付きは、ボス部の止めネジで撹拌シャフトのどの位置にも固定できます。多段での使用もできます。
材質SUS316シャフト径(Φmm)8
迅速コネクタ TGK(東京硝子器械)迅速コネクタTGK(東京硝子器械)
4,298税込4,728
1袋(20個)
当日出荷から3日以内出荷
この迅速コネクターは、ガラス管、ゴム管、プラスチック管を接続するために便利です。コネクターは互いにしっかり接合します。
材質PE製
TF粘着フィルム VF-81 TGK(東京硝子器械)TF粘着フィルム VF-81TGK(東京硝子器械)
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷から63日以内出荷
片面に粘着剤を塗布したビニール(厚さ0.2mm)の表面にフッ素樹脂FEP(厚さ0.02mm)をラミネートしたテープ、またはシートで、実験台の表面や実験器具に張付けて汚れを防止します。薬品に侵されません。ハクリ紙が付いており、ナイフかハサミで自由に切断して、手軽に貼付けられます。使用可能温度は93℃まで。FDA規格適合品ですので、食品用途にもご使用いただけます。
TFボルトナット TGK(東京硝子器械)TFボルトナットTGK(東京硝子器械)
2,190税込2,409
1個
5日以内出荷
フッ素樹脂ボルトは、耐薬品性、非粘着性、耐熱性にすぐれていますので実験装置、メッキ槽、絶縁性等の場所にご使用ください。
TFニードルバルブI型 TGK(東京硝子器械)TFニードルバルブI型TGK(東京硝子器械)
25,900税込28,490
1個
5日以内出荷
ニードルバルブI型(堅型)はPTFEチューブ、ガラス管、ステンレス管等の接続型です。耐圧は常温(25℃)でフッ素樹脂チューブ接続時で0.1MPa以下。ガラス管、ステンレス管接続時で0.2MPa以下になります。
Fine 共通蛇管冷却器 TGK(東京硝子器械)Fine 共通蛇管冷却器TGK(東京硝子器械)
14,652税込16,117
1個
3日以内出荷
接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
Fine 共通球入冷却器 TGK(東京硝子器械)Fine 共通球入冷却器TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
13,860税込15,246
1個
3日以内出荷
接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。共通摺合せ部は、特別のものを除き 共通15/25から共通45/50を採用いたしました。
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
Fine 共通平栓 TGK(東京硝子器械)Fine 共通平栓TGK(東京硝子器械)
979税込1,077特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
Fine共通摺合せガラス器具について 接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。共通摺合せ部は、特別のものを除き 共通15/25から共通45/50を採用いたしました。
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
水道法試験管 TGK(東京硝子器械)水道法試験管TGK(東京硝子器械)
1,327税込1,460
1本
当日出荷
直口丸底型、2本目盛り入り。 水道法に基づいて「残留塩素濃度」を測定する際の検水容器です。 採取した検水に試薬を混ぜて色を比較し残留塩素濃度を測ります。
材質硬質ガラス目盛あり
バイオマッシャーII 1.5mL EOG滅菌 50組入 TGK(東京硝子器械)バイオマッシャーII 1.5mL EOG滅菌 50組入TGK(東京硝子器械)
8,090税込8,899
1箱
3日以内出荷
材質撹拌棒:先端ディンプル加工、ジュラコン(R)(POM)、オートクレーブ不可、1.5mLマイクロチューブ平底:内面ディンプル加工、PP、オートクレーブ可容量(mL)1.5種類1セット マイクロチューブ+撹拌棒1本滅菌EOG滅菌入数50組オートクレーブの可否不可
PFAコイルチューブ TGK(東京硝子器械)PFAコイルチューブTGK(東京硝子器械)
12,177税込13,395
1本
33日以内出荷
PFAは透明チューブで薬品の流れがよく確認でき、ガス配管チューブ等にも使用いただけます。 PFAコイルチューブは、実験装置の組立て時に長さが決まらない場合や、装置が固定から動く間のジョイント配管用に適しています。 表以外の寸法、巻数が別途に製作できます。
材質PFA長さ(m)20
コンラージ棒 PX 10本入 TGK(東京硝子器械)コンラージ棒 PX 10本入TGK(東京硝子器械)
2,831税込3,114
1袋
3日以内出荷
シャーレに、各種の菌を均一に広げるための道具です。
全長(mm)155材質硬質硝子外径(Φmm)4(硝子棒)
ガラス撹拌棒 PX TGK(東京硝子器械)ガラス撹拌棒 PXTGK(東京硝子器械)
396税込436
1本
3日以内出荷
材質ガラス全長(mm)300外径(Φmm)7
TBO用攪拌棒 450mm TGK(東京硝子器械)TBO用攪拌棒 450mmTGK(東京硝子器械)
6,890税込7,579
1本
3日以内出荷
材質ガラス
コンラージ棒 ディスポタイプ 1000本入 TGK(東京硝子器械)コンラージ棒 ディスポタイプ 1000本入TGK(東京硝子器械)
19,900税込21,890
1袋
3日以内出荷
10本ずつ袋に入っています。 培養面にフィットしやすいよう柄部分に角度をつけてあります。
全長(mm)約130滅菌電子線滅菌済材質ポリスチレン(PS)
ポリスマン ポリ柄 10本 TGK(東京硝子器械)ポリスマン ポリ柄 10本TGK(東京硝子器械)
1,980税込2,178
1袋
3日以内出荷
材質ポリ柄先端天然ゴム付き
Fine共通摺合三口フラスコ TGK(東京硝子器械)Fine共通摺合三口フラスコTGK(東京硝子器械)
35,838税込39,422
1個
3日以内出荷
接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。 共通摺合せ部は、特別のものを除き 共通15/25から共通45/50を採用いたしました。
材質ほうけい酸ガラス-1
Fine共通摺合二口丸型フラスコ TGK(東京硝子器械)Fine共通摺合二口丸型フラスコTGK(東京硝子器械)
12,771税込14,048
1個
3日以内出荷
接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。 共通摺合せ部は、特別のものを除き 共通15/25から共通45/50を採用いたしました。
側管角度(°)0材質ほうけい酸ガラス-1
Fine共通クロマト管 TGK(東京硝子器械)Fine共通クロマト管TGK(東京硝子器械)
13,959税込15,355
1本
33日以内出荷
Fine共通摺合せガラス器具について接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。
コックガラスコック
Fine共通減圧アダプタ曲管 中管付 TGK(東京硝子器械)Fine共通減圧アダプタ曲管 中管付TGK(東京硝子器械)
12,474税込13,721
1個
24日以内出荷
接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。
吸引口外径(Φmm)8角度(°)120
Fine共通ジムロート冷却器 TGK(東京硝子器械)Fine共通ジムロート冷却器TGK(東京硝子器械)
20,889税込22,978
1本
3日以内出荷から17日以内出荷
Fine共通摺合せガラス器具について 接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。
吸引口外径(Φmm)8
Fine共通リービッヒ TGK(東京硝子器械)Fine共通リービッヒTGK(東京硝子器械)
11,484税込12,632
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
Fine共通摺合せガラス器具について 接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。
吸引口外径(Φmm)8
Fine共通摺合なし型フラスコ TGK(東京硝子器械)Fine共通摺合なし型フラスコTGK(東京硝子器械)
8,415税込9,257
1個
3日以内出荷
Fine共通摺合せガラス器具について 接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。
形状共通摺合なし型フラスコ 短型材質ほうけい酸ガラス-1
Fine共通摺合分留管充填式 TGK(東京硝子器械)Fine共通摺合分留管充填式TGK(東京硝子器械)
8,514税込9,365
1本
3日以内出荷
Fine共通摺合せガラス器具について 接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。
カラム長さ(mm)200
Fine共通空気冷却器 TGK(東京硝子器械)Fine共通空気冷却器TGK(東京硝子器械)
6,039税込6,643
1本
3日以内出荷から17日以内出荷
Fine共通摺合せガラス器具について 接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。
Fine共通摺合連結管 曲管120° TGK(東京硝子器械)Fine共通摺合連結管 曲管120°TGK(東京硝子器械)
6,633税込7,296
1本
17日以内出荷
Fine共通摺合せガラス器具について 接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。共通摺合せ部は、特別のものを除き 共通15/25から共通45/50を採用いたしました。
角度(°)120
Fine共通摺合連結管曲管90° TGK(東京硝子器械)Fine共通摺合連結管曲管90°TGK(東京硝子器械)
5,584税込6,142
1個
33日以内出荷
Fine共通摺合せガラス器具について 接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。共通摺合せ部は、特別のものを除き 共通15/25から共通45/50を採用いたしました。
角度(°)90
Fine共通じゃ管冷却器 筒長 TGK(東京硝子器械)Fine共通じゃ管冷却器 筒長TGK(東京硝子器械)
16,137税込17,751
1本
3日以内出荷
Fine共通摺合せガラス器具について 接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。
吸引口外径(Φmm)8±0.5

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら